こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)1960(200)
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。
デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)6000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
セメントや石灰などはアルカリ性であり、故にゴムとの相性が比較的悪く、ゴムの劣化 ・ 腐食が進行しやすい(加水分解)性質です。 本品は、特殊配合ゴムにより、劣化しにくく、セメント作業などに適した長靴です。
セメントや石灰などアルカリ性に強い
セメントや泥を落としやすいロール底
カバー部反射テープ付き
脱ぎやすい踵部キック付き
機能耐アルカリ性
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)特殊合成ゴム
材質(ソール)特殊合成ゴム
JIS規格JIS S種相当
材質(先芯)鋼(JIS規格 S種相当)
靴タイプ長靴
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。
色杢グレー
規格EN388:2016
長さ(cm)42
ゲージ数13
素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル
耐摩耗性3
耐切創性【EN ISO】F
耐突刺し性×
耐引裂き性4
特性耐切創
手首周り(cm)19
腕幅(cm)28
1双
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
寸法H(mm)12
寸法B(mm)54
寸法b1(mm)18
寸法b2(mm)4.5
寸法h(mm)8
適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル
耐荷重N(kgf)1960(200)
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質ABS
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)0.3
タイプ壁掛け
寸法L(mm)100
寸法A(mm)130
寸法B(mm)195
寸法C(mm)35
寸法M(mm)133
寸法N(mm)87
適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
*暑い日の作業に最適な接触冷感長靴です!。◎接触冷感生地を裏布とインソールに採用、Wの効果で《ひんやり》とした肌触りの長靴。◎水漏れしにくいゴム素材のインジェクションブーツ(一体成形で継ぎ目がない)。◎やわらかく、自立するので脱ぎ履きも楽々。◎脱ぎやすさをサポートするキック付き。◎土や埃、水滴の侵入を防ぐ履き口カバー、視認性を高める反射テープ付き
用途暑い日の屋外仕事や作業。アウトドア・レジャー。農作業・ガーデニング。雨の日の外出。釣り。洗車
材質(裏布)ポリエステル
色グレー
材質(本体)合成ゴム
標準質量(g/片足)サイズL:(約)550
高さ(cm)サイズL:(約)35
ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
色ライトグレー
サイズフリー
特性突刺し防止
仕様3D縫製
幅(cm)17
全長(cm)38
表面人工スエード
質量(g/双組)240
生地(中生地)ポリエステルクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能高密度素材
1双
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アールヌーボー風のデザインが特徴の「ロイヤルコレクション アーツ」シリーズのトイレットペーパーホルダーカバー。同シリーズのマットの柄に合わせた刺繍テープを縫い付けた、新しい仕様。
漂白剤使用不可。
材質綿、ポリエステル 成形部品/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×34×2
既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。
金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可)
インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。
一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。
両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。)
屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。)
接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。
両面テープは別売りです。
端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂
長さ(m)2.5
ワーク×アウトドアのハイブリッドアイテム。様々なシーンで本格スペックを発揮。機能性+耐久性+デザイン性。ハードワークにも対応したタフなTCファブリック。人間工学に基づいた切替えパターン。肩、袖など汚れやすいポイントをブラック配色でカバー。右胸ファスナーポケット。脇消臭テープ。袖口調整ボタン。反射テープ。
種別長袖シャツ
混率(%)ストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)
機能消臭
袖丈長袖
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
劣化しにくいノンポリウレタン素材なのにハイストレッチ。通気性抜群の脇メッシュ&背中ヨーク部ベンチレーション。タフなのに驚きの伸縮性。肩、袖、裾など汚れやすいポイントをブラック配色でカバー。左袖ペン差し織りネーム。右胸ファスナーポケット。脇消臭テープ。袖口調整ボタン。反射テープ。
種別長袖ブルゾン
混率(%)ストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)
機能ストレッチ、消臭
【デザイン性と安全性のバランスを取るなら、コレ!】。ナチュラルな丸みと爽やかなデザインで、どんな方にも馴染むヘルメットです。細かなサイズ調節のできる設計と厚めのクッションで、安全面もバッチリ!。【安心の頑丈素材&高いクッション性】。ヘルメットの外側は衝撃性に優れたABS樹脂。内側は「高密度EPS」&「全方位に施されたインナークッション」。安心のWクッション製法。約23mmの厚めの製法で、頭全体をしっかりと保護します。【アゴ紐×頭囲の細かなサイズ調節】。アゴ紐は、サイドアジャスターとアゴ下の2箇所で微調節が可能。大きくサイズを変えたいときはアゴ紐中央のゴムバンドを外して、紐の長さを調節できます。頭囲は「フィットバンド」で手軽に調節。ヘルメット裏のダイヤルを回すとフィットバンドの締まり具合が変わります。【インナークッションと顎紐カバーは洗濯OK!】。衛生的で嬉しいポイント!インナークッションとアゴ紐カバーは、マジックテープで取り外し可能。ネットに入れて洗濯していただけます。EPS素材&インナークッションによる、安心のWクッション製法。両サイドとアゴ下で細かなサイズ調整もOK!。ヘルメット後ろのダイヤルを回して頭囲の締まり具合を調節可能!。インナークッションは取り外して洗濯OK!いつでも清潔。ネットに入れてください。細かなサイズ調整ができるので子供から大人までお使いいただけます。小学生以上を推奨します。頭囲をご確認ください。ナチュラルな形状とオシャレなデザインでコーデにも合わせやすい。アゴ紐カバー付きで首元が痛くなりにくい。レバーを上げてバックルを引き抜く「レバー式バックル」を採用。取り付けやすく、誤って外れる心配も無し。上に4ヶ所、後ろの2ヶ所に通気口がついているので、風通しが良く蒸れの心配なし。約480gの軽量タイプなので通勤・通学にもおすすめ。ツバ付きでまぶしさをカット!
用途スケートボード、通勤・通学、サイクリング、デリバリー、お子様の自転車練習
材質外側:ABS樹脂、内側:EPS
質量(g)約480
ベルト長さ(mm)最長約495
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外側:約225×290×165、内側:約180×215
頭囲(cm)55~58
よりタフなストレッチツイル。ポリウレタン不使用でより堅牢な強度を持ちながら驚きの伸縮性を発揮するハイクオリティなTC素材を採用。肩や袖口など汚れやすく劣化しやすい部分を黒の配色でカバー。帯電防止素材。右胸ファスナーポケット。左袖ペン差し。脇消臭テープ。袖口調整釦。ファスナー引き手。反射テープ加工。
種別長袖ブルゾン
機能ストレッチ、帯電防止、消臭
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。全ての縫い目にはケブラ糸を使用。
仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/D
アズワン品番64-3726-01
1双
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
●ダクトのカバーの継ぎ目をキレイに仕上げます。●ダクトのカバーにオーバーラップしますので、隙間が出来ません。●ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途ダクトカバーの継ぎ目をきれいに仕上げます。ダクトカバーにオーバーラップしますので、隙間ができません。
ツメ部分がダクトのベースにかん合しますので、取付けに接着剤やテープが必要ありません。
材質ASA
寸法L(mm)50
寸法L2(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラスしました。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性があります。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨を保護します。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突刺しから手を守ります。アクリル裏地で手袋内を温かく保ち、寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業にも対応します。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィットします。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブルできます。全ての縫い目にはケプラ糸を使用してます。
用途切創の危険な作業時に。寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業に。
材質繊維部:高密度ポリエチレン繊維 / 甲&指保護部:TPRゴム / コーティング:ニトリル
色グレー×イエロー
サイズL
規格EN388 2016規格:4X44DP
入数(双)1
機能耐切創、耐突刺、防寒
全長(cm)約25
中指長(cm)約8.5
耐切創性X/D
手のひら長さ(cm)約10.5
1双
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
関連キーワード