【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)1.53
容量(L)約28
耐荷重(kg)80
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)2.96
容量(L)約57
耐荷重(kg)80
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
材質ポリプロピレン
幅(mm)780
質量(kg)5.33
高さ(mm)610
奥行(mm)460
内寸(mm)本体:675×355×500、フタ取付時:675×355×570
フタあり
内部は大型中皿の2段重ねになっています。下段は移動可能な仕切りが付いているので部品などの整理に便利です。
仕様中皿付(取り外し可)
トラスコ品番325-6235
材質中皿:ポリプロピレン(PP)、取手・バックル:ABS樹脂
質量(kg)1.9
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
内側は角がとってあり、荷物に優しい設計です。
たくさんの荷物を載せることが出来る大型タイプで、電動アシスト車に最適です。
350ml缶飲料1ケース(24缶)が運べる大きさです。
斜め格子状のオシャレなデザインを採用しています。
材質樹脂
付属品取付金具
寸法(mm)330×250×470
適合車種うしろキャリア付き軽快車・婦人車
見開き式だから目的のペンがすぐ見つかります。
消しゴムや替芯など小物収納に便利な小型3連メッシュポケット。
ハサミやのりなど大型小物も収納できるメッシュポケット。
カードとメモ(A7)が入る外側ポケット。
材質ポリエステル
大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。
悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。
扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。
独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。
不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)
寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894
仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装
扉開閉方式横
設置場所屋内/屋外
収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg
投函タイプ前入れ後出し
フルメッシュ構造ケース「MESHROOM S」を横置き型にしてレイアウトを変更することでライザケーブルを使用せず3.4スロットの大型VGAもサポートしたフルメッシュ構造のコンパクトケースです。 先代の「MESHLICIOUS」に比べ、さらに拡張性が向上し、ライザーケーブルを使用せず最大3.4スロットのGPUにも対応します。 コンパクトなケースながら最大で3.4スロットまでの大型VGAをサポート。 VGAの長さも325mmまで、幅も136mmまで対応します。 最大で奥行き150mmのATX電源も搭載が可能でシステム構成に合わせて柔軟な対応が可能です。 フロント、両サイド、トップ、ボトム、リアと全てにおいてメッシュ構造なので、非常に通気性が良く、冷却性に優れているケースです。 レイアウトを見直すことでより広い空間を確保し、コンパクトPCケースながらもCPUクーラーの高さは142mmまで対応します。 水冷も最大240mmラジエーターを2基搭載可能となっており、カスタム水冷PCとしてもオススメのケースとなっております。 フルメッシュ構造で拡張性の高い小型ケースを待ち望んでいたユーザーに朗報と言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大6●ドライブベイ(3.5インチ):最大3●ファンサポート(フロント):120mm or 140mm●ファンサポート(リア):80mm or 92mm●ファンサポート(右サイド):80mm or 92mm●ファンサポート(左サイド):120mm or 140mm●ラジエーターサポート(ボトム):240/280mm●ラジエーターサポート(左サイド):120/140/240/280mm
材質スチール
質量(kg)3.2
サイズW167×H363×D247mm
対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX
コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大10基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。4種のカラーバリエーション。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー
質量(kg)8.75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480
保証期間1年
冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1
I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
スタンド機能により、動画やゲームなどのコンテンツを横画面スタイルで楽しむ際に、画面を見やすい角度に調整して楽しむことができます。また、カードやレシートなどが収納可能な大型ポケット付きで、薄く小さな物をスマートフォンと一緒に持ち運ぶことができます。フラップ部分にはマグネットが入っているため開け閉めがしやすく、不用意にフラップが開いてしまわない構造になっています。ストラップホールが付いており、落下防止用のストラップなどを付けることができます。
本体質量(g)約76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×19×141.5
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
[耐衝撃] 財布のような大容量の収納を備えた手帳型ケース/大容量収納:カードポケット(4枚)+大型ポケット(2つ)/上質なPUレザー生地を使用/動画視聴に最適なスタンド機能/耐衝撃TPUケース採用
対応機種AQUOS sense6 SH-54B/SHG05
特性耐衝撃、スタンド機能、マグネット付、ポケット付、ストラップホール付
タイプ手帳型
材質PUレザー
【耐衝撃】【薄型】写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリアフラップケース/着脱時も割れにくい柔軟で高透明なポリカーボネート/便利なカード収納(1枚)+大型ポケット/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ピタッと固定できるマグネット仕様/側面周囲に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ストラップホール搭載
材質衝撃吸収ケース
タイプ手帳型
対応機種iPhone 14 Pro
特性軽量・耐衝撃・ストラップホール付
毎日を一緒に。人気の動物手帳型ケース
シンプルながらもうさぎ耳が可愛らしさを引きたてる愛着のわくデザイン/フラップ蓋をマグネット式ベルトで固定/動画視聴に最適なスタンド機能/カード収納:2枚)大型ポケット付)/ストラップホール付
対応機種iPhone X
タイプ手帳型
特性スタンド機能
機能フラップ蓋をマグネット式ベルト/スタンド機能/カード収納:2枚)大型ポケット付)/ストラップホール付
【耐衝撃】【薄型】写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリアフラップケース/着脱時も割れにくい柔軟で高透明なポリカーボネート/便利なカード収納(1枚)+大型ポケット/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ピタッと固定できるマグネット仕様/側面周囲に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ストラップホール搭載
毎日を一緒に。人気の動物手帳型ケース
滑らかなレザー調のプリントケース
フラップ固定マグネット部分には猫の肉球をイメージしたプリント。
カードポケット、ストラップホール付
カードを収納できるポケット、ストラップホール付きでさらに便利に。
対応機種iPhone XS/iPhone X
タイプ手帳型
色グレー
特性スタンド機能
材質PUレザー
機能マグネット式ベルトで固定/スタンド機能/カード収納:2枚)大型ポケット付)/ストラップホール付
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング不可
折り畳み可否不可
仕様6面分解構造水抜穴別途可能
トラスコ品番464-1060
材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
質量(kg)43
高さ(mm)1100
奥行(mm)1100
間口(mm)1100
動荷重(kg)最大500
折りたたみ寸法(mm)1100×1100×260
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
有効内寸法・奥行(mm)1020
有効内寸法・高さ(mm)930
有効内寸法・幅(mm)1020
1ケース
¥59,980
税込¥65,978
13日以内出荷
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング不可
折り畳み可否不可
仕様6面分解構造水抜穴別途可能
トラスコ品番464-1078
材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
質量(kg)51
高さ(mm)730
奥行(mm)1100
間口(mm)1100
動荷重(kg)最大500
折りたたみ寸法(mm)1100×1100×260
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
有効内寸法・奥行(mm)1020
有効内寸法・高さ(mm)560
有効内寸法・幅(mm)1020
1ケース
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング不可
折り畳み可否不可
仕様6面分解構造水抜穴別途可能
トラスコ品番464-1086
材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
質量(kg)43
高さ(mm)1100
奥行(mm)1000
間口(mm)1200
動荷重(kg)最大500
折りたたみ寸法(mm)1200×1000×260
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90
有効内寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・高さ(mm)930
有効内寸法・幅(mm)1120
1ケース
¥66,980
税込¥73,678
20日以内出荷
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。
スタッキング不可
折り畳み可否不可
仕様6面分解構造水抜穴別途可能
トラスコ品番464-1094
材質パネル材:ポリプロピレン(PP)コーナー部材:アルミニウムパレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
質量(kg)51
高さ(mm)730
奥行(mm)1000
間口(mm)1200
動荷重(kg)最大500
折りたたみ寸法(mm)1200×1000×260
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)255×90
有効内寸法・奥行(mm)920
有効内寸法・高さ(mm)560
有効内寸法・幅(mm)1120
1ケース
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
コメント:ビジネスバッグの入る、大型線材前カゴ
用途サイズ:最大寸法幅(内寸) 横460(445)×奥行290(280)×高さ前288/後215mm。底面最大寸法(内寸)横 405(395)×奥行210(200)。カラー:グレー。重量:1500グラム。材質:スチール。表面処理:PEコーティング。1ケース入り数:10
材質スチール
幅(mm)460
色グレー
高さ(mm)前288/後215
質量(g)1500
奥行(mm)290
底部寸法(幅×奥行)(mm)最大405(395)×210(200)
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
カシオMS-88ECO卓上電卓。家庭又は職場での使用向け: 環境に優しいカシオMS88ECO卓上電卓は、環境の保護に役立ちます。 この製品は、再生プラスチックで作られたケースを使用し、環境に優しい太陽エネルギーと水銀フリーのバッテリで駆動します。 この製品の機能には、大型の8桁ディスプレイ、通貨換算器、税計算が含まれます。8桁超大型LCディスプレイ 双方向電力 上部ケースと下部ケースには再生プラスチックを使用 キーロールオーバー 自動電源オフ 非粘着性プラスチックキー。機能。パーセントの計算 通貨換算(3つの変換メモリ) 税計算 個別のメモリ 3桁ごとにコンマ表示 + / -記号を変更するキー 迅速修正キー 平方根
仕様【ディスプレイライン】1
長さ(mm)145
色グレー
サイズ卓上
高さ(mm)31
質量(g)125
タイプデスクトップ
電源電池/太陽電池
桁数8
コード860-1216
使用電池CR2032
アズワン品番64-1626-78
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1回の充電で、驚くほど長く走れる。スポーティ&スタイリッシュな通学・通勤向け電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ ブラック●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ ブラック●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:鉄スポーク/リア:鉄スポーク●チェーンケース:鉄 ピストル型●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:アルミリム/リア:アルミリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1845
タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式
全幅(mm)590
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:鉄 クルーザーハンドル/グリップ:タルグリップ ブラック
使用チューブフロント:ノーマルチューブ/リア:ノーマルチューブ
ランプフロント:プチトリオバッテリーランプ
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックラクラクスタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ/リア:ファットブロックタイヤ
タイヤサイズフロント 26×1.75HE、リア 26×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉄 大型ワイヤーバスケット:46.5×31.0×17.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低144~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)765~905
錠前BSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62
変速段数3
総質量(kg)27.4
関連キーワード