コネクタ形状USB(Aタイプ)
質量(g)82
ケーブル長(m)1.5
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×109.5×40
分解能1600/1200/800(count/inch)
ボタン数5
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。親しみのあるアースカラーをベースにしたマウスパッドです。表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×2
色グレー
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
材質(表面/裏面)PET/PVC発泡フォーム
デスクからずれない高吸着マウスパッドです。裏面のPVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム内の無数の気泡ひとつひとつが吸盤の役割を果たすため、指で押してもずれないほど強力にデスクに貼り付きます。
※凹凸のないスチール面に限ります。クロスなどの布地やコンクリート面には貼りつきません。
接地面は粘着材を使用していないので、べたつかず接地面も傷めません。
何度剥がしても設置面に張り付き、ずれることがありません。
接地面が汚れた場合、濡らした布などでふき取れば、何度でも吸着力が復活します。
※水分を多く含んだ布などの場合、基材が水分を吸着しますのでよく乾燥させた後ご使用ください。
レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。
表面は不規則な凹凸構造になっており、正確なマウス操作を実現します。
裏面全面にぴったり張り付くので、長期使用による反りなども抑止します。
適合レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)、裏面/PVC(ポリ塩化ビニル)発泡フォーム
質量(g)24
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×1.2
表面は不規則凹凸構造により、正確なマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め効果が高いため、デスク上で滑らず快適なマウス操作が可能です。落ち着きのあるカラーでデスク上で邪魔にならなず、インテリアにもマッチします。
適合ブルーLED、光学式、レーザー式
大きさ小型
材質(裏)エラストマー
材質(表面)PVC
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×1
各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2マウス(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
適合機種【パソコン】各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、※ミニDIN6pinマウスポートを持つ機種。【マウス】ミニDIN6pinタイプのPS/2マウス
色ライトグレー・グリーン(コネクタ)
コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス
結線ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)5
小さくても握りやすいワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
静かなクリック音なので周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
進むボタンより、戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約66×100×37、レシーバー:14.8×17×6.5
分解能1600・1200・800カウント/インチ
電池寿命(時間)連続作動時間:約250、連続待機時間:約26280、使用可能日数:約120日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約580日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
Bluetooth4.0と2.4GHz2種類の接続方法が選べるコンボマウスです。
※同時に使用することはできません。
パソコンではレシーバー接続、タブレットではBluetooth接続など様々な使い方ができます。
Bluetoothとレシーバー接続の切り替えは、スイッチひとつでできます。
静音スイッチを採用していますので、静かなところでの使用もクリック音が気になりません。
マウス本体にレシーバーを収納でき、持ち運ぶ際、レシーバーの紛失の心配がありません。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンに「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限ります。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
接続方式ワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約62(電池含まず)、レシーバー/約2
電源電池式
適合規格Bluetooth4.0Class2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:66×100×37、レシーバー:14.8×195×6.5
分解能1600・1200・800カウント/インチ
電池寿命(時間)【Bluetooth】連続作動時間:約100、連続待機時間:約20800、使用可能日数:約47日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約137日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)【2.4GHzワイヤレス】連続作動時間:約156、連続待機時間:約20880、使用可能日数:約71日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約194日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
周波数範囲2.402~2.480GHz
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
プロファイルHIDoverGATT
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
RoHS指令に対応した製品です。
パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ライトグレー
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99
対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
色ライトグレー
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
ケーブル外径(Φmm)約5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。軽くてかさばらないスリムタイプです。フロントポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。
材質表装/ポリエステル(撥水加工)
色グレー
特性ハンドル付
衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを全面に内蔵しています。
握りやすいハンドル付きで、ハンドルは簡単に出し入れ可能です。
両面にアダプタやマウスなどのアクセサリーが収納できるポケット付きです。
仕様【キャリーサポーター】なし
材質【表装】ポリエステル、低反発ウレタン
外寸法・奥行(mm)25
持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。軽くてかさばらないスリムタイプです。フロントポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。
色グレー
質量(g)約220
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
機能撥水加工:あり
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×32×385(参考収納寸法)
材質(表)ポリエステル
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを全面に内蔵しています。握りやすいハンドル付きで、ハンドルは簡単に出し入れ可能です。両面にアダプタやマウスなどのアクセサリーが収納できるポケット付きです。
材質表装/ポリエステル、低反発ウレタン
寸法(mm)外寸/約W335×D25×H240、内寸/約W310×D22×H210
質量(g)約300
特性衝撃吸収
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
メイン天板はマウステーブル付きです。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)1200
奥行(mm)655
間口(mm)650
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×655×1200
アズワン品番64-0907-38
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています。立ち作業に最適なハイスタンドラックです。各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます。キーボード、マウスを設置する為のキーボードスライダーを装備しています。オプションてRAC-31ADの取り付けが可能です。バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます。当製品のキャスターは移動用キャスターではありません。
用途オールスチール製の堅牢なラック
材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン
高さ(mm)1071
奥行(mm)644
間口(mm)670
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×644×1071
アズワン品番64-0844-82
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
パソコンや周辺機器を省スペースに収納できるシンプルなパソコンラック。キーボードスライダー付き。
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
キーボードスライダー付きで、キーボードを使用しない時は収納して省スペース化できます。
下棚は取り付け位置を変更できます。
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。
付属品スライド式マウステーブル
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・上棚・下棚・キーボードスライダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)1200
奥行(mm)605
間口(mm)650
キャスターあり
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200
アズワン品番64-0907-39
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
パソコン収納に最適なラックです。W650のため、省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へのプリンター等を設置しても、使用できます。上棚の奥行きサイズは500mmです。マウステーブル付きです。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、マウステーブル/ABS(布貼り)、キャスター/ナイロン■付属品:スライド式マウステーブル■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:該当なし■総耐荷重:60kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:18mm
キャスターあり
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、補強パイプ、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。
付属品アジャスター(4本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
奥行(mm)650
間口(mm)582
キャスターあり(Φ75大型)
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。スライド式キーボード棚とマウステーブル付きです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。
設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。
可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。
天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。
底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。
背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。
スライド式マウステーブル付きです。
付属品ケーブルタイ×2個
材質スチール(焼付塗装)
楕円パイプを使用し、SOHO向けのデザインにしています。設置する機器に合わせて、棚板位置の組換えを容易に行えます。(P、155mm)中棚には固定ベルト用の穴が装備されています。メイン天板には固定ベルト用の穴はありません。キーボード、マウスを収納できる木ボードスライダーが装備されています。キーボードスライダー背部には、タップ受けを装備しています。大型キャスター、アジャスターを装備しており、総耐荷重200kgです。設置の際はキャスター、アジャスターを併用してください。キャスターは移動用キャスターではない為、移動用ラックとしての使用はできません。
用途機器に合わせて自由に棚板組み換え可能
付属品スライド式マウステーブル、アジャスター
材質棚板・フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キーボードスライダー・マウステーブル/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
奥行(mm)550
間口(mm)638
キャスターあり
用途オールスチール製の堅牢なラック
材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン
キャスターあり
関連キーワード