6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載) 電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生 方式パッシブラジエーター方式(2ユニット) 本体質量(g)約520(充電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む) 機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング 防塵防水性能IPX4 スピーカーウーファー/ツィーター スピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit 対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect BluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー サウンドシステムDSEE 材質(ネット)ファブリック 内蔵マイクElectret condenser/全指向性 アンプタイプS-Master
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受賞歴のあるLSXシリーズに新製品が登場変わらぬ素晴らしいサウンドをリーズナブルな価格で。LSX II LTは、LSX IIと同じ臨場感のあるハイ・フィデリティ・サウンドと主要テクノロジーを、リーズナブルな価格で提供いたします。コンパクトでワイヤレスなHiFiスピーカー LSX II LTは、KEFのMusic Integrity Engineと独自のUni-Qドライバーを搭載しており、これまでにないクリアなサウンドをお届けします。AirPlay 2やChromecast、Spotifyなどが簡単にストリーミングが可能で、HDMI ARCやUSB-Type C入力を通じてデスクトップやノートパソコン、テレビなどにシームレスに接続できます。 。パフォーマンス。HiFiサウンド。LSX II LTは、24-bit/384kHzまでのストリーミング機能を搭載しており、各スピーカーには専用アンプが内蔵されており、これによりLSX IIと同等のハイ・フィデリティ・サウンドを実現します。精細な音像を。LSX II LTは、LSX IIと同じ第11世代のUni-Qドライバーが備わっています。「スイートスポット」を拡張し、サウンドを均一に配分するシングルポイントソースとして機能します。これにより、部屋のどこにいても、臨場感のあるサウンドを楽しむことができます。サイズはコンパクト。サウンドはビッグ。Uni-QドライバーやW2ワイヤレスプラットフォームに加え、Music Integrity Engine®のデジタル信号処理(DSP)アルゴリズムにより、LSX II LTでは細部まで調和のとれたハイレゾサウンドをご提供します。コネクティビティ。世界中のすべての音楽を。LSX II LTには、LSX IIにも採用されている最先端のW2ワイヤレスプラットフォームが搭載されています。これにより音楽を簡単にストリーミングすることができ、どんな音楽でもいつでも素晴らしいオーディオで聴くことができます。テレビとデスクトップコンなどに接続可能 。LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。 KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。どの部屋でも同じ音楽を同時に楽しめます。LSX II LT、LSX II、LS50 Wireless II、LS60 WirelessなどLS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecastを使って、家中を音楽で満たせます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。シームレスなホームインテグレーション。LSX II LTは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX II LTをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメイン。シンプルな操作。LSX II LTはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。パーソナライズされたサウンド体験。シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX II LTをあなたの部屋や好みに合わせて微調整できます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。デザイン。コンパクトで高い汎用性。LSX II LTは、LSX IIと同じ洗練されたコンパクトなデザインです。マウントインサートも搭載されており、これによりP1デスクパッドとS1フロアスタンドをしっかりと固定することができます。スピーカーのセットアップの柔軟性を向上させるため、専用の8メートルのC-Linkスピーカー間ケーブルを5メートル延長することで、個々の好みに合わせたカスタマイズが可能となり、汎用性が高くなります。完成されたデザイン。LSX II LTは次の3つの完成品からお選びいただけます:セージグリーン、ストーンホワイトおよびグラファイトグレーサテンマットとトーンオントーンの仕上げにより、上品で洗練された現代的な外観を創り出します。エレガントなリアパネル、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチ仕上げなど、LSX II LTは、細部にいたるまでのこだわりや配慮がほどこされています。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40 出力RCA サブウーファー出力 x1 入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/USB Type C (左右スピーカー間)/RJ45イーサネット(ネットワーク)
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで) バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh) 定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) 定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150 本体質量(g)約350 動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40 充電時間(時間)空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間) 付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm) ラテグレージュ 使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります) バッテリー容量(mAh)20000 充電端子Type-C 給電端子Type-C、Type-A USBポート数1 入力Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A) 出力Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに。・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。・本体の充電はコンセントに挿すだけ。・手軽に使える容量5000mAh。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 160 使用温度(℃)[充電時]0~35、[放電時]0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー 定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2A バッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh 充電時間空の状態から満充電まで約 2時間 出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAh 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A 使用可能回数約 1000回
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマイオンドライヤー
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) 大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。 (メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル 材質ABS、PC 質量(g)515 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1200(TURBO) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214 温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき) 風量(m3/min)2.0 電源コード(m)1.8 モードTURBO・SET・COOL マイナスイオン機能 遠赤外線機能
1台
6,490 税込7,139
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワフルな業界最小最軽量クラス。PD30Wで端末も本体も急速充電できる。充電残量が数字で見える。最小最軽量クラスでも安心の大容量。2台同時充電に対応。飛行機への持ち込みもできる。安心の多重保護システム。安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):パッケージ:約90×33×145、約61×26×82●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります●動作環境温度:充電時:0~35℃、放電時:0~35℃ 付属品取扱説明書件保証書、Type-C-Type-Cシリコンケーブル(30cm)、専用ポーチ 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5 秒以上押すと低電流モードになります。 ラテグレージュ 質量(g)約241(パッケージ込み) 本体質量(g)約182 対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。 入力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A[PD30W]PPS 5.0-11.0V3A・Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計次第出力5V4.8A(24W) バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 保証期間2年間 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD30W] バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数1 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷