4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。 自然長(mm)730 最大長(mm)1450
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない
用途小物や工具の紛失・落下防止 質量(g)25 コード径(Φmm)2.5 自然長(mm)約410 最大伸長(mm)約880 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リュックを背負わないときはファスナーを閉じてスタイリッシュ。 三角マチ・ファスナー開閉タイプ:自転車運転時、足を開いても水が侵入しにくい。 2WAYカウス・ボタン調整で通常の袖口仕様:伸ばして、ハンドル操作による袖口からの雨の侵入がしにくい「サムホールフィットカウス」。 シームテープ加工:縫製部分は裏側より目止めテープを貼ることで水漏れを防ぎます。 リフレクター:夜間の視認性、安全性をアップ。 セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。フィットコードで顔にフィットさせフード機能が向上。 マイクロメッシュ裏地:細かい網目で肌がベトつきにくく、サラサラ感が持続します。
サイズフリー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)