46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃 材質取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足)ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス 材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ 電池蓋:オフホワイト・ダークグレー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ 材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 難燃性難燃 色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下) 色(パネル)オフホワイト・ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 表面処理(カバー)上/下:シボ
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ
エコ商品
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB) 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 表面処理(カバー)シボ
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃 材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3 材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(Oリング)シリコンゴム 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)上/下:シボ
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~60 材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)(上カバー/下カバー) 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
1個
859 税込945
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1168種類の商品があります)

シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
特性難燃 材質取付ビス(ナベタッピング):鉄 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分) 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上/下)
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。ケース材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。 計測器・検査器・通信機・医療器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)をケース内側に塗装した電磁シールドケースです。
特性導電・難燃 材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0) 付属品タッピングビス(M2.6) ダークグレー 温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
1個
429 税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

タカチ電機工業コーナーガード付ケース MCGシリーズ
エコ商品
コーナーガードは弾力性のあるエラストマ製で耐衝撃性があります。 また、滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。 コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色よりご選択いただけます。 持ち運びに便利な取手付で、測定器・電源装置・蓄電池装置に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵 材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス 温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)1 材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
特性防水 材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 使用温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)1 材質(ゴム足)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1668種類の商品があります)

コーナーにシリコン製の耐衝撃ガードを付けたプラスチックケースです。産業用タブレット・測定機器・コントローラーなどに利用可能です。
材質難燃性ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1720種類の商品があります)


測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

コーナーガード付のアルミケースです。 コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。 また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
材質上下カバー(アルミ)、コーナーガード(PP、シリコンゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装-裏面導通処理 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (584種類の商品があります)

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1376種類の商品があります)

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)


1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
1台
特価
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

フランジ足付で壁付けが容易です。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質アルミ、PC+ABS樹脂
1台
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)