パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth・有線両接続対応のタッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用できます。電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。
色ガンメタリック
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows11・10 ※Mac OSでの動作はサポートしません。※機種により対応できないものもあります。
コネクタ形状USB Type-Cポート(有線接続・充電用)
接続方式Bluetooth・有線(USB A接続)
対応機種Windows搭載パソコン※Bluetooth5.0 HOGPに対応した機種。※Bluetoothタッチパッドに対応している機種。
寸法(cm)約W16.05×D12.05×H0.97
バッテリー充電池(リチウムポリマー電池)
製品質量(g)約127(ケーブル除く)
充電時間約2時間
電池連続動作時間/約20時間、連続待機時間/約2000時間、使用可能日数/約60日※1日8時間パソコンを使用中に、タッチパッド操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電波周波数2.402~2.480GHz
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『パステル紙の進化』 新しいタイプのパステル紙です。・表面は砂状の独特のザラツキで、ドライピグメントのつきが良く細かいディテールを強調しやすい。・紙のノドより15mmのマージンがあるので切り離してからの取り扱いも便利です。・ドライパステル以外にもオイルパステル、ペンシル、木炭、アクリルにも使用できます。
セット内容各3枚・クリーム・フランネルグレー・セピア・スティジャンブラック
寸法(mm)本文:縦297×横420
色クリーム・フランネルグレー・セピア・スティジャンブラック
サイズA3
質量(g)680
本体寸法(mm)縦297×横420×厚7
用紙350g/m2
材質(表紙)紙
製本天のりパッド
1冊(12枚)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
シンプルな丸紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ。ブラック。長さ調節可能です。液晶画面やレンズの汚れを取るクリーニングパッド付きです。シンプルな丸紐です。
ワンタッチで着脱できるジョイントパーツを採用しています。
IDカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
全長(cm)約54
iPadのショートカットキーをすべて搭載
iPadOSのショートカットキーをフルラインで搭載し1回のタップで、音量、メディアコントロール、輝度レベルなどの一般的な機能にアクセスが可能です。
デジタルペンシルをケースに収納可能
Apple Pencilや、ロジクールのデジタルペンシル「Crayon」を収納する内蔵ホルダーを搭載しています。いつでも簡単にスケッチやメモを取ることができ、その後すぐに収納できるので、紛失を防ぐことができます。
高精度トラックパッドと4種類の使用モードを搭載
トラックパッドは精密で、マルチタッチTMジェスチャーに対応します。Notes、Pages、Numbers、およびKeynoteなどのアプリをもトラックパッドで操作でき、スプレッドシートのセルの強調や文字のコピー、ドキュメントの編集やアプリの操作、プレゼンテーションの作成もノートPCと同じように素早く、正確に作業できます。
「タイピングモード」、「表示モード」、「スケッチモード」そして「リーディングモード」、4種類の使用モードを用意し、どんなタスクでも柔軟対応し、快適なユーザー体験を提供します。
Smart Connectorで接続
Smart Connectorによる接続で、ケースに入れるとすぐにiPadから電力供給とペアリングが可能です。iPadから直接電力供給されるため、キーボードを充電したり、ペアリングの手間がかかりません。
仕様ショートカットキー:ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、音声入力、オンスクリーンキーボード、スクリーンショット、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)
本体寸法(mm)253.3×19.2×190.9
本体質量(g)572
接続方式Smart Connector
その他の機能キーボード部脱着可能、16段階のバックライト輝度調節、トラックパッド
キー配列キー日本語レイアウト
使用電池Smart Connectorを介してiPadから電力供給
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)18
キーパンタグラフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
従来モデルよりご好評いただいているスタイリッシュなフォルムやホック式チークパッド などの機能はそのままに、 上級モデルと同様のステンレス製ワンタッチバックル (日本製)へアップグレード。ステンレス製ワンタッチバックル採用。軽量コンパクト帽体。アイボリー色インナー。大口径エアインテークホール。ホック式チークパッド。高いシールド密着性。着脱がスムーズなインナーフォルム。ロングシールド
操作性とプロテクション性を兼ね備えたショートカフのフルレザーウインターグローブ。
手のひらは山羊革で、立体裁断と関節のストレッチパネルによって操作性を追求。
甲には牛革とハードプロテクターを配置し、転倒時や走行時に拳部分に当たる衝撃を緩和。
指のつけ根部分にフォームパッドを配置。
指先はタッチパネルに対応。(保護フィルムによって反応しない場合もあります。)
リフレクターを甲側に配置し、視認性を確保。Dリングに吊り下げ可能なループ付き。
材質手のひら:山羊革、甲部分:ハードプロテクター
対応春、秋、(冬)
操作性と堅牢さのバランスを求めたスリーシーズングローブ。しなやかで耐久性の高い牛革をメインに、伸縮性のよいニットジャージ、柔軟なラバーナックルパッドを操作を妨げにくいフローティング仕様で設計し、操作性と堅牢さを兼ね揃えたアドベンチャーグローブです。要所に配置されたシリコンパーツやウレタンパッドが安心感を生み、アクティブライドを後押しします。
用途素材: 甲側/牛革、ニットジャージ、樹脂ナックルパッド、反射素材、タフレザー、掌側/牛革、スマートタッチレザー。機能: 両手タッチパネル対応、リフレクター
グランドツーリングを提供するための素材とデザインで構成された、最高峰グローブ
手のひら側にデジタルピタード加工したフルグレインゴートレザーを使用。高いグリップ力を発揮。
全天候型グローブのTFX1 GTXは、雨や雪でもグローブ内の環境を快適に整える透湿防水GORE-TEX®素材を使用。
高性能な耐摩耗性素材SuperFabric®を手の付け根から指先まで配置。転倒時におけるライダーのダメージを軽減。
人間工学に基づき開発したERGO PROTECH®ナックルプロテクターとメモリフォームの組み合わせで、ストレスを感じない装着感を実現。
ロングツーリングに対応するため手のひら側に幅広のSuperFabric®を採用。手のひらを保護しつつ、疲労感を軽減。
伸縮性ストラップを使用したダブルカフクロジャーは、精密な調整が可能で高いフィット感を実現。
各所に3D反射パッチを配置し、視認性・安全性を向上。
シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
スマートな見た目に隠されたナックルパッドが安心感を生みだす。シンプルな外観ながら甲に柔軟性に富むラバーナックルパッドを内蔵した、ライディンググローブのスタンダードモデル。 ラバーナックルパッドはグリップを握りこんだときの突っ張りや違和感を和らげ、高い装着感を得られます。 必要十分なプロテクション性と装着感、アーバンスタイルに馴染むルックスで通勤・通学からツーリングまで 幅広いライディングシーンで活躍するグローブです。スマートフォン対応。
用途品番: RR8026。品名: コンフォートナックルグローブ。MATERIAL: 甲側/ニットジャージ、リップストップナイロン、コンフォートラバーナックルパッド、クロロプレン。 掌側/牛革、スマートタッチレザー。FUNCTION:コンフォートナックル、両手タッチパネル対応(親指、人差し指)
機能コンフォートナックル、両手タッチパネル対応(親指、人差し指)
どんな道でも安心して走れる保護性能と快適性を備えたグローブ
手のひらに柔らかいフルグレインゴートレザーを採用。
透湿防水素材5_DRYTECHTMを使用し、グローブ内の状態を快適に保持。
PVCナックルプロテクターを採用。
大型ケブラーパームパッドを採用し疲労感を軽減しつつ安全性を確保。
シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。
伸縮性ストラップクロージャー。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。
手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど
色グレー
材質人工皮革、Armortex[[R上]]
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
適合規格EN13594規格適合
機能スマホ対応、タッチパネル対応
袖口仕様マジック式
EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
動きやすく暖かい、高機能中綿プリマロフト(R)内蔵。冬でも走るライダーへ贈る耐極寒仕様防水グローブ。甲側には高い防風性を持つウインドガード生地を採用することで、冷たい外気をシャットアウト。動きやすいフローティングナックルパッドと各指のレザーフィンガーカバーは、プロテクション性と同時に防風性を高次元で両立。さらに手首内側にはフェイクボア、グローブ内部には、高機能中綿の最高峰素材、プリマロフト(R)を採用。軽く撥水性の高い中綿で極寒の中でのライディングが快適になります。手のひら側は耐久性、プロテクション性の高い牛革を使用。冬でも積極的に走るヘビーツアラーに贈る、高性能マルチパーパスウインターグローブに仕上げました。
用途MATERIAL:甲側/牛革、ウインドガードファブリック、反射素材、ナックルパッド。中綿/プリマロフト 掌側/牛革、スマートタッチレザー。インナー/HIPORA(R)グローブインサート。裏地/フリース、フェイクボア。FUNCTION: 両手人差し指・親指タッチパネル対応
動きやすく暖かい、高機能中綿プリマロフト(R)内蔵 アクティブ志向なプロテクト強化モデル。要所に配置されたシリコンパーツやウレタンパッドが安心感を生み、寒い季節のアクティブライドを後押しする高性能ウインターグローブが、アドベンチャーシリーズで登場。動きやすいフローティングナックルパッド仕様、手首内側にはフェイクボア、手内側には高機能中綿の最高峰素材プリマロフト(R)を採用し、軽量かつ撥水性の高い中綿で極寒の中での快適なライディングを提供します。手のひら側は耐久性・プロテクション性の高い牛革を使用。
用途MATERIAL:甲側/牛革、ウインドガードファブリック、反射素材、ナックルパッド。中綿/プリマロフト(R) 掌側/牛革、スマートタッチレザー。インナー/HIPORA(R)グローブインサート。裏地/フリース、フェイクボア。FUNCTION: 両手人差し指・親指タッチパネル対応
ワンプッシュでシールドが取り外し可能なホルダーレスシールドモデル。
内装は通気性の良いメッシュ素材を使用し、熱やムレを軽減。あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。 ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 ヘルメットインナー・インナーパッドは固定式です。
前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。
チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。
見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。見た目にもスタイリッシュ。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
規格PSC、SG(全排気量対応)
付属品サイズ調整スポンジ
材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド
質量(g)1400
サイズ(cm)フリー(57~60未満)
関連キーワード