色ガンメタ
品番SU 3200 IM
容量(L)32
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置
質量(kg)約0.5
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100
ウエスト(cm)55~140
浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチです。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
幅(mm)620
高さ(mm)865
奥行(mm)620
張地ビニールレザー
座面高さ(mm)450
色(脚部)ナチュラル木目
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチです。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
高さ(mm)865
奥行(mm)620
張地ビニールレザー
座面高さ(mm)450
色(脚部)ナチュラル木目
スタイリッシュな和モダンカラーで 和洋問わずご使用できます。消毒保管庫対応。
間口W×奥行D×高さH(mm)394×305×19
耐熱温度(℃)110
内寸法(間口×奥行)(mm)340×250
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等
材質亜鉛めっき鋼板
形状角波
ピッチ(mm)62.6
山数11山
山高さ(mm)9
働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
汎用性に富んだグレ-色の鋼板製波板です。工場などの壁材として広くご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質亜鉛めっき鋼板
形状丸波
幅(mm)650
色グレー
ピッチ(mm)33
山数19山
山高さ(mm)9
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
燃え難い加工をした生地使用。ダイワボウ(プロバン加工)素材使用。コットン100%の難燃加工。プロバン加工は難燃剤でコットンの繊維をすっぽり包んでしまう技術です。袖口ボタン・前ボタン。
種別長袖ツナギ
混率(%)綿100カツラギ
袖丈長袖
関連キーワード