15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)120.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト DCフレーム
エコ商品
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。 材質難燃ABS 寸法L(mm)130 寸法H(mm)14.5 寸法l(mm)71.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
用途●ケーブルの分岐に。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。
用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。 材質ASA
1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込コンセント
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃ 付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ 適合シンフォニーWM・デュオ セット内容外観色:K・W・D用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1 グレー
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ 適合シンフォニーWM・デュオ セット内容外観色:T・G用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1 ダークグレー
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

トステム(LIXIL)手すりR型
セット内容取付ねじ付き(皿TPねじΦ6x40) 適合シリーズ21ラシッサUD
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)内付クローザー大
用途テラスドア用ドアクローザ 適合NCVオペラ セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トステム(LIXIL)内付クローザー小
用途テラスドア用ドアクローザ 適合NCVオペラ セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トステム(LIXIL)外付クローザー小
用途テラスドア用ドアクローザ 適合NCVオペラ セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トステム(LIXIL)外付クローザー大
用途テラスドア用ドアクローザ 適合NCVオペラ セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込充電用USBコンセント
エコ商品
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、充電専用USBコンセントです。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。ブラックが新しく加わりました。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)