大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。
鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。
200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
種別SK-TLNES1509-GL
材質特殊超強化PP
車輪径(Φmm)200
外寸(mm)1630×1045×990
荷台寸法(幅)(mm)1045
ハンドル高さ(mm)990
荷台寸法(奥行)(mm)1630
材質(荷台)特殊強化PP
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
種別SK80014002GLL
材質PP
色ライトグレー
外寸(mm)959×563×912
ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。
用途物流から店内まで多用途。
トラスコ品番466-2202
材質フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム
長さ(mm)1280
幅(mm)425
質量(kg)37
色グレー
高さ(mm)1600
キャスターΦ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)227
キャスター径(Φmm)自在Φ100/固定Φ125
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)425×1125×1323
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
トラスコ品番816-6646
種別SK80014001GLL
材質PP
色ライトグレー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン車
外寸(mm)959×563×912
荷台寸法(幅)(mm)479
ハンドル高さ(mm)912
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)855
材質(荷台)PP
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
関連キーワード