種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
材質(端子)銅
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。電線2本接続用です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)
寸法L2(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
トラスコ品番449-6337
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)
全長(mm)12
色灰
内寸(mm)1.5
寸法L2(mm)8
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.14
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.14
適合電線範囲 AWG(#)26
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。電線2本接続用。
材質銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒端子
関連キーワード