「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色グレー
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30
幅(mm)400
長さ(mm)400
材質ウレタン
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
耐熱温度(℃)約70
RoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタンフォームを使用した手首の負担を軽減するリストレストを搭載したマウスパッドです。ほど良い滑り心地でマウス操作をサポートします。リストレスト部にくぼみがあることでマウスの操作性を向上させます。裏面にラバーが貼ってあり、滑り止めになります。
材質表面:ポリウレタン/裏面:天然ラバー
寸法(mm)190×230
質量(g)120
スタイルはシンプルに心地良さを追求した大人気シリーズです。足裏にあたる部分には低反発ウレタンフォームを入れ個人差のある足にfitしやすい機能を取り入れました。また、ポリウレタン素材なのでお手入れ簡単★汚れたらサッと拭き取れ経済的です。
用途【お手入れ方法】。スリッパの丸洗いは出来かねます。汚れたら水に濡らして硬く絞った布で表面を拭き取ってください。その後陰干しにてよく乾燥させてください。
材質甲・サイド:ポリエステル・綿中板:ポリウレタン底/ポリエチレン樹脂
保護性能とデザイン性を両立!オニオンステッチのキルティング素材を採用した、落ち着いたカジュアルデザインのインナーケースです。側面を360度保護するコーナーガードクッションと、天面、底面それぞれに内蔵された低反発ウレタンフォーム、機器表面を傷つけにくい内側の優しい起毛生地によって、ノートパソコンなど収納物を徹底的に保護します。
用途オニオンステッチのキルティング素材を採用した、落ち着いたカジュアルデザインのインナーケースです。天面、底面、側面それぞれにクッション材を搭載した、360度全面保護仕様。ノートパソコンなど収納物をしっかり保護します。ケース側面には、収納機器の周囲を360度保護する、クッション内蔵のコーナーガードを備えています。本体背面には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。本体前面には、面の衝撃をしっかり緩和する、厚手の低反発フラットウレタンフォームを内蔵しています。ケース内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。表生地表面には、汚れにくく撥水性に優れたテフロンコート加工を施しています。開閉しやすく、取り出しやすいフルオープンタイプのダブルファスナーを採用しています。14.0インチまでのノートパソコンを収納可能です。YKK製のかばん向けファスナーを使用しています。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様PC収納部内寸備考:※W約325mm×D約20mm×H約230mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
材質ポリエステル、低反発ポリウレタン
質量(g)約260
外形寸法(mm)W約365×D約30×H約260
内寸(mm)W約325×D約20×H約230 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法
加工表面:テフロンコート加工(表生地)
対応モデル:14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン
ノートパソコン本体の形状に合わせて丸みを抑えた設計により小型化を実現!低反発フラットウレタンフォームで収納物をしっかり保護するインナーケースです。
材質ポリエステル、クロロプレンゴム、ポリウレタン
加工撥水加工(表生地)
低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途お尻を支える低反発シート
材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
寸法(cm)40×40×5
RoHS指令(10物質対応)対応
体圧分散でお尻楽々!。スエット生地使用。心地いい肌触り。ふわもち低反発使用。包み込む心地良さ
色グレー
爽快メッシュ生地使用。低反発クッション。
材質(裏地)ポリエステル100%
材質(表地)ポリエステル100%
樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。表生地には通気性の高いダブルメッシュ素材を使用。体圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用。強力な樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。クッションの捲れ上がりを防ぐゴムストッパー付き
材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム/低反発ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル
質量(g)250
タイプシングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×20
寸法(cm)(ヒップ型)45×45
樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。表生地には吸湿速乾効果のある素材を使用。体圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用。強力な樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。クッションの捲れ上がりを防ぐゴムストッパー付き
材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム/低反発ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル
質量(g)240
タイプシングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×20
寸法(cm)(ヒップ型)45×45
低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途中央に穴が開いてる円座クッション
材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
直径×穴径(Φmm)400×70
高さ(cm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
腰当て、枕、足置きなどに使えるふわふわ低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途腰当て、枕、足置きに
材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
寸法(cm)20×41
高さ(cm)9~13
RoHS指令(10物質対応)対応
低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途椅子の腰当てに使える低反発クッション
材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム
寸法(cm)32×32
高さ(cm)6~10
RoHS指令(10物質対応)対応
背もたれ5段階リクライニングでお好みの角度でリラックスできます。
独立した枕付きですので、枕や腰枕としてご使用いただけます。
使わない時は、背もたれを折り畳んで収納出来ます。
座面には低反発ウレタンを使用しており、体圧を分散し、座り疲れを防ぎます。
座面は広くゆったり。座面の前が高くなっているので座りやすく、前すべりしにくい。
長時間座ってもつかれにくい。
用途折りたたみ式 木肘回転高座椅子
材質スチールパイプ、ウレタンフォーム、低反発ウレタン、天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×660-990×600-900
座面高さ(mm)330-360
関連キーワード