取付け、取外し、位置修正の容易な強力マグネットタイプ。大、小2種類のベルト付きで、束ねるケーブルの径に合わせて調節可能。
セット内容マグネット部、ベルト(大)、ベルト(小)×各2
長さ(mm)85(ベルト小)、123(ベルト大)
幅(mm)36
色グレー
結束径(Φmm)5~21、5~35※2種類を付け替えることが可能/各種カード等の磁気記憶媒体には絶対に近づけないでください
収納本数(本)24(ケーブル/直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)
ベース寸法(mm)36×26
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大きく開いて使いやすい。仕切りもついて小分け収納にも便利(仕切板2枚付き)
A4カタログ、12インチ以下のノート型PC、12インチタブレットなどを収納。
内寸:約W300×H210×D105mm(仕切板を使用しない場合)に対応のものに限る
取っ手が付いているので持ち運びに便利。フリーアドレスに対応。
小物メッシュファスナーには、印鑑、付箋、修正テープなどが収納できる
バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる
本体はキャビネットワゴンの下段にスッキリ収納できる
仕事に必要なものが収納できるので、展開すれば仕事空間がすぐにつくれる。
オフィスでの共用備品(文具、包装資材など)の収納にも最適。
サイズA4
付属品仕切板2枚付き
寸法(mm)315×250×135
質量(g)545(パッケージ含む)
パッケージサイズ(mm)315×250×135
内寸(mm)約300×105×210
主要材質ポリエステル・PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×105×210
迫力満点に描かれた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」が印象的な表紙。写真や装飾物も一緒にレイアウトでき、さらにフィルムの上から修正ペンや油性マーカーなどで記入ができます。コインで簡単に外せるビスで、台紙を増やすことができます。1ページにLサイズ、ポストカードサイズ2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。スペア台紙約10枚増やせます。(セット分と含めると最大約20枚)
用途日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインしたミニフリーアルバム。
仕様フリー黒台紙10枚、ビス式
材質台紙:紙、OPP
寸法(mm)台紙:H235×W230
色グレートウェーブ
サイズL判、はがきサイズ、2L判
材質(カバー)PVC
材質(表紙)紙
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×241×21
1冊
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
普段使いに便利なデジタル電波ソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません)。水がかかっても安心の生活防水仕様(10気圧)。時刻を自動修正する電波時計です。
質量(g)46
電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48
機能時報、電波受信状況表示、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー
電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り)
防水仕様10気圧
バンド長(mm)140~220
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ABS樹脂
アラーム○
電波時計○
ソーラー充電○
防水○
ストップウォッチ○
12/24表示切替○
高い耐切創性を持つ超高強度ポリエチレン繊維HEATnocut製。
手の平から指先部に牛革を縫い付けました。
ECカットレベル5をEUカットレベルDに修正をお願いします
手の平部の牛革で少々の油分に触れてもグリップ性が持続。
約100℃耐熱(短時間の接触)。
耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。
仕様EUカットレベルD、耐熱接触
材質【繊維部】ポリエチレン繊維、【突刺しコート】牛革
色グレー
サイズL
入数(双)1
機能耐切創・耐突刺し・耐熱
全長(cm)25
中指長(cm)8
手の平幅(cm)11.5
ゲージ数10
アズワン品番64-3725-88
耐切創性EUカットレベルD
1双
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
布・紙・木・合成紙・合成皮革・プラスチック・ガラス・陶磁器・金属等いろいろな素材に使える複写紙です。透明な薄紙のため、転写したラインや図柄等が見やすく、柄あわせや、位置決めも簡単で精密な図案の転写も可能です。
転写したラインや図柄を修正、補正または不要になった場合は、水で瞬間に消せますので、作業が簡単にでき、作品の仕上がりもきれいになります。
絵画・手芸・工芸・クラフト等に幅広く使われており、青・白・グレーの3色が揃っています。
用途刺繍・染色・洋裁(薄生地)・パッチワーク・キルティング・絵画・ガラス工芸・陶芸・トールペイント・ちぎり絵・ウッドバーニング・クラフト等々。
カシオMS-88ECO卓上電卓。家庭又は職場での使用向け: 環境に優しいカシオMS88ECO卓上電卓は、環境の保護に役立ちます。 この製品は、再生プラスチックで作られたケースを使用し、環境に優しい太陽エネルギーと水銀フリーのバッテリで駆動します。 この製品の機能には、大型の8桁ディスプレイ、通貨換算器、税計算が含まれます。8桁超大型LCディスプレイ 双方向電力 上部ケースと下部ケースには再生プラスチックを使用 キーロールオーバー 自動電源オフ 非粘着性プラスチックキー。機能。パーセントの計算 通貨換算(3つの変換メモリ) 税計算 個別のメモリ 3桁ごとにコンマ表示 + / -記号を変更するキー 迅速修正キー 平方根
仕様【ディスプレイライン】1
長さ(mm)145
色グレー
サイズ卓上
高さ(mm)31
質量(g)125
タイプデスクトップ
電源電池/太陽電池
桁数8
コード860-1216
使用電池CR2032
アズワン品番64-1626-78
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。
【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース
色ライトグレー/透明ライン入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高耐圧
関連資料(0.54MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
BSJ-SWDシリーズの生地はとても柔軟ですが、高い防水性と強度を備えています。セーレン製BARRLEL(R)GP3層加工透湿防水生地を使用し、フルシームテープ加工で完全な防水性をキープします。
耐水圧15000mm透湿度 6000g/m2/24h(A1)摩擦の多い 足回り・膝・尻部には、耐摩耗性に優れたCORDURA(R)ファブリックを重ね、2重構造になっています。
スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。
多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないように、フィールドテストとパターン修正を繰り返しました。
無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。
防水フラップ付きセンターファスナー仕様ですので着脱も楽に行えます。
脇部分にもゴムコードとアジャスターが付いており、肩回りのフィット感を高めます。
BARRLEL(R)GPはアウトドアをより快適に楽しむために開発された透湿・防水性のあるマイクロポーラスPUコーティング素材です。
BLUESTORMウェーダーは、撥水加工された70D×162Dのしなやかなナイロン生地に、BALLEL(R)GP透湿・防水層をコーティング、さらに内側に強度と着心地を高めるトリコットを貼った、透湿防水3層生地を使用しています。
軽量で柔らかい質感がありながら、高い防水性と透湿性をそなえています。
色グレー
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。
【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。
【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。
【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。
【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)
色グレー/グリーンライン入り
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。
【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。
【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。
【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)
法規制RoHS2修正規制適合
断熱材PEフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性断熱保温性
関連資料(0.88MB) 耐薬品データ(0.4MB)
関連キーワード