38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式 板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×760×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)760 寸法H2(mm)755 寸法H3(mm)720 寸法H4(mm)675 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)27 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)730 寸法G2(mm)705
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×380×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)380 寸法H2(mm)375 寸法H3(mm)340 寸法H4(mm)275 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)11 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)355 寸法G2(mm)330
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)300 寸法W2(mm)295 寸法W3(mm)260 寸法W4(mm)211 寸法W5(mm)223 寸法W6(mm)233 寸法H1(mm)300 寸法H2(mm)295 寸法H3(mm)260 寸法H4(mm)225 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)9 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)43 寸法D5(mm)45 寸法F1(mm)254 寸法F2(mm)215 寸法G1(mm)275 寸法G2(mm)250
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×300×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)380 寸法W2(mm)375 寸法W3(mm)340 寸法W4(mm)291 寸法W5(mm)303 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)300 寸法H2(mm)295 寸法H3(mm)260 寸法H4(mm)225 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)9 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)33 寸法D5(mm)63 寸法F1(mm)334 寸法F2(mm)295 寸法G1(mm)275 寸法G2(mm)250
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×700×250 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)500 寸法W2(mm)495 寸法W3(mm)460 寸法W4(mm)411 寸法W5(mm)423 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)700 寸法H2(mm)695 寸法H3(mm)660 寸法H4(mm)625 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)25 寸法D1(mm)250 寸法D2(mm)230 寸法D3(mm)208~224 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)449 寸法F2(mm)410 寸法G1(mm)670 寸法G2(mm)645
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1000×250 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)1000 寸法H2(mm)995 寸法H3(mm)960 寸法H4(mm)925 寸法H5(mm)35 寸法N1(mm)37 寸法D1(mm)250 寸法D2(mm)230 寸法D3(mm)208~224 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)539 寸法F2(mm)500 寸法G1(mm)955 寸法G2(mm)930
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)500 寸法W2(mm)495 寸法W3(mm)460 寸法W4(mm)411 寸法W5(mm)423 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)500 寸法H2(mm)495 寸法H3(mm)460 寸法H4(mm)425 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)17 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)449 寸法F2(mm)410 寸法G1(mm)470 寸法G2(mm)445
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×350 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)350 寸法D2(mm)330 寸法D3(mm)308~324 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)500 寸法W2(mm)495 寸法W3(mm)460 寸法W4(mm)411 寸法W5(mm)423 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)500 寸法H2(mm)495 寸法H3(mm)460 寸法H4(mm)425 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)17 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)280 寸法D3(mm)258~274 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)449 寸法F2(mm)410 寸法G1(mm)470 寸法G2(mm)445
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×800×250 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)800 寸法H2(mm)795 寸法H3(mm)760 寸法H4(mm)725 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)29 寸法D1(mm)250 寸法D2(mm)230 寸法D3(mm)208~224 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)770 寸法G2(mm)745
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×250 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)250 寸法D2(mm)230 寸法D3(mm)208~224 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×500×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)400 寸法W2(mm)395 寸法W3(mm)360 寸法W4(mm)311 寸法W5(mm)323 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)500 寸法H2(mm)495 寸法H3(mm)460 寸法H4(mm)425 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)17 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)354 寸法F2(mm)315 寸法G1(mm)475 寸法G2(mm)450
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×380×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)380 寸法W2(mm)375 寸法W3(mm)340 寸法W4(mm)291 寸法W5(mm)303 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)380 寸法H2(mm)375 寸法H3(mm)340 寸法H4(mm)275 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)11 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)33 寸法D5(mm)63 寸法F1(mm)334 寸法F2(mm)295 寸法G1(mm)355 寸法G2(mm)330
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1000×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)800 寸法W2(mm)795 寸法W3(mm)760 寸法W4(mm)711 寸法W5(mm)723 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)1000 寸法H2(mm)995 寸法H3(mm)960 寸法H4(mm)925 寸法H5(mm)35 寸法N1(mm)37 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)280 寸法D3(mm)258~274 寸法D4(mm)70 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)739 寸法F2(mm)700 寸法G1(mm)955 寸法G2(mm)930
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)300 寸法W2(mm)295 寸法W3(mm)260 寸法W4(mm)211 寸法W5(mm)223 寸法W6(mm)233 寸法H1(mm)400 寸法H2(mm)395 寸法H3(mm)360 寸法H4(mm)325 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)13 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)43 寸法D5(mm)45 寸法F1(mm)254 寸法F2(mm)215 寸法G1(mm)375 寸法G2(mm)350
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×300×155 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)380 寸法W2(mm)375 寸法W3(mm)340 寸法W4(mm)291 寸法W5(mm)303 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)300 寸法H2(mm)295 寸法H3(mm)260 寸法H4(mm)225 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)9 寸法D1(mm)155 寸法D2(mm)132 寸法D3(mm)113~129 寸法D4(mm)33 寸法D5(mm)63 寸法F1(mm)334 寸法F2(mm)295 寸法G1(mm)275 寸法G2(mm)250
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃。屋内用
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番403-6662 材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系 幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8 テレホングレー 高さ(mm)4.2 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)25.4 横(mm)25.4 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)136 ねじ穴(Φmm)4
1箱(2袋×500個)
54,980 税込60,478
9日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1200×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP55/NEMA12 ドア両扉
1個
86,980 税込95,678
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×760×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP55/NEMA12 ドア両扉 寸法H1(mm)760 寸法H2(mm)755 寸法H3(mm)720 寸法H4(mm)675 寸法H5(mm)698 寸法H6(mm)660 寸法H7(mm)598 寸法H8(mm)30 寸法H10(mm)575 寸法N1(mm)27 寸法N4(mm)23 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)280 寸法D3(mm)258~274 寸法D4(mm)70 寸法F1(mm)944 寸法F2(mm)905 寸法G1(mm)730 寸法G2(mm)705
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×600×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)800 寸法W2(mm)795 寸法W3(mm)760 寸法W4(mm)711 寸法W5(mm)723 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)280 寸法D3(mm)258~274 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)749 寸法F2(mm)710 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
45,980 税込50,578
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×155 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP55/NEMA12 ドア片扉
1個
9,598 税込10,558
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×760×350 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)600 寸法W2(mm)595 寸法W3(mm)560 寸法W4(mm)511 寸法W5(mm)523 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)760 寸法H2(mm)755 寸法H3(mm)720 寸法H4(mm)675 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)27 寸法D1(mm)350 寸法D2(mm)330 寸法D3(mm)308~324 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)549 寸法F2(mm)510 寸法G1(mm)730 寸法G2(mm)705
1個
48,980 税込53,878
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×600×350 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)380 寸法W2(mm)375 寸法W3(mm)340 寸法W4(mm)291 寸法W5(mm)303 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)350 寸法D2(mm)330 寸法D3(mm)308~324 寸法D4(mm)84 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)334 寸法F2(mm)295 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1200×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉
1個
63,980 税込70,378
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1400×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP55/NEMA12 ドア両扉
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)760×760×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)760 寸法W2(mm)755 寸法W3(mm)720 寸法W4(mm)671 寸法W5(mm)683 寸法W6(mm)500 寸法H1(mm)760 寸法H2(mm)755 寸法H3(mm)720 寸法H4(mm)675 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)27 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)704 寸法F2(mm)665 寸法G1(mm)730 寸法G2(mm)705
1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×800×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)400 寸法W2(mm)395 寸法W3(mm)360 寸法W4(mm)311 寸法W5(mm)323 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)800 寸法H2(mm)795 寸法H3(mm)760 寸法H4(mm)725 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)29 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)280 寸法D3(mm)258~274 寸法D4(mm)38 寸法D5(mm)113 寸法F1(mm)349 寸法F2(mm)310 寸法G1(mm)770 寸法G2(mm)745
1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×300×120 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP55/NEMA12 ドア片扉
1個
8,898 税込9,788
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1200×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉
1個
57,980 税込63,778
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×300 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP55/NEMA12 ドア両扉 寸法H1(mm)1000 寸法H2(mm)995 寸法H3(mm)960 寸法H4(mm)925 寸法H5(mm)938 寸法H6(mm)900 寸法H7(mm)838 寸法H8(mm)35 寸法H10(mm)825 寸法N1(mm)37 寸法N4(mm)33 寸法D1(mm)300 寸法D2(mm)280 寸法D3(mm)258~274 寸法D4(mm)70 寸法F1(mm)939 寸法F2(mm)900 寸法G1(mm)955 寸法G2(mm)930
1個
71,980 税込79,178
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×760×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP55/NEMA12 ドア両扉 寸法H1(mm)760 寸法H2(mm)755 寸法H3(mm)720 寸法H4(mm)675 寸法H5(mm)698 寸法H6(mm)660 寸法H7(mm)598 寸法H8(mm)30 寸法H10(mm)575 寸法N1(mm)27 寸法N4(mm)23 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)38 寸法F1(mm)944 寸法F2(mm)905 寸法G1(mm)730 寸法G2(mm)705
1個
62,980 税込69,278
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×600×210 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)380 寸法W2(mm)375 寸法W3(mm)340 寸法W4(mm)291 寸法W5(mm)303 寸法W6(mm)303 寸法H1(mm)600 寸法H2(mm)595 寸法H3(mm)560 寸法H4(mm)525 寸法H5(mm)30 寸法N1(mm)21 寸法D1(mm)210 寸法D2(mm)190 寸法D3(mm)168~184 寸法D4(mm)33 寸法D5(mm)63 寸法F1(mm)334 寸法F2(mm)295 寸法G1(mm)570 寸法G2(mm)545
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

高い保護等級。各種国際認証取得。三層の表面処理により腐食防止。多様なオプションアクセサリ
用途機械の制御盤、操作盤等 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×155 各種認証CE/UL/cUL/CSA/TUV/DNV-GL/Russian Maritime Register of Shipping/Lloyds Register of Shipping/Bureau Veritas ライトグレー 材質鋼板 表面処理静電粉体塗装 保護等級IP66/NEMA4 ドア片扉 寸法W1(mm)300 寸法W2(mm)295 寸法W3(mm)260 寸法W4(mm)211 寸法W5(mm)223 寸法W6(mm)233 寸法H1(mm)300 寸法H2(mm)295 寸法H3(mm)260 寸法H4(mm)225 寸法H5(mm)27.5 寸法N1(mm)9 寸法D1(mm)155 寸法D2(mm)132 寸法D3(mm)113~129 寸法D4(mm)47 寸法D5(mm)45 寸法F1(mm)254 寸法F2(mm)215 寸法G1(mm)275 寸法G2(mm)250
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷