軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)天然ゴム
タイプ静音タイプ
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)825
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)プラスチック
スタッキング可否不可
連結可否不可
折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102
材質(車輪)TPRゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)825
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)プラスチック
スタッキング可否不可
連結可否不可
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)864
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)255
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
材質(荷台)PP
スタッキング可否不可
連結可否不可
大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。
鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。
200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
種別SK-TLNES1509-GL
材質特殊超強化PP
車輪径(Φmm)200
外寸(mm)1630×1045×990
荷台寸法(幅)(mm)1045
ハンドル高さ(mm)990
荷台寸法(奥行)(mm)1630
材質(荷台)特殊強化PP
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
3輪キャスターで段差を乗り越えて、荷物を運べる折りたたみキャリー。荷台部分を広げると、3輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。荷台部分を閉じると同時に、キャスター部分が閉じられるので、簡単に折りたたみます。本体重量が4kg以下で、3輪キャスターを採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と固定できるロックボタンが付いており、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質はPVCを採用しており、段差のある場所でも安定して使えるものを使用しています。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)■個口数:1個口■材質:本体/スチール製(焼付塗装)グリップ/EVA、キャスター/PP+PVC素材■収納部有効内寸_W:385mm荷台サイズ■収納部有効内寸_D:280mm荷台サイズ
色グレー
耐荷重(kg)総:約70※平面使用時:約70/階段昇降時:約45
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン
材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)
床面高さ(mm)106
荷台寸法(mm)390×340
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)890
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
材質(荷台)衝撃耐性PP
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。
豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。
ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。
ハンドル収納時は平台車として使用可能です。
ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
均等荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)790
特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。本体重量も3kg以下で、大型キャスター(130mm)を採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と固定できるロック式で、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)■個口数:1個口■材質:本体/スチール製(焼付塗装)グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR素材■収納部有効内寸_W:387mm荷台サイズ■収納部有効内寸_D:280mm荷台サイズ
色グレー
耐荷重(kg)80
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)790
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ、収納可
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
国内自社工場(三重県鈴鹿市)で製造している商品です。アルミパイプを使用した最軽量(1.9KG)の折りたたみパイプイスです。「シリンダー方式」による指を挟みにくい安全な開閉が可能です。折りたたんで床に平積みしてもピタッと重なり崩れません(フラット収納タイプ)。床を守る樹脂パーツを装備しています。
仕様積み重ね:台車「E-26」を使用すれば、50脚まで積載可能
材質フレーム:Φ19アルミパイプ(粉体塗装)、背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、脚端:エラストマー樹脂成型品
パイプ径(Φmm)19
座面高さ(mm)420
座幅(mm)357
座奥行(mm)361
こんなお得な商品も!
パイプ椅子 折りたたみ式 6脚入り
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
質量2.3kgととても軽量で持ち運びにも便利なアルミパイプの折りたたみチェア「DO-100」。
背・座はシンプルに樹脂製。折りたたむときに指をはさみにくいスライド式。
別売りの折りたたみチェア用台車CW-30L(506-138)を使えば37脚まで積載収納できます。
材質背・座:ポリプロピレン、脚:Φ22.2mmアルミパイプ(アルマイト仕上)
機能横連結
機構スライド式折りたたみ機構
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)392×393
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード