21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
1パック(2枚)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm)0.3 長さ(mm)1000 グレー 幅(mm)460 材質純鉛(粘着付) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3 遮音性能約20dB/1khz
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30 幅(mm)400 長さ(mm)400 材質ウレタン グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 耐熱温度(℃)約70 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。 厚さ(mm)0.67 グレー 仕上り寸法(m)1.92×3.60 特性防音 材質(ハトメ)真鍮 ハトメピッチ(mm)約300 材質シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:1600×1700 引裂強度(N)タテ×ヨコ:400×400 伸度(%)タテ×ヨコ:50×60 質量(g/m2)800 仕様シート本体の継ぎ目:無し 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4 関連資料塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷

コストと性能のバランスの取れた防音シートです。
用途建設工事現場の防音対策に。 材質シート:ポリエステル、ハトメ:真鍮、周囲ロープ:ポリプロピレン 形状折りたたみタイプ グレー 防炎性能試験番号F-13-1467 ハトメピッチ(cm)30 幅(m)1.8 特性防音
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁や窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減!。日常の一般的な音を約15~25%軽減します。鋏やカッターでカットできます。
特性防音 形状ロールタイプ 材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系、両面テープ:アクリル系
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本緑十字社防音シート(室内壁用)
エコ商品
室内壁に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。 仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ) 材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル 長さ(m)2 幅(m)0.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防音シート
仮設工業会認定品です。 工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します。 防音性能だけでなく、耐久性も有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工事で発生する騒音の減音 厚さ(mm)1 グレー 特性防音・耐久性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN)1.47以上 引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上 ハトメピッチ(mm)300 仕様【音響透過損失】8.0dB以上(500Hz時)
1枚
17,980 税込19,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。 グレー 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm 引裂強度(N)縦646、横591 シート厚さ(mm)1.01 ハトメピッチ(cm)30×42
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェルメノンシリーズのスチールパーティション向けに音漏れ軽減、WEB会議での反響音軽減に効果的な吸音材+遮音シート+マグネット付きの商材になります
1枚ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フェルメノンシリーズの意匠性を大事にした。吸音材になります。会議室やWEBブースの。施工により反響音軽減に、声の明瞭化が図ることが可能です。
1枚ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オレフィン系素材なので塩ビ品に比べて物性強度が高く寒冷地などの温度変化の現場においても劣化や硬化などが起こりにくくなっています。また、メーカー塩ビ防音シートに比べて重さが約2/3と軽量で作業軽減の効果があり、焼却時に発生するダイオキシン類を抑える事ができます。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。 ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 種別真鍮ハトメ 形状折りたたみタイプ グレー 材質(シート)ポリオレフィン 伸度(%)縦15×横16 引裂強度(N)縦450×横450 材質(ハトメ)真鍮(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦1400×横1700 特性防音、耐候 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球環境にやさしい、用途多彩な軽量防音シート。 低コスト製品なので、短期的な解体工事や建築工事に適しています。 塩ビ製品に比べて重さが約1/5と軽く、施工作業が非常に楽になります。 しなやかで柔らかいポリオレフィン素材を使い、寒冷地や急激な温度変化の現場においても硬化・劣化などが起こりにくい。 消防庁防炎規格に合格した製品です。
厚さ(mm)0.46 グレー 特性防音、防炎 種別真鍮ハトメ 材質(シート本体)ポリオレフィン、(ハトメ)真鍮、(周囲ロープ)ポリプロピレン 形状折りたたみタイプ タイプ継ぎ目なし ハトメピッチ(mm)約300 引張強度(N)縦170、横135 ハトメ内径(Φmm)12 引張強度(N/3cm)縦1300、横1400
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェルメノンシリーズの意匠性を大事にした。吸音材になります。会議室やWEBブースの。施工により反響音軽減に、声の明瞭化を図ることが可能です。
1枚ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。 グレー 特性防音 シート厚さ(mm)0.5 材質PVC/ポリエステル 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)30×42.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。 グレー 特性防音、防炎 シート厚さ(mm)1.0 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)30×42.5 仕上がり寸法(mm)1.8×3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ケイユーシステムKUS防音シート(300P)
厚手タイプに比べて重さが60%レスと、抜群の軽さで作業軽減の効果あります。
用途解体工事、建設工事等の両面養生の用途、作業音防止に。 シート厚さ(mm)0.4 グレー(文字色青) 形状折りたたみタイプ 防炎性能試験番号C 1150029 特性防音
1セット(5枚)
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力で破れにくく耐久性にも優れています。
用途解体工事、建設工事等の両面養生の用途、作業音防止に。 呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8 シート厚さ(mm)1 グレー(文字色青) 形状折りたたみタイプ 防炎性能試験番号C 1130040 特性防音
1セット(2枚)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した 硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。 貼り合わせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準でお子様のいる家庭でも安心です。 また、染色堅牢度もあるため、日光や使用中の摩擦による色落ちも心配いらず。 繊維密度の高く難燃性が高く、防火性にも優れています。 カッターなどの刃物で簡単に加工できます。 人が不快に感じるとされる周波数(2000~4000Hz)の86~73%の吸音率を発揮。 防火性能も総務省令防炎性試験、日本防炎協会の防炎性能試験に適合。
用途室内の壁、柱、床などの吸音材として 厚さ(mm)9 材質ポリエステル 防炎性能試験番号E2160213 通気性平均50cm3/min・cm2/min・S
1箱(12枚)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

遮音性・耐久性・防炎性を兼ね備えた防音シートです。
用途建築工事現場、解体工事現場、工場等の防音シート 形状ビニールカーテン
1本
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。 オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。 吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。 外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。 道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。 配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。 表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。 オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。 ※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。 ※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。 ※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。 ※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。 ※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。 ※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。 ※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。 ※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。 ※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。 ※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。 ※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。 ※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。 ※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。 ※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。 ※お手入れは次の方法で行ってください。 ・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。 ・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。 ・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。 厚さ(mm)12 長さ(mm)303 幅(mm)303 付属品専用取り付けピン10本 材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
1袋(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)