特殊技術により開発された、滑り止め効果の優れた糸で作り上げた靴ひもです。
繊維1本1本が滑り止め効果のある性質を持っています。
ひもの結び目をガッチリグリップするので、ほどけにくいです。
用途作業靴・安全靴・一般シューズ用靴ヒモ。
材質ポリエステルナイロン
締め具合を自在に調整・固定できる「結ばない靴ひも」です。ゴムひものように伸び縮みする伸縮性と、コブ形状の膨らみによりフィット感を高めます。キャタピランをつけることで足裏全体で着地できるようになり、疲れにくいランニング・歩行をサポートします。
用途結ばないのですぐに履けて、ほどけない。
適合短靴
トラスコ品番171-7535
材質ナイロン、ゴム、アセテート、PP
色グレー
質量(g)16
全長(cm)80
アズワン品番64-8631-66
1組(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
プロフェッショナルという名前のダイナスティ。
仕様のすべてがプロの用途に耐えうるスペックで安全作業靴の最高峰です。
勿論JSAA認定A種合格。
傷つきやすい頭部を護るラバートゥガード。
JSAA認定A種合格ワイド樹脂先芯。
衝撃吸収材ポロンを内蔵抜群の耐衝撃性で疲れ知らず。
耐滑区分3のアウトソール。
従来比約2.5倍の耐摩耗性能。
形状ローカット
規格JSAA認定A種合格
材質(アッパー)撥水性人工皮革+テトロンメッシュ
材質(ソール)EVA+耐油性合成ゴム
標準質量(g/片足)366(26.0)
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
素足のような曲線デザインと、土踏まずの部分にもグリップパターンを配置。地下足袋感覚の安全靴。
廃棄物の米ぬかをリサイクルした環境に優しい新素材「RBセラミックス」を使用。RBセラミックスの微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。
安全靴の丈夫な革の中でも特に柔らかいベロア革で、足と靴との一体感が違います!
着脱簡単なファスナータイプ。
用途高所作業用として
形状ハイカット
色黒/グレー
質量(g)470/片足
種類セーフティーシューズ
材質(甲被)牛ベロア革
機能耐滑性、耐油性
JIS規格T8101革製LF
足幅EEE
材質(底部)NBR合成ゴム底RBセラミックス入
材質(先芯)鋼
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。EVAミッドソールがカカトの衝撃を吸収します。
用途普通作業
色グレー/ブラック
足幅EEEE
材質アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼製
形状ローカット
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
足首まで保護できるミドルカットタイプです。高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。EVAミッドソールがかかとの衝撃を吸収します。
用途普通作業
色グレー/ブラック
足幅EEEE
材質アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼製
形状ミドルカット
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
静電気パチビリを抑える快適作業の強い味方
体内の静電気を効率よく靴底からアースする。
現代生活シーンで必要不可欠機能。
ぬかるみに威力を発揮。
接地面から5cmまでは、外部からの浸水はシャットアウト(浸水テスト7時間クリアー)
つま先先芯入りで指先をしっかりとプロテクトし、歩行安定も容易です。
足幅4E
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)ポリウレタン
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)450(25.0cm)
機能静電気防止、軽量SPソール、抗菌・防臭、衝撃吸収
材質(インナー)メッシュ
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!

セイフティシューズ 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
動きやすさを追求した軽量でクッション性抜群。幅広ソールで歩行が安定。
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JIS規格 S級相当
材質(ソール)EVA+ゴム
材質(甲被)ナイロン+PU
標準質量(g/片足)330(26cm)
機能軽量、クッション性
材質(先芯)鋼鉄(JIS規格 S級相当)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル
用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど
靴タイプワーキングシューズ
材質(底材)合成底
形状ローカット
規格JSAA規格
ウィズ3E
材質(甲被)合成繊維・人工皮革
機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性
材質(先芯)硬質樹脂
甲被タイプ紐タイプ
逃がせ静電気。
温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。
静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。
クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。
体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。
【つま先補強】
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
【丈夫な履き口】
擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。
またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。
形状ローカット
機能静電気防止/クッション性/耐久性
甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ
材質(アッパー)合成皮革
靴タイプスニーカー
ツートンカラーとステッチ使いがシャープなスポーツタイプ。運転もしやすいソール形状。耐油性ゴム底、抗菌仕様の防臭中底、軽量SPソールに樹脂製先芯で、軽々。衝撃吸収。
用途軽作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)380(25cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
通気性が抜群です。
運転しやすいソール形状です。
中敷履口パット材に抗菌防臭加工を施し、シューズ内部を清潔にキープ。
穴・溝がムレを解消します。
種別スニーカー
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
製法セメント方式
材質(アッパー)合成皮革、メッシュ
材質(ソール)耐油性ゴム
標準質量(g/片足)410(25.0cm)
材質(先芯)穴開きスチール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
優れた静電性とスポーティーなデザインがポイント。
足幅4E
形状ローカット
種類静電スニーカー
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)300(25.0cm)
機能静電機能、耐油、衝撃吸収、軽量、抗菌防臭、通気性
材質(先芯)なし
材質(インソール)EVA
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
電熱靴 10000mAhバッテリー付き。・風も雪も怖くない!歩くのが楽しくなる。・3段階温度調整で屋外4~8時間持続(低温45℃/中温55℃/高温65℃)。・前足部と足の甲部のヒーターが足の深部を温める。・ベルベットの裏地が足をしっかりと包み込み寒い冬でも足の冷えを防ぐ。・ベルベットは防水性と耐寒性(防風性)もあり、お手入れも簡単。・スチール製の滑り止めバックル、寒さに耐える厚めのソールで氷の上も歩ける。・1回の充電で1日使用可能(10,000mAhポリマーリチウム電池)
用途ワークマン 農作業 現場仕事 アウトドア ガーデニング 外作業 普段着 釣り 外出
形状ハイカット
材質(アッパー)牛繊維ベルベット
機能発熱、防水、耐寒(防風)
バッテリーブラック
材質(底部)ゴム底+MD+防氷ステンレス
バッテリー容量(mAh)10000
甲被タイプ紐タイプ
シンプルなルックスながらも『履き心地』・『安全性』もしっかり兼ね備えている。
インソールはクッション性に優れた高反発素材のカップインソールを使用。
作業靴のイメージを払拭したスタイル。
用途作業
材質ライニング:ポリエステル
形状ローカット
質量(g)約375(片足26.0cm)
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革・綿(帆布)
材質(ソール)合成ゴム底
材質(内部)ポリエステル
材質(先芯)鋼鉄
材質(インソール)EVA+ポリエステル(表生地)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
シンプルなルックスながらも『履き心地』・『安全性』もしっかり兼ね備えている。
インソールはクッション性に優れた高反発素材のカップインソールを使用。
作業靴のイメージを払拭したスタイル。
用途作業
材質ライニング:ポリエステル
質量(g)約400(片足26.0cm)
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)合成ゴム底
材質(内部)ポリエステル
材質(インソール)EVA+ポリエステル(表生地)
関連キーワード