こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
長さ(m)10
寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2
表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□
寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)2
色グレー
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。
低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。
温度変化に対応できる安定した導電性能。
ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。
用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に
付属品導電性マット用ステッカー(5枚)
厚さ(mm)2
質量(kg)29
色グレー
長さ(m)10
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2
抵抗値10^6≦R≦10^7Ω
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。
色グレー
仕様屋内用(床用)、水洗い可能、RoHS
トラスコ品番829-0729
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)600
幅(mm)447
質量(kg)2
抵抗値R≦1.0×10[[の9乗]]Ω
使用温度-20~60℃
2018年トラスコ掲載ページ3 0577
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トラスコ品番754-5169
色グレー
本体寸法(mm)900×600×15
本体質量(g)4200
抵抗値R<=1.0×109ohm
1枚
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。
長さ(m)10
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.5
接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
質量(kg)18
靴底の汚染物質を除去する、洗って繰り返し使える半導電タイプの粘着マットです。
水拭きで洗って繰り返し使える、半導電タイプの靴底用粘着マットです。
従来の粘着マットを圧倒する除去率!靴底の汚染物質を90%以上除去します。
表面抵抗値109のため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
ウレタンゲルの粘着で設置できるため、設置に両面テープが必要なく、そのまま床に貼ることができます。(※粗面に設置する場合は、ステンレスの板を床に設置してください。)
用途清潔区域への入室前に、軽量台車のタイヤ汚れの除去に
色グレー
表面抵抗値(Ω)109
人体の静電気を除く除電マット。・静電防止糸や導電性裏材を併用し、このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されます。
色シルバーグレー
材質表面:ナイロン100%、裏面:特殊塩化ビニール
幅(cm)180
1個(1m)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されるので、どこに触れても身体へのショックがなく、機械の誤作動などが起きにくくなります。
10kVに帯電した人が除電トレビアン上に移ると、数秒間で電圧が1kV下になります。
防炎加工
厚さ(mm)8.0(パイル6.0・ベース2.0)
色シルバーグレー
質量(kg)1(m2)に付約3.4
材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)裏面:特殊塩化ビニール
関連キーワード