10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約755 規格PSE適合 スイッチ○(一括スイッチ) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40(本体のみ) 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 アズワン品番64-9093-90 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約740 規格PSE適合 スイッチ○(一括スイッチ) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-84 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×45.0×29.6 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約740 規格PSE適合 スイッチ○(一括スイッチ) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 アズワン品番64-9093-85 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約800 規格PSE適合 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-88 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約810 規格PSE適合 スイッチ○(一括スイッチ) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-89 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約1060 規格PSE適合 スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×44×26(本体のみ) 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 アズワン品番64-9093-92 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約1010 規格PSE適合 スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 アズワン品番64-9093-87 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約1070 規格PSE適合 スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-91 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約1070 規格PSE適合 スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-86 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷