特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。
手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業
厚さ(mm)約1.2
材質(すべり止め)ニトリルゴム
消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン
消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。
本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。
ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥
【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】
【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】
いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。
米国デュポン社の登録商標です。
材質アラミド、ポリエステル、綿
耐熱温度(℃)約330
手首にゴム糸を使用しているので、手にぴったりフィットします。
耐久性が高く、グリップ力に優れます。
柔らかく、手によく馴染みます。
用途建設、土木、農業、工場、各種一般作業用。
トラスコ品番249-4630
材質ポリエステル・ナイロン・スパンデックス、表面コーティング:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.3
色グレー
サイズS
全長(cm)20.5
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)17.2
色(手首部)ピンク
ゲージ数15
1双
¥249
税込¥274
当日出荷
手首にゴム糸を使用しているので手にぴったりフィットします。耐久性が高く、グリップ力に優れます。やわらかく、手によく馴染みます。
厚さ(mm)10
関連キーワード