商品豆知識
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
『レトロ調電気ストーブ』は、そのレトロなデザインと暖かさで人気を集めている電気ストーブです。古き良き時代の暖房器具を思わせるデザインで、お部屋の雰囲気を温かく、そしてどこか懐かしいものに演出します。遠赤外線で180°の広範囲を暖める事が可能で、電気ストーブならではの素早い暖まりと、広範囲に広がる温かさが特徴です。寒い冬でも快適に過ごすことができます。転倒時自動オフ機能など、安全面に配慮された設計になっています。表面がフラットなので、掃除がしやすく清潔に保てます。
用途お部屋の暖房、足元暖房に。カフェや店舗など、お店の雰囲気作りに。
付属品取扱説明書
電源(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)700
安全装置転倒時自動OFF付き
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
モード強、弱
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×395×260
生地は保温と保湿効果に優れたタスミウォームテクスを使用、テント内のあたたかさを保つ。暖房器具の使用を抑えれば電気代節約にも。コットンのような質感なので従来のテント生地のようなカサカサ音がしない。天井収納ネット付き。天井にチャックが付いているので外から小物を出し入れできる。タブレットポケット付き。洗濯機の使用が可能。たたんでコンパクトに収納。床が抜けているのでベッドに取り付けたり直接カーペットの上にのせることができる。
用途仮眠テント、室内テント、暖房テント、家テントとして。パーソナルスペース、キャンプ、暖房、寒さ対策、エコ、インテリア、防災に。
材質(本体)ポリエステル
材質(ポール)S-PEポール、アルミニウムポール
人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様。脱衣所やトイレなど狭い場所におすすめのセラミックヒーター。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。従来品に比べて、温風が吹き上がるよう設計されたモデル。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いない時は自動停止します。ムダな運転をしない省エネ機能です。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル
仕様運転切替:送風、弱、強
質量(kg)2
色グレージュホワイト
消費電力(W)(温風強)1200、(温風弱)600、(送風)16
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.6
安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
温度センサー5段階設定(16/19/22/25/28度)
保証期間1年
オートパワーオフ5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14×31.5
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
履いた瞬間から違いか?分かる、あったか靴下「tutum(ツツム)あったか温ソックス」保温性をアップさせる加工を施した糸でふんわり編み上げた靴下は、特に冷えやすい足元を冷気から守ってくれます。足の甲のワンホ?イントは鍼灸師さんおすすめのツホ?の場所なのて?、気か?向いた時に押して簡単セルフケアか?出来ます。 足元の暖房器具の使用を減らして、節電の冬に!。20分着用後の温度を一般的な靴下と比較すると、その差は一目瞭然!サーマルマネキンに靴下を着用させて保温性評価を実施したところ、20分後に測定した温度は5.0度もの差があります。※メーカー調べ。温かさをキープ出来る秘密は、糸の中に多くの空気を含むように加工されたアクリルハ?ルキー糸。温かい空気の層を作り出すことによって、熱を逃さず、さらに冷気から足元を守ります。内側はつま先から履き口まですべて裏起毛仕様。生地の厚みが増すことによって、生地の中に空気が多く含まれ、保温性が一気に高まります。ふんわりとした肌触りになっており、履いた瞬間からまるで毛布に包まれるような温かさです。
材質アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ(mm)足底215、丈195
履いた瞬間から違いか?分かる、あったか靴下「tutum(ツツム)あったか温ソックス」保温性をアップさせる加工を施した糸でふんわり編み上げた靴下は、特に冷えやすい足元を冷気から守ってくれます。足の甲のワンホ?イントは鍼灸師さんおすすめのツホ?の場所なのて?、気か?向いた時に押して簡単セルフケアか?出来ます。 足元の暖房器具の使用を減らして、節電の冬に!。20分着用後の温度を一般的な靴下と比較すると、その差は一目瞭然!サーマルマネキンに靴下を着用させて保温性評価を実施したところ、20分後に測定した温度は5.0度もの差があります。※メーカー調べ。温かさをキープ出来る秘密は、糸の中に多くの空気を含むように加工されたアクリルハ?ルキー糸。温かい空気の層を作り出すことによって、熱を逃さず、さらに冷気から足元を守ります。内側はつま先から履き口まですべて裏起毛仕様。生地の厚みが増すことによって、生地の中に空気が多く含まれ、保温性が一気に高まります。ふんわりとした肌触りになっており、履いた瞬間からまるで毛布に包まれるような温かさです。
材質アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
サイズ(mm)足底230、丈215
関連キーワード