組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
適合(棚)A-S36F1N
色ナチュラルグレー
質量(kg)45.7
高さ(mm)1850
材質(本体)スチール
区分本体
奥行(mm)400
間口(mm)880
シリーズA4サイズ対応保管庫
耐荷重(kg/段)40
棚段数5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850
材質(棚板)スチール
材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS
ベース取付不可
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700
材質(塗装)焼付塗装
棚板寸法(mm)856×317
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定)
均等耐荷重(kg/段)40
サービス分類組立・設置・取付
ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2
タイプ連結
板厚(mm)天地板:60、棚板:35
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)"
取扱説明書"
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)200
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き専用
均等耐荷重(kg/段)40
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
※ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1500
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数4
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類整理
色ナチュラルグレー
種類オープン
適合(棚)A-S36F1N
その他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D317(mm) ※ベース取り付け不可
質量(kg)35.5
高さ(mm)1790
材質(本体)スチール
区分本体
奥行(mm)400
間口(mm)880
シリーズ保管庫浅型
棚段数5
材質(棚板)スチール
ベース取付不可
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×1668
材質(塗装)焼付塗装
設置形態下置き
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L9(床固定)
均等耐荷重(kg/段)40
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥47,980
税込¥52,778
11日以内出荷
連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理
適合(棚)A-S65DF1N
材質引き手/樹脂成型品(ABS)
色ナチュラルグレー
材質(本体)スチール
区分本体
タイプ両開きタイプ
種類両開き
奥行(mm)515
間口(mm)880
シリーズ保管庫深型
棚板耐荷重(kg)50
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール
ベース取付不可
耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50)
材質(塗装)焼付塗装
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450
材質(鏡板)引き出し:スチール
サービス分類組立・設置・取付
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1800
タイプ単体
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
均等耐荷重(kg/段)500
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、
パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較)
セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。
替え背紙式
背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。
フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。
紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。
表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。
内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き
材質表紙:R-PP
幅(mm)258
サイズA4-S
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)34
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具の種類Dリング式
A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。上下連結金具が付属します。
用途書類整理
その他連結金具付属
適合(棚板)A-S36F1N
質量(kg)17
色ナチュラルグレー
高さ(mm)730
材質(本体)スチール
区分本体
種類オープン
奥行(mm)400
間口(mm)880
シリーズA4対応保管庫
棚板数(枚)1
棚段数2
材質(棚板)スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×662
材質(塗装)焼付塗装
棚板寸法(mm)W856×D317
適合仕切板S-5HF1
設置形態上置き
鍵なし
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×730
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1815用))
均等耐荷重(kg/段)40
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
関連キーワード