商品豆知識
グリップを握ったときにシャフトがじゃまにならずしっかり握れます。
ねばりある杖先がしっかり地面をとらえます。斜めについても滑りにくい。
1本杖に比べて接地面積が広いので安定感があります。
左右のどちらでも握りやすいグリップ形状。
クッション付きのグリップが手にかかる衝撃をやわらげます。
全長が71~99cmまで12段階で調節可能。
ストラップ・杖先は交換できます。(有料)
材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:プラスチック
質量(g)560
寸法(Φ×高さH)(mm)19/22×710~990(25mmきざみ・12段階)
適応身長(cm)136~192
伸縮範囲(cm)71~99(2.5きざみ・12段階)
レバー式で立ち座りが楽な優しいリクライニングチェア。肘付きで立ち座りの負担を軽減。立ち上がる時に便利な杖置きが付属。座面高さ3段階調節可能(31・35・39cm)。背部はレバー式6段階リクライニング。背もたれは折りたたんでコンパクトに変身。新聞や雑誌を収納できる背面ポケット付き。
用途座椅子、リクライニングチェアーとして。高座椅子 イス ソファ リラックス 肘掛け 肘付き レバー 杖置き 母の日 父の日 敬老の日
材質天然木、金属(スチール)、ポリエステル
質量(kg)9.2
タイプ組立品
寸法(幅W×高さH)(mm)300×190(背部ポケット有効内寸)
本体寸法(mm)630×540~760×830~970
高さ(cm)60(背もたれ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×540×440
組立時間約20~30分
リクライニング背部:6段階
座面高(cm)31/35/39(3段階調整)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)46×43
クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。
長さ(mm)680~960
材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR
質量(g)395
パイプ径(Φmm)22/19
幅広のグリップで手への負担をサポートする、握りやすさとフィット感にこだわりぬいた竹虎の杖です
幅広のグリップで手への負担をサポート
全7色のカラーバリエーション
接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保
杖から手をはなしても安心なストラップ付
安全性を重視したSGマーク付
径(Φmm)杖先ゴム:50(接地面)
穴径(Φmm)杖先ゴム:19(穴径)
高さ(cm)杖先ゴム:5
斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。
長さ(mm)650~930
材質本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム
質量(g)470
内径(Φmm)(ゴムキャップ)12.5
グリップ部(mm)125
支柱径(Φmm)(パイプ)上部222/下部190
高さ調節12段階
脚(mm)96
どこでも立てられる自立式1点つえです。特許登録済み商品です。(特許第6590177号)。歩行時は違和感なく1点杖として使用、手放す際には脚を開くことで安定して自立できます。自立用脚の開閉は2アクション(グリップを持ち「回転/ロック解除」-「スライド」)の簡単操作です。小型軽量で扱いやすい商品です。
材質支柱/アルミ、グリップ/木製(カナダ産楓)
質量(g)360
内径(Φmm)【足ゴム】16
パイプ径(Φmm)手元/19、杖先/16
全長(cm)約75~97(2.5cm間隔・10段階調節)
適応身長(cm)約145~185
支柱が前後に可動。坂道でも四点接地可能。前後約17°可動します。
材質本体:カーボン、可動部以下:ナイロン樹脂
質量(g)約440
ケース入数8
寸法(cm)長さ62.5~88(11段階/2.55)、グリップ長さ:14、ベース部:10
適合ゴムチップ内径(mm)15
あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。ギフトボックス仕様 折りたたみ伸縮型
あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。ギフトボックス仕様 伸縮型 スリムタイプ
あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。ギフトボックス仕様 伸縮型 ベーシックタイプ
アルミフレームで軽量、持ち運びに便利。4輪360°キャスターでスムーズな方向転換。バッグは口金入りバッグ口が大きく開きやすい。便利な駐車用ストッパー。保冷仕様のバッグ。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(Gグレー)ポリエステル・(クロコダイルBK)ビニールレザー、裏生地:ナイロン
質量(kg)Gグレー:約2.4、クロコダイルBK:約2.8
積載荷重(kg)6
ケース入数2
寸法(cm)幅23.5×奥行34×高さ68~84(5段階/4)、折りたたみ時:幅23.5×奥行34×高さ65
機能1WAYキャスター(360°)、駐車ブレーキ、杖・傘立て、保冷
バッグ容量(L)11
車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10
軽量コンパクトタイプの歩行車。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル・他
質量(kg)4.5
積載荷重(kg)前:7、後:5
寸法(cm)幅54×奥行55×高さ84~93(4段階/3)、折りたたみ時:幅26×奥行34×高さ88、ハンドル内幅:30
機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)前:10、後:7
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
コンパクト・軽量トップクラスのヘルシーワンに小回りが利く幅広タイプが新登場。軽くて、小さく折りたため、持ち運びにも便利。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル
質量(kg)4.6
積載荷重(kg)前:3、後:5
寸法(cm)幅59×奥行59×高さ82.5~93.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅31.5×奥行36×高さ87.5、ハンドル内幅:35
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)前:3、後:7
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
お買い物にも、お散歩にも。いいとこ取りの軽量タイプ!・軽さと収納性を兼ね備えた、コンパクトボディを実現しました。
寸法(cm)幅43×奥行52×高さ85~91(3段階/3)、折りたたみ時:奥行30.5×高さ87~93、座面:幅31×奥行24、座面高:44
車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15
質量(kg)3.8
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
バッグ容量(L)5
積載荷重(kg)4
最大使用者体重(kg)80
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右45°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
多機能で使いやすい、ボックスカー。折りたためて自立し、持ち運びも可能です。
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)約6.4
積載荷重(kg)10
ケース入数2
寸法(cm)幅50×奥行63×高さ81~89.5(4段階/2.8)、折りたたみ時:奥行34.5×高さ76.5、座面:幅35×奥行33、座面高:46
機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)約18
商品タイプSGマーク取得商品
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪17×後輪17
散歩・外出向けの軽々シルバーカー。使いやすさと軽量ボディを実現。快適な走行で、行動範囲も広がる!
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)3
積載荷重(kg)1.5
寸法(cm)幅43×奥行52×高さ85~91(3段階/3)、折りたたみ時:奥行31×高さ87~93、座面:幅30×奥行25、座面高:43
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右45°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)2.2
最大使用者体重(kg)80
車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15
すべてがワイドな安心ゆったり設計。ハンドル高最大102cmと高身長の方もご使用いただけます。安心ゆったり設計の前腕支持型歩行車。肘置きはウレタン仕様で快適な柔らかさです。2WAYブレーキシステム。ハンドルは角度をつけ、握りやすい設計。ブレーキレバーを握るとブレーキ、押し下げると駐車用ストッパがかかります。大容量バッグで買い物などにも便利。積載荷重8kg。
材質フレーム:アルミ(一部スチール)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)約8.5
積載荷重(kg)8
寸法(cm)幅60.5×奥行71×高さ93~102(4段階/3)、折りたたみ時:奥行43×高さ100.5、座面:幅38×奥行28、座面高:約43
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)15
最大使用者体重(kg)80
車輪サイズ(cm)前輪18×後輪18
関連キーワード