751件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS グレー 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 アース接続できるアース端子付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質/仕上ケース:難燃性ABS樹脂、差し込み部:ユリア樹脂 グレー コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付 アース端子あり マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
ライトグレー コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。 ケーブル非UL規格 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド2重シールド 結線方式クロス結線 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - メス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約130 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)隙間スペーサー
カラーで厚みが識別できます。端部の面取りで入れ込みがスムーズです。
用途必要なサイズにハサミでカットできます。ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。 長さ(mm)450 幅(mm)50
1袋(3枚)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【EHL-50】。メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来る。スリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。。【EHL-51 / EHL-P51】。背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。
用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。
1台
7,098 税込7,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プロフェッショナルという名前のダイナスティ。 仕様のすべてがプロの用途に耐えうるスペックで安全作業靴の最高峰です。 勿論JSAA認定A種合格。 傷つきやすい頭部を護るラバートゥガード。 JSAA認定A種合格ワイド樹脂先芯。 衝撃吸収材ポロンを内蔵抜群の耐衝撃性で疲れ知らず。 耐滑区分3のアウトソール。 従来比約2.5倍の耐摩耗性能。
形状ローカット 規格JSAA認定A種合格 材質(アッパー)撥水性人工皮革+テトロンメッシュ 材質(ソール)EVA+耐油性合成ゴム 標準質量(g/片足)366(26.0) 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。 仕様油性パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41 適応下地モルタル、コンクリート面 特性難燃、防水
1箱(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
ライトグレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ケーブル外径(Φmm)約5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス 材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)390 高さ(mm)125 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 ストッパー付属:MPK-6039JS キャスター径(Φmm)75 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネスやリュックの肩ベルトなどに装着可能なワンタッチバックル付です。 出し入れしやすい斜め縫製ポケットです。 (ケーブルやボールペン等を収納できる内ポケット付)。 樹脂板と衝撃吸収用クッション材入り素材を使用しています。 カラビナ付でズボン等のベルト通しにも装着可能です。
用途スマートフォンの持ち運び、小物入れに。 適合ベルト幅(mm)70 特性カラビナ付・ポケット付・衝撃吸収
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールドレンズ付き遮熱ヘルメット
RoHS
輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。幅の広い特殊ハードコーディング加工シールドレンズ付き(帽体内に収納できます)。消臭加工材質を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。遮熱材を樹脂に練り込んだ材質を使用しています。輻遮熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 仕様クリアレンズ、スチロールライナー入り 質量(g)約538 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約40 頭囲(cm)53~62 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
5,798 税込6,378
欠品中

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。 材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ 形状折り畳みタイプ 厚さ(mm)0.22 引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上 ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(mm)12 特性防炎 引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。 下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。 アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 グレー 脚の種類アジャスター付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)1811
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

サンワサプライマウス延長ケーブル
各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2マウス(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
適合機種【パソコン】各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、※ミニDIN6pinマウスポートを持つ機種。【マウス】ミニDIN6pinタイプのPS/2マウス ライトグレー・グリーン(コネクタ) コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減!。日常の一般的な音を約15~25%軽減します。鋏やカッターでカットできます。
特性防音 形状ロールタイプ 材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系、両面テープ:アクリル系
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライエコRS-232Cケーブル
パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。焼却配慮製品焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル&コネクタを使用した環境に優しいケーブルです。 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様モールド、金メッキピン グレー ケーブル長(m)2 ケーブル外径(Φmm)6 シールド2重シールド 結線方式クロス結線
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)390 高さ(mm)125 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 キャスター径(Φmm)75 適合ストッパーMPK-6039JS ハンドルタイプ折りたたみ
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライエコUSBケーブル
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します) USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ライトグレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(Aオス)約15.3×39×7.5/(Bオス)約11.5×39×10.7(シェル部は含まず) 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどののUSB Bコネクタを持つUSB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 ケーブル外径(Φmm)約5 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2キーボード(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
ケーブル長(m)4 ライトグレー・パープル(コネクタ) コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス 適合機器<パソコン>各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ<キーボード>ミニDIN6pinタイプのPS/2キーボード アズワン品番64-0882-98 ケーブル径(Φmm)5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライキーボード延長ケーブル
RoHS
各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2キーボード(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)2 仕様メスコネクタのみ金メッキピン ライトグレー/パープル(コネクタ) コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス 対応機種<パソコン>各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ(ミニDIN6pinキーボードポートを持つ機種)<キーボード>ミニDIN6pinタイプのPS/2キーボード アズワン品番64-0893-08 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

機械的振動と衝撃の規格EN ISO 10819:2013に適合しており、手と腕の振動症候群(HAVS)のリスクを軽減します。柔軟性があり指が動かしやすく、また通気性があり快適です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
用途振動工具、振動機械などあらゆる振動作業に。 材質手のひら部:ポリウレタン、ナイロン、防振材:EVA樹脂、手甲部:ポリエステル 厚さ(mm)6.4 ブラック、グレー、ハイビズグリーン 規格2221(2003) 耐切創性2 袖口仕様マジック式 EN388規格2221X
1双
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)2111 タイプ単体型 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)500 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セットほか
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)1811 タイプ連結型 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)2111 タイプ単体型 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハードスマホケースです。 。PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。 。アルミ製のアタッチメントは、着脱しやすいローレット加工です。ワイヤレス充電やおサイフケータイなどを使用するときは、簡単に取り外しができます。 。SHARP評価検証済みの製品です。 。薄く、軽く、傷に強い。端末を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。 。背面にはカメラフィルターやアタッチメントの収納に便利なポーチ付きです。 。ケースが画面の縁まで回り込む設計により、画面をしっかりと保護します。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。カメラレンズフィルターは52mm径の製品をご使用ください。 。カメラレンズフィルターによっては、52mm径でも装着できない場合があります。 。カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。 。カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。 。アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFC サービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。 。本製品は、動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。 。カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。 。表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。 。広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。 。本製品にカメラレンズフィルターとストラップは付属していません。
セット内容ケース本体×1、アタッチメント×1、ポーチ×1 対応機種AQUOS sense8(SH-54D/SHG11)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)1811 タイプ単体型 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)500 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)1511 タイプ単体型 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)500 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)1211 タイプ単体型 均等積載量(kg/段)500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)2411 タイプ単体型 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)500 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セットほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)2111 タイプ連結型 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)1511 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型 耐荷重(kg/段)300 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1511 総耐荷重(kg)2500/台 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)1511 タイプ連結型 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)500 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)1211 タイプ連結型 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)500 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)2111 タイプ連結型 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)500 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セットほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)