材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工
用途コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。
材質本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)
付属品取付ネジ1セット、ゴム足4個
色本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー
色(パネル)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
【約6.7inchまで対応】上質なPUレザーを使用したくすみカラーのベーシックな手帳型ケース/取り出しやすく、収納時も嵩張らないカードポケット(1枚)/ピタッと留まるサイドマグネット固定/動画視聴に最適なスタンド機能/粘着面が縦長で落下リスク軽減/カメラ部分に凹みがあり大きなカメラ端末にも対応/フラップ部分を折りたたむだけでスマートに撮影可能
材質PUレザーフラップケース
タイプ手帳型
対応機種汎用(約6.7inchまで対応)
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
色ルナグレー
タイプ手帳型
対応機種PC-T1155HAS、PC-TAB11F01用
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
TM152シリーズ専用のシリコン製保護ケースです。本ケースを装着しても、TM152シリーズに同梱のスタンドを使用できます。
適合機種アイリスオーヤマ TM152シリーズ
質量(g)260
寸法(mm)約364×224×11
材質シリコン
色ダークグレー
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
salisty スエードスタイルダイアリーケースのマルチタイプが、3サイズ展開に。
XperiaやGalaxyなどAndroidのスマートフォンでもご使用いただけます。
スマホに合わせて選べるS/M/Lの3サイズ
貼り付けるだけで簡単装着
スマホ本体部分をスライドさせて、カメラ撮影も可能。
手帳型だからスマホ画面もプライバシーもやさしく保護
サッと開くことができるマグネットタイプのフタ。
折り返せば背面にフタがピタッと付き、所作もスマートに。
メイク直しもさりげなく
優美なオーバル型ミラーつき。
本物の鏡を使用しているので歪みが少なく、キレイに映る。
持った指先までも美しく
ストラップに指を通せば落下防止に。手の小さな方でも安心。
しっとりとした滑らかな質感
表情のあるフェイクスエードにゴールドのラインが凛とした美しさを引き立てる。
お仕事シーンでも使いやすいカラーラインナップ
付属品ストラップ、粘着補助シート
材質ポリウレタン、磁石
機能ストラップ使用:可、ワイヤレス充電:不可、カードポケット付、ミラー付
ストラップ幅(mm)約25
ストラップ長さ(cm)約10(フック部分も含む)
内周長(mm)約100(ストラップ)
iPhoneもAndroidも!右利きも左利きも!
みんな使えるシンプルなマルチ手帳型ケース。
スマホを粘着スライド部分に貼り付けて使う、シンプルな手帳型ケース。
上下シンメトリーの構造になっているため、
操作しやすい利き手に合わせて反転させて使用OK!
・メモなどを挟めるポケット付き
・折り返せば背面にフタがピタッとくっつき、操作がしやすい
・スマホを上にスライドさせることで簡単にカメラ撮影が可能
・オンオフどちらでも使いやすい、優しい「ペールブルー」と軽やかな「ライトグレー」の2カラー
・ストラップホールは上下に2か所
・スマホに合わせて選べるM/Lの2つのサイズ
15インチ対応 PC・タブレット用スリーブケース/移動に便利な持ち手付き/豊富なポケットで収納力UP/ペンホルダー搭載/タブレット落下防止ベルト付き
用途対応端末:iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、Surface Pro(第5世代)(キーボード無し) 、Surface go(第1世代)(キーボード無し)
適合機種タブレット/PC(汎用)
材質PU
色ダークグレー
質量(g)332(本体)/344(パッケージ込)
本体質量(g)332
対応機種iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、Surface Pro(第5世代)(キーボード無し)、Surface go(第1世代)(キーボード無し)、その他
ホルダーペンホルダー搭載
対応インチサイズ15
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
14.2インチ対応 PC・タブレット用スリーブケース/速乾性/はっ水生地使用/開閉部分がマグネット式で出し入れ簡単
用途対応端末:iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、Surface Pro(第5世代)(キーボード無し) 、Surface go(第1世代)(キーボード無し)
適合機種タブレット/PC(汎用)
材質PU
色グレー
質量(g)231(本体)/236(パッケージ込)
本体質量(g)231
パッケージサイズ(mm)W260×H365×D8
対応機種iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、Surface Pro(第5世代)(キーボード無し)、Surface go(第1世代)(キーボード無し)、その他
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×7×362
対応インチサイズ14.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード