芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
着替えやシューズが収納出来るボストンバッグです。
形状ボストンバッグ
両脇全開ファスナーで、困難だったパンツの着替えが簡単!・1年中、重宝するジャージ素材のらくらくパンツ。自分でパンツをはくのが困難・・・そんな悩みを解決。ベッドで横になったままでも着脱できるパンツ。両脇が全開し、上下どちらからでも開閉可能なので、イスに座ったままでも、ベッドで横になったままでもパンツの着替えがスムーズです。通院中も、診察時に必要なところまでファスナーを開ければよいので、面倒な着脱が不要です。
寸法(cm)(対応ウエスト)M:76~84・L:84~94・LL:94~104・3L:104~114
対応シーズン通年用
素材ポリエステル100%
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
WHOLLYドッグプリントクリテエコバッグ大。WHOLLY(犬)柄のコンパクトエコバッグです。お買い物や着替えの持ち運びに便利なエコバッグです。くるくる畳んでホックで止めれば、コンパクトになります。
材質ポリエステル
寸法(縦×横)(cm)38×31
マチ(cm)21
WHOLLYドッグプリントくりてエコバッグ。お買い物や着替えの持ち運びに便利なエコバッグです。くるくる畳んでホックで止めれば、コンパクトになります。サイズは小さ目なので、ちょっとした買い物時に活躍します。
材質ポリエステル
寸法(縦×横)(cm)30×25.5
マチ(cm)18
『ワンタッチテープ+フルオープンパジャマ オムツ交換点滴時 通年 紳士』は、ワンタッチテープ×フルオープンファスナーで手際良くサポートできる紳士用パジャマです。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。点滴に便利なワンタッチテープ仕様です。前合わせ+飾りボタンで、見た目は普通のパジャマですが、着替えや検温時の開閉が簡単です。上下どちらからでも開閉できるフルオープンファスナー仕様なので、オムツ交換や着替えがラクにできます。ウエストバンド付きなので、立ったままオムツやパッド交換してもズレません。上下ファスナーなので、パンツからチューブが通せます。
用途通年用の紳士用パジャマに。
仕様ワンタッチテープ、フルオープンファスナー、動きやすいラグラン袖、ウエストバンド付き、洗濯機使用可否:可、着用推奨季節:通年
加工制菌防臭加工
対象紳士
1泊分のツーリングで必要な着替えや荷物が収納可能な、容量10リットルの大容量ヒップバッグ。衣類だけでなく小型カメラや財布、スマートフォン、500mlのペットボトルなども十分に持ち運ぶことができます。背面メッシュパネル・車載用Dカン・3WAY使用(ヒップバッグ/ショルダーバッグ/バックパック)・レインカバー付属・夜間視認性を高めるリフレクター素材使用。
用途ヒップバッグ
幅(mm)390
色チャコール
高さ(mm)220
奥行(mm)110
容量(L)10
1個
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
男性用ボクサータイプで、普段使いしやすい綿混素材の無地吸水パンツ。吸水パッドは身生地と同系色なので、お手洗いや銭湯、着替えの時などに周囲の方の目を気にせずにご使用いただくことができます。吸水部は超薄型の4層構造で水分をしっかりキャッチ。吸水パッドはアンモニア臭だけでなく、汗臭や加齢臭の消臭機能もあります。
用途尿漏れ対策などに。パンツ/ボクサー/ボクサーパンツ/吸水パンツ/尿漏れパンツ/尿もれパンツ/残尿/ちょい漏れ/お洒落/スタイリッシュ/セット/消臭/速乾/吸水/抗菌/防臭/軽失禁用
材質身生地:綿95%/ポリウレタン5%、ゴム部:ナイロン50%/ポリエステル40%/ポリウレタン10%、吸水部:(表生地)ポリエステル100%
機能吸水消臭
『フルオープン洗い替えパンツ 両脇全開 オムツ交換便利 通年 紳士用』は、何枚あっても重宝するパジャマのパンツです。両脇が全開できるので、オムツ交換がスムーズに行えます。フルオープンファスナーで上下どちらからでも開閉可能なので、オムツ交換や着替えがスムーズに行えます。ファスナー部当て布で、ファスナーが直接肌にあたりません。ウエストバンド付きなので、立ったままオムツ交換してもズレません。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。
用途通年用の紳士用ズボンに。
仕様ウエストバンド付き、フルオープンファスナー、ファスナー部当て布、名前記入欄有り
使用洗濯機使用可
前開きタイプで着替えが簡単に行える、ワンタッチ肌着です。
ワンタッチテープのため、少しの力で楽に開閉ができます。
後身ごろの丈を長く設計しているため、前かがみや座った時にも背中が出にくくなっています。
脇に継ぎ目がないため、伸縮性が良く、肌に刺激を与えません。また、裾部分も凹凸の少ない縫製で、肌へのあたりをやさしくしています。
名前を記入できるネームタグ付で、洗濯後の仕分けがスムーズに行えます。
ワンタッチテープの数がホワイトは5個、グレーは4個となります。
種別半袖
材質綿100%
前開きタイプで着替えが簡単に行える、ワンタッチ肌着です。
ワンタッチテープのため、少しの力で楽に開閉ができます。
後身ごろの丈を長く設計しているため、前かがみや座った時にも背中が出にくくなっています。
脇に継ぎ目がないため、伸縮性が良く、肌に刺激を与えません。また、裾部分も凹凸の少ない縫製で、肌へのあたりをやさしくしています。
名前を記入できるネームタグ付で、洗濯後の仕分けがスムーズに行えます。
ワンタッチテープの数がホワイトは5個、グレーは4個となります。
種別七分袖
材質綿100%
立ち姿にスタイリッシュなシルエットを維持しつつ、作業の妨げにならないスト
レッチ(伸縮性)ワークパンツです。
ボタンには静電気が起きにくく耐久性の高い樹脂製のスナップボタンを採用し、
各ポケット位置は利便性を考慮したエルゴノミクス・カットデザイン。
ファスナーは繊維を傷つけない高品位な加工を施したYKK製のスライダーです。
これまでの作業着にはないヒップラインの美しさにこだわったワークパンツです。
用途建設作業、内装業、自動車整備、金属加工業、物流作業など幅広い業界での現場作業に。着替えることなくそのまま現場入りされる忙しい方々。
セット内容伸縮性カーゴスラックス
種別カーゴスラックス
材質綿混
色グレー
混率(%)コットン54、ポリエステル43、ポリウレタン3
機能ストレッチ
生地伸縮性T/Cツイル
材質(ボタン)樹脂製スナップボタン(梨地マットブラック)
関連キーワード