55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号
厚さ(mm)2 材質硬質シリコンゴム 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70 色調灰白色
1個
3,620 税込3,982
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)1 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
2,470 税込2,717
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)5 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
8,080 税込8,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類をはさみ込むだけ、簡単ファイリング。1つのポケットに数十枚の書類や小冊子もラクラク収納。上からでも横からでも収納で切る両面ポケット構造なので書類の出し入れが簡単。携帯にも便利です。丈夫なポリプロピレン製の表紙が、お客様にお渡しする大切な資料を守ります。
用途研究レポートや資料、企画書などの関連書類をまとめて一冊に収納できます。 材質PP ポケットあり
1冊
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
材質熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin)) 適合チューブInternal thread 96well format チューブ
1パック(40枚)
40,980 税込45,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧 質量(kg)約1.6 コード長さ(m)約1.4 定格周波数(Hz)50/60 適合床面積(目安)8畳 風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整 定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず) 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790062。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム 厚さ(mm)5 質量(kg)8.8 幅(m)1.2
1巻
56,800 税込62,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム 厚さ(mm)3 質量(kg)4.5 幅(m)1.2
1巻
24,100 税込26,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続 グレー 長さ(mm)915 質量(g)75 ポート数1 ケーブル長(m)0.915 対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~85 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス 保存温度(℃)-40~85 動作温度(℃)0~70 ケーブル長(cm)91.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)3 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
5,110 税込5,621
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れているため、使用頻度の高い書類のファイリングに最適。また、研究所や工場などでの使用にも向いています 水をはじき汚れも拭き取りも可能なPP製 発泡PP製フラットファイル(フ-H10)と連携した色別分類が可能 発泡PP製ファイルボックスと合わせた丈夫なファイリングが可能 単色の5冊パック、フォルダーラベル付き
用途耐久性・耐水性に優れた樹脂製の個別フォルダー5冊パック サイズA4 グリーン購入法適合 仕様フォルダーラベル付き 外寸法・幅(mm)311 外寸法・高さ(mm)240 山高さ(mm)15
1パック(5冊)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。 マットグレー 電源単相100V タンク容量(L)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×210 表示湿度表示(LED) 機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン 最大消費電力(W)【標準モード時】285【静音】280【ecoモード】(50Hz)14/(60Hz)18 運転音(dB)【標準モード】最大/32、最小/15【静音】最大/27、最小/15【ecoモード】最大/32、最小/15 適合床面積木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで 連続加湿時間(時間)【標準モード時】5.5【静音】7.8【ecoモード】10.2 電源コード2m 設定湿度(%)50 / 60 / 70 最大加湿量(mL/h)【標準モード時】860【静音】600【ecoモード】460
1台
27,980 税込30,778
欠品中

External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
仕様96well format用External Screw Cap 材質ポリプロピレン (Polypropylene) 灰色 適合チューブ(mL)0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0 アズワン品番4-1087-10
1セット(10セット×96個)
60,980 税込67,078
翌々日出荷

Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
材質熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin)) 適合チューブInternal thread 96well format チューブ
1パック(40個)
42,980 税込47,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。 マットグレー 電源単相100V タンク容量(L)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×210 表示湿度表示(LED) 機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン 最大消費電力(W)【標準モード時】285【静音】280【ecoモード】(50Hz)14/(60Hz)18 運転音(dB)【標準モード】最大/32、最小/15【静音】最大/27、最小/15【ecoモード】最大/32、最小/15 適合床面積木造12畳まで/コンクリート19畳まで 連続加湿時間(時間)【標準モード時】6.7【静音】7.8【ecoモード】10.2 電源コード2m 設定湿度(%)50 / 60 / 70 最大加湿量(mL/h)【標準モード時】700【静音】600【ecoモード】460
1台
21,980 税込24,178
欠品中

1個(1本)
1,298 税込1,428
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。 マットグレー 電源単相100V タンク容量(L)4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×190 表示湿度表示(LED) 機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン 最大消費電力(W)【標準モード時】163【静音】161【ecoモード】(50Hz)11/(60Hz)12 運転音(dB)【標準モード】最大/30、最小/15【静音】最大/20、最小15【ecoモード】最大/30、最小/15 適合床面積木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで 連続加湿時間(時間)【標準モード時】8【静音】10.7【ecoモード】11 電源コード2m 設定湿度(%)50 / 60 / 70 最大加湿量(mL/h)【標準モード時】500【静音】375【ecoモード】365
1台
17,980 税込19,778
欠品中

足の動きと生地の伸縮を研究した独自開発の「コの字型ストッパー(TM)」が、かかとをしっかりホールドします。
1足
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(1m)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)6000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシステム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所。薬品工場や研究室に。 タイプ単体型
1セット
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で開発された空力スポイラー。【適合モデル】N60-6、N60-6スポーツ。カラー:ダークスモーク
用途レーストラックエアロダイナミックスポイラー(RAS)。適合モデル:N60-6、N60-6スポーツ。カラー:ダークスモーク ダークスモーク モデル(適合)N60-6、N60-6スポーツ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ダークグレー色を採用しており、事務所、研究室、実験室にも最適です。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様組立式 付属品直進安定金具×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠。1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適 仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書 長さ(mm)88 グレー 高さ(mm)18 質量(g)94 出力【AV】VGA ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】USB2.0 保存温度(℃)-25~75 メモリー32MBDDRSDRAM 製品幅(mm)52.5 動作温度(℃)-10~55 チップセットMCT-T2-285A ケーブル長(cm)50 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] MTBF(時間)200000 変換タイプメス - オス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

CSLA-6073D ニューCSツールワゴン(CSLAタイプ/ダークグレー/ゴム車) サカエ 動画あり
ダークグレー色を採用していますので、研究室、事務所等にも最適です。 堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)12 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×740
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

顔まわりを美しく見せる胸元が見えにくいVネック。物が出し入れしやすいラウンドしたポケット口。両脇のポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。ネームプレートなどがつけられるループ付き。左袖にネイルボトルの色とリンクした白の[ukaロゴ]刺繍。なめらかな風合いとニットのような伸縮性で、どんな動きにもフィット。適度なハリ・コシ感もあり、きれいなシルエットをキープします。制菌・吸汗・制電・防汚が付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した医療用スクラブです。
混率(%)生地:ポリエステル100 機能制菌、吸汗、制電、防汚 素材ソフトラチネ 性別レディス
1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

住商モンブランパンツ 兼用
脇に縫い目がないシームレス仕様で着心地もすっきり。左ポケット下に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍。ウエスト紐は内でも外でも結べる2WAY仕様。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した男女兼用パンツです。
混率(%)生地:ポリエステル100 股下(cm)90 機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電 素材ストレッチダブルクロス 裾上げ裾上げ未 性別男女兼用
1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

住商モンブランスクラブ 兼用 半袖
凛とした印象を作るシンプルなVネック。内側スナップボタンで肩周りもすっきり。両脇の箱ポケットは口布付きで、小物を整理しやすい内ポケット付き。後ろ側を長めにしたサイドスリット。両側に鍵や消毒液などが掛けられるループ付き。左袖に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍がさりげないアクセントに。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した医療用スクラブです。
混率(%)生地:ポリエステル100 機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電 素材ストレッチダブルクロス 性別男女兼用
1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質スチレン・ブタジエンゴム 仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品 寸法(幅W×長さL)(m)1×5
1枚
32,900 税込36,190
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) グレー サイズフリー 仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし) 種別シューズカバー 材質タイケム(R)6000 区分繰り返し利用 底面の全長(cm)約32 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式縫い目にテープシーム
1双
1,598 税込1,758
当日出荷

独自開発の「コの字型ストッパー」を採用することで、脱げにくい「浅履きタイプ」のショートソックスです。 ストッパーは、「カカト部分」に配置、「脱げない」を実現! 爽やかなコットン素材を採用。汗をかきやすい季節でも快適です。 足の動きと生地の伸縮を研究し、かかとをしっかりホールドし、脱げにくい構造を実現しました。
標準質量(g/片足)8
1足
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として 材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g)約65(電池含まず) 外形寸法(mm)125×52 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm)74 連続動作時間約3.5時間
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「浅履き」のメンズショートソックスです。 足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。 つま先と足底のさらっとメッシュ構造が従来品の2倍の通気性を実現し、足元をサラッと快適に。 おすすめシューズ:スリッポン・ローファー
標準質量(g/片足)10
1足
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) グレー
1着ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「見せないスニーカー丈」のレディースショートソックスです。 足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。 つま先と足底のさらっとメッシュ構造が従来品の2倍の通気性を実現し、足元をサラッと快適に。 スニーカー専用設計で口ゴムと足底のWサポートが足にフィットします。 おすすめシューズ:スニーカー
標準質量(g/片足)8
1足
399 税込439
4日以内出荷

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。 確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に タイプ移動式
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。 確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に タイプ移動式
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「誰の肌も美しく昇華させる」というukaのネイルカラーに着想を得たカラーバリエーション。ネイルを楽しむように季節やその日の気分に合わせてスクラブも選んでいただけるような8色展開。着ることで”肌を綺麗に見せる”体験を提供したいという想いが込められたカラースクラブです。また、住商モンブランがこれまでに積み重ねてきたパターン研究をもとに色とともにより美しくスタイルアップできるシルエットを実現。着心地や動きやすさにも配慮した一着です。左袖にはネイルボトルとリンクする白色ukaロゴの刺繍があしらわれています。
仕様●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:制電●(加工・機能)4:防汚 混率(%)ポリエステル100 素材ソフトラチネ 性別レディス
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

さらっと実感プラス消臭の脱げにくい「見せないスニーカー丈」のレディースショートソックスです。 足の動きと生地の伸縮を研究した独自の「コの字型ストッパー」でかかとをしっかりホールドします。 つま先と足底のさらっとメッシュ構造が従来品の2倍の通気性を実現し、足元をサラッと快適に。 スニーカー専用設計で口ゴムと足底のWサポートが足にフィットします。 おすすめシューズ:スニーカー
機能コの字ストッパー 指タイプ通常 サイズ(cm)23~25 材質ポリエステル・ポリウレタン 入数1足 標準質量(g/片足)8
1足
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「誰の肌も美しく昇華させる」というukaのネイルカラーに着想を得たカラーバリエーション。ネイルを楽しむように季節やその日の気分に合わせてスクラブも選んでいただけるような8色展開。着ることで”肌を綺麗に見せる”体験を提供したいという想いが込められたカラースクラブパンツです。また、住商モンブランがこれまでに積み重ねてきたパターン研究をもとに色とともにより美しくスタイルアップできるシルエットを実現。着心地や動きやすさにも配慮した一着です。左ポケット部分にはネイルボトルとリンクする白色ukaロゴの刺繍があしらわれています。
材質ポリエステル100% 機能【1】制菌【2】吸汗【3】制電【4】防汚 素材ソフトラチネ 性別レディース
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)