プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)800
組立時間(目安)1人20分
有効間口(mm)652
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様単体型
高さ(mm)1206
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1206
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様2段スライド式
高さ(mm)1507
材質(本体)スチール
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1507
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
仕様基本型
色グレー
高さ(mm)1511
材質(本体)スチール
段数2
耐荷重(kg/段)300、(スライド棚)50
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1511
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1211
均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)2500
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様単体型
高さ(mm)1506
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1506
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1511
均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)2500
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様基本型
高さ(mm)1211
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1211
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様2段スライド式
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1507
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1500
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1506
均等積載量(kg/段)(棚板)150、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様2段スライド式
タイプ連結型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1207
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1500
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
仕様2段スライド式
色グレー
高さ(mm)1207
材質(本体)スチール
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)4(固定2・スライド2)
外寸法・高さ(mm)1207
均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様連結型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1206
均等積載量(kg/段)(棚板)150、(スライド棚)50
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
関連キーワード