ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。
リサイクルも可能なネジ止め固定具です。
材質66ナイロン
関連資料DKネジ式固定具カタログ.pdf(0.21MB) RoHS2証明書(DKネジ式固定具).pdf(0.12MB) DKネジ式固定具指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。
材質ABS
使用温度範囲(℃)-29~49
適合バンド幅(mm)4.8
使用場所屋内
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
仕様RoHS対応
材質ABS
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
UL規格UL難燃性94HB
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に
色グレー
材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)
仕様屋内用
トラスコ品番117-7701
質量(g)26.5
内寸幅(mm)A:10.5
足長(mm)20
線径(mm)1.81
1パック(26本)
¥239
税込¥263
当日出荷
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に
色グレー
材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)
仕様屋内用
トラスコ品番119-7973
質量(g)17
内寸幅(mm)A:5.5
足長(mm)14
線径(mm)1.64
1パック(30本)
¥229
税込¥252
当日出荷
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。
色グレー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-29~49
最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3
固定方法粘着テープ
使用場所屋内
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に
色グレー
材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)
仕様屋内用
トラスコ品番119-6898
質量(g)18
内寸幅(mm)A:6.5
足長(mm)16
線径(mm)1.64
1パック(28本)
¥229
税込¥252
当日出荷
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。
取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。
後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。
材質ポリプロピレン
幅(mm)7.62
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
特殊治工具不要、電線前処理不要
電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合
ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
色コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレー
材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)
タイプ分岐用
極数4
使用温度範囲(℃)-20~70
定格32V(AC/DC)MA×
定格電流(A)7.0 MA×
電線仕様2.5~2.54Φmm
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に
色グレー
材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)
仕様屋内用
トラスコ品番117-3024
質量(g)31.5
内寸幅(mm)A:16.5
足長(mm)25
線径(mm)2.25
1パック(16本)
¥279
税込¥307
当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に
色グレー
材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)
仕様屋内用
トラスコ品番119-6900
質量(g)21
内寸幅(mm)A:8.5
足長(mm)18
線径(mm)1.64
1パック(28本)
¥229
税込¥252
当日出荷
結束バンドを利用して、効率よく固定できます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。度範囲:-29℃~49℃。屋内用
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番403-6662
材質ABS樹脂、粘着テープ:ゴム系
幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8
色テレホングレー
高さ(mm)4.2
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)25.4
横(mm)25.4
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)136
ねじ穴(Φmm)4
1箱(2袋×500個)
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に
色グレー
材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)
仕様屋内用
トラスコ品番119-7940
質量(g)25.5
内寸幅(mm)A:13.5
足長(mm)22
線径(mm)2
1パック(18本)
¥239
税込¥263
当日出荷
低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。
色黒、ダークグレー
材質ポリプロピレン
寸法H(mm)15
寸法A(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
ケーブル厚さ最大2.7mm
最大静荷重(g)114
使用場所屋内
フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定。
色テレホングレー
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)581
使用場所屋内
関連キーワード