24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
用途足場や仮設シート類などの連結に。 材質ポリエチレン(PE) 標準幅(mm)4 2018年トラスコ掲載ページ6 1637
1セット(100本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 使用温度範囲(℃)-20~70 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 幅(mm)500 材質発泡ポリエチレンフォーム
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 幅(mm)500 長さ(mm)500 材質発泡ポリエチレンフォーム
1パック(2枚)ほか
599 税込659
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。 グレー 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm 引裂強度(N)縦646、横591 シート厚さ(mm)1.01 ハトメピッチ(cm)30×42
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に 形状折りたたみタイプ 特性防炎、耐候、防水 厚さ(mm)0.35 材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ 規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039) 引裂強度(N)縦69、横69 引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
1枚ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えるので、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。 グレー 加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付 引張強度(N/3cm)(縦)2254(横)2340 特性防炎認定品、防雪、耐候性 ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一本一本の網が比較的太いため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。 仕様【風圧抵抗(kg/平米)】(風速10m/s)9.8(風速20m/s)39.0(風速30m/s)87.8(風速40m/s)156.0【基本風力係数】1.56【充実率】0.7 グレー 加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付 引張強度(N/3cm)1666 特性防炎認定品、防雪、耐候性 ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 密度(kg/m3)65
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

網目が比較的小さいため、寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えることができ、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。 グレー 加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付 引張強度(N/3cm)(縦)2058(横)1960 特性防炎認定品、防雪、耐候性 ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 密度(kg/m3)25
1箱(10枚)
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質ガラス両面シリコン 形状カット 幅(mm)1040 厚さ(mm)0.48 グレー ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)250 使用糸なし
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています 有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質ガラス両面シリコン 形状カット 幅(mm)1200 厚さ(mm)0.35 グレー/シルバー ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:C種 連続使用温度(℃)250 使用糸なし
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です 日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質ガラス片面シリコン 形状カット 幅(mm)1040 厚さ(mm)0.6 表淡グレー/裏ホワイト ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:B種 連続使用温度(℃)250 使用糸なし
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪製作所プロテックシート SG70
エコ商品
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート JIS規格JIS A 1323 A種 材質ガラス両面シリコン 厚さ(mm)0.48 グレー 連続使用温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート 萩原工業 カスタマイズ可
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。 塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。 連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。 充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。 消防法の定める防炎物品です。 焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% 形状折りたたみタイプ グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト 材質(シート)ポリプロピレン 伸度(%)縦15×横18 質量(g/m2)116 引裂強度(N)縦230×横280 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメ内径(mm)12 ハトメ外径(mm)23 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎 材質(ロープ)ポリプロピレン 耐候年数(年)約3(目安) ハトメ#28 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,717 税込2,989
7日以内出荷

大阪製作所プロテックシート SG20
エコ商品
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材 JIS規格JIS A 1323 C種 材質ガラス両面シリコン 厚さ(mm)0.35 グレー/シルバー 連続使用温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪製作所プロテックシート A40
エコ商品
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです。シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です。日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています。
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン JIS規格JIS A 1323 B種 材質ガラス片面シリコン 厚さ(mm)0.6 表:淡グレー/裏:ホワイト 連続使用温度(℃)250(シリコン側) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンゴムのシートです。 貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。 シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。
材質シリコン樹脂 長さ(mm)250 幅(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~180
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)目付け/114 材質(ハトメ)アルミ 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg)0.3 タイプ壁掛け 寸法L(mm)100 寸法A(mm)130 寸法B(mm)195 寸法C(mm)35 寸法M(mm)133 寸法N(mm)87 適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)