86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm)35.6 入数(双)1 耐熱温度(℃)200 材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm)約5.2 規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。 通常空気中では燃えにくいです。 耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)(素材)450 入数(双)1 仕様水洗可 材質耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維 厚さ(mm)約3.5 グレー 機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性 ゲージ数-
1双
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ5本指 メーカー商品コード4140070
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断 厚さ(mm)1.2
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミドリ安全耐熱用手袋
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質表面/グーデン(R)織物中層/グーデン(R)フェルト内面/綿織物 厚さ(mm)2 銀グレー/ブラック 入数(双)1 機能耐熱 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)20 色(手首部)グリーン
1双
9,998 税込10,998
翌々日出荷

汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質表面/グーデン(R)織物中層/グーデン(R)フェルト内面/綿織物 厚さ(mm)2 銀グレー/ブラック タイプロングタイプ 入数(双)1 機能耐熱 全長(cm)23 手のひらまわり(cm)18.4 色(手首部)ホワイト
1双
12,980 税込14,278
当日出荷

耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 質量(g)180 耐熱温度(℃)80 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袖が長く溶接作業に最適です 背縫タイプで装着感が向上。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.4(±0.1) 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷

消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン 消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。 本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。 ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥ 【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】 【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】 いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。 米国デュポン社の登録商標です。
材質アラミド、ポリエステル、綿 耐熱温度(℃)約330
1個ほか
2,800 税込3,080
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。 トラスコ品番149-6914 材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル 厚さ(mm)5.2 グレー サイズL 全長(cm)23.5~24.5 中指長(cm)8 耐熱温度(℃)200 手のひらまわり(cm)24 耐切創性2B EN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B
1双
2,298 税込2,528
当日出荷

用途アルゴン溶接 仕様牛本革、掌部/牛床革、親指付根/本革当付、5本指、袖あり タイプ5本指
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袖が長く溶接作業に最適です。 内縫いタイプでほつれにくい。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱処理された牛床革製で、熱接触耐性に強い作業用グローブです。高温環境での使用に最適です。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)
材質(本体)牛床革、(裏地)合成繊維 厚さ(mm)1.2~1.4 ブラウンxグレー 規格【EN388】3243X、【EN407】413×4X、【EN12477】TypeA(heavy welds) サイズ(mm)全長約400
1双
2,898 税込3,188
5日以内出荷

摩擦や熱に強く、通気性のよい牛床革仕様の手袋です。 油汚れにも丈夫で耐久性に優れています。 糸目を保護するアテ付でほつれにくいです。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業、自動車関連など
1袋(10双)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140040
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

牛床革を使用し摩擦に強く通気性が良い。 皮は、面皮と腹皮を使用しています。 補強床革当付。 背縫タイプ。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 質量(g)約200 耐熱温度(℃)80 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 厚さ(mm)1.4±0.5% メーカー商品コード4140071
1双
969 税込1,066
当日出荷

ハードな熔接現場や炉前作業を、より安全にするために開発。「KS」グローブの得意加工の多層構造を素材ベースに、手・指を危険から守り作業効率を高めます。
用途熔接・炉前作業 イエロー+グレー 材質(インナー)本体掌側:国産牛表革・2.1mm厚カーボンフェルト、袖:綿帆布/本体甲側:竹炭繊維、袖:綿帆布 寸法(高さH×幅W)(mm)フリーサイズ:280×130 材質(アウター)本体:国産牛コンピ+袖:牛床革
1双
6,998 税込7,698
4日以内出荷

炎、熱、溶融金属の大きなスプラッシュに耐性があり、高温環境での使用に最適な作業用グローブです。裏地はウールで柔らかな手触りです。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)。アゾフリー。
材質(手の平)牛床革、(手の甲)アルミニウム、(裏地)ウール 厚さ(mm)1.2~1.4 オレンジxグレー 規格【EN388】3234X、【EN407】413444、【EN12477】TypeA(heavy welds) サイズ(mm)(全長)約400、(手の平周り)約254、 (手首)約235
1双
13,980 税込15,378
5日以内出荷

袖が長く溶接作業に最適です。 補強床当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。 厚さ(mm)1.4±0.1 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
979 税込1,077
当日出荷

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ5本指 メーカー商品コード4140061
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

革に厚みをもたせ耐久性に優れています。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.6±0.1 質量(g)330 タイプ床3本指 長 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

摩耗に強く、熱・油にも丈夫で長持ちします。袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園などの重作業。
1双
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140041
1双
959 税込1,055
当日出荷

48-216-10 溶接用手袋エッジ 48-216 アンセル 動画あり
過酷な溶接作業や高温作業用での熱・火花・突刺に対する高い耐久性・操作性・保護性能を発揮します。被覆アーク溶接やミグ溶接、トーチ切断や研削に最適です。3次元構造の親指設計により、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適です。牛床革とウェルテッドシームにアラミドを使用することで、高い耐久性を生み出しています。快適なコットンライナーにより、装着感と断熱性能があります。肘までしっかりと前腕を保護するロングカフを使用しています。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。採鉱。ろう付け。火花による高温部品の取り扱い。スティックとミグ溶接。トーチ切断。 トラスコ品番158-6708 厚さ(mm)1.2 質量(g)300 規格413X4X 耐熱温度(℃)100/15秒 耐切創性1A 関連資料(0.12MB) (0.38MB)
1双
1,898 税込2,088
当日出荷

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり トラスコ品番819-2982 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140020
1双
2,798 税込3,078
当日出荷

耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱・炎・切創・摩擦に強く、建設、土木、鉄鋼、機械等の重作業に適しています。磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業 厚さ(mm)約1.4
1双
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルゴン溶接に最適、ちょっと小さめに調整しました。
用途溶接、電工、機械、運送、造園などご使用いただけます。 材質掌部/牛本革、親指付根/牛本革当付、袖部/牛床革 白/グレー サイズM 加工内縫い 機能耐熱(火花)・耐久性 全長(cm)30 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)21 アテ有無アテ有
1双
2,098 税込2,308
当日出荷

耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱、炎、摩擦に強く機械、土木、建築、プレス、溶接、その他重作業に適しています。 手の甲がメリヤスで通気性に優れ、耐磨耗に強いです。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。 縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。 補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強床当付 皮の面皮と腹皮を使用しています。 牛床革を使用し摩擦に強く通気性が良い。 内縫タイプで糸が切れにくい。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 質量(g)180 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
539 税込593
当日出荷

手の甲が綿メリヤスタイプで通気性があり、牛床革で耐熱・耐磨耗に強く一般綿手袋より安全で長時間の作業にも適しています。
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業 質量(g)130(1双) 材質(甲)綿トリコット 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3双)
1,498 税込1,648
当日出荷

1双
639 税込703
当日出荷

摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫です。
用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。 トラスコ品番368-0118 厚さ(mm)1.3 質量(g)185 メーカー商品コード4110912
1双
649 税込714
当日出荷

袖が長く、溶接作業に便利な3本指仕様の牛床革の手袋です。 縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。 補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など
1双
649 税込714
当日出荷

日光物産(NIKKO)牛床革手袋 8703
耐久性、耐熱性に優れた牛床革を使用しております。 牛本革(Bグレード)を使用し、柔らかくフィット性が高いです。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 タイプ5本指
1双
539 税込593
当日出荷

摩耗に強く、熱、油汚れにも丈夫で長持ちします。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業 トラスコ品番422-3179 メーカー商品コード4110060
1双
739 税込813
当日出荷

日光物産(NIKKO)牛床革手袋 8502
厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。 内縫いタイプで糸が切れにくく、長持ちします。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 タイプ5本指
1双
799 税込879
6日以内出荷

日光物産(NIKKO)牛床革手袋 8702
厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。 革に厚みがあり、柔らかくフィット性があります。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 タイプ5本指
1双
689 税込758
6日以内出荷

日光物産(NIKKO)牛床革手袋 8701
職人により厳選された高級部位の牛本革(AAグレード)のみを使用しております。 革に厚みがあり、柔らかくフィット性があります。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 タイプ5本指
1双
879 税込967
6日以内出荷