流線形なスポーティデザイン
バイザーは取り外し可能でロードでもMTBでも、ジャンルにこだわらずマルチにお使いいただけます。
後頭部の調整ダイヤルでサイズ調整可
スタイリッシュな化粧箱付き
本体サイズ(mm)H180×W220×L290
適合サイズ(cm)58~61
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)。あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装生地使用。
サイズフリーサイズ(58~59cm)
規格SG規格適合 125cc以下対応
普段使いに、よりシンプルさを求めた帽子感覚ヘルメット
スタイリッシュな印象を与える「フロントバイザー」付き
エア導入効果を目的とした通気性重視の「ノーマルインナーパッドセット」を装備
ダイヤルを回してサイズ調節ができる「アジャスターバンドセット-9」を採用
JCF(公財)日本自転車競技連盟推奨
サイズM/L
付属品ノーマルインナーパッドセット、フロントバイザー
質量(g)235
適合頭囲(cm)57~60
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
ソフトシェルタイプ。サイズ調整ダイヤルアジャスター付バンド。取り外し可能なバイザー付き。バイザーを外して使用する時のフロントインナーパッド付。中学生~大人用
サイズL
頭囲(cm)54~60cm未満
ジャンルを選ばないバイザー付きモデル。SG規格認定商品。
用途自転車乗車には必要で、命を守る大切な役割りを持っています。
質量(g)315
サイズ(cm)57-60(アジャスターダイヤルで調整)
規格SG規格認定
【デザイン性と安全性のバランスを取るなら、コレ!】。ナチュラルな丸みと爽やかなデザインで、どんな方にも馴染むヘルメットです。細かなサイズ調節のできる設計と厚めのクッションで、安全面もバッチリ!。【安心の頑丈素材&高いクッション性】。ヘルメットの外側は衝撃性に優れたABS樹脂。内側は「高密度EPS」&「全方位に施されたインナークッション」。安心のWクッション製法。約23mmの厚めの製法で、頭全体をしっかりと保護します。【アゴ紐×頭囲の細かなサイズ調節】。アゴ紐は、サイドアジャスターとアゴ下の2箇所で微調節が可能。大きくサイズを変えたいときはアゴ紐中央のゴムバンドを外して、紐の長さを調節できます。頭囲は「フィットバンド」で手軽に調節。ヘルメット裏のダイヤルを回すとフィットバンドの締まり具合が変わります。【インナークッションと顎紐カバーは洗濯OK!】。衛生的で嬉しいポイント!インナークッションとアゴ紐カバーは、マジックテープで取り外し可能。ネットに入れて洗濯していただけます。EPS素材&インナークッションによる、安心のWクッション製法。両サイドとアゴ下で細かなサイズ調整もOK!。ヘルメット後ろのダイヤルを回して頭囲の締まり具合を調節可能!。インナークッションは取り外して洗濯OK!いつでも清潔。ネットに入れてください。細かなサイズ調整ができるので子供から大人までお使いいただけます。小学生以上を推奨します。頭囲をご確認ください。ナチュラルな形状とオシャレなデザインでコーデにも合わせやすい。アゴ紐カバー付きで首元が痛くなりにくい。レバーを上げてバックルを引き抜く「レバー式バックル」を採用。取り付けやすく、誤って外れる心配も無し。上に4ヶ所、後ろの2ヶ所に通気口がついているので、風通しが良く蒸れの心配なし。約480gの軽量タイプなので通勤・通学にもおすすめ。ツバ付きでまぶしさをカット!
用途スケートボード、通勤・通学、サイクリング、デリバリー、お子様の自転車練習
材質外側:ABS樹脂、内側:EPS
質量(g)約480
ベルト長さ(mm)最長約495
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外側:約225×290×165、内側:約180×215
頭囲(cm)55~58
2022年ニューモデル
山から街まで場所を選ばない
マルチパーパスデザイン。
サイズM/L
関連キーワード