48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70 材質樹脂 質量(g)340
1セット(2個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ペダル(一般車用) 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×29×73
1ペア(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な軽快車に使用されているスタンダードなペダルです。
用途ペダルの交換時にご使用下さい。 材質樹脂 軸径(Φmm)14 質量(g)359
1ペア(2個)
929 税込1,022
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側SPD、 反対側はフラット。 ライトアクションビンディングによりステップイン & アウトがより簡単に。 悪天候時用にフラット側はグリップ力を向上。 BENEFIT close。便利なロードツーリングペダル。 市街地でのライディングに最適化なマルチコンディション。 CTまたはMTシューズに最適。
ダークグレイ 仕様【ビンディング】clvSHICSingleSided、【付属クリート】SM-SH56、【オプションクリート】SM-SH51、【ペダルタイプ】Multi-purpose (SPD/Flat)、【リフレクター】SM-PD68 質量(g)383 機能シールド構造、クリート保持力調整、カートリッジ軸 アズワン品番64-9595-98
1セット(2個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

サギサカ(SAGISAKA)ペダル 一般用
一般車20~28型に最適サイズ。交換は専用工具にて。シティ・軽快車用。
用途修理交換用
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ自転車や軽快車に最適なスタンダードタイプ
用途自転車用ペダル 材質樹脂製 ねじサイズ差し込みネジ部:9/16インチ
1セット
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンスリップペダル 一般車用。乗ってみて実感!やっぱり普通のペダルとは違います。
用途ペダル(一般車用) グレー 質量(g)397 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×30×72
1ペア(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷

片側のみのユニークなフラット系ペダル。シールドベアリングと特殊シールドによって非常に滑らかな回転を確保し、ペダル踏み面裏の重りによって天秤のように踏み面を常に上に向ける構造。薄くシンプルで足裏形状の広い面がバイクの個性を引き立たせてくれる。特に土踏まず方向に伸ばし快適で心地よい踏み感触を実現する。シールドベアリング。ネジピン式(3mm)。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)380
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミボディーでありながら薄さ18mmを実現し軽量化に成功。回転部もカートリッジベアリングを採用することでスムーズなペダリングを提供。踏み面も広く、片面10 本のピンがソールをしっかり受け止める
質量(g)約429(ペア) 軸径(inch)9/16”
1ペア
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

1ペア
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高い本体とウィングを採用。クリップしていない時、よりペダリングがしやすいように本体部分が大きくなりました。 アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
材質(本体)6061-T6アルミ 質量(g)340 仕様ウイング部:17-4PH ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、インナーベアリング:ブッシュ、アウターベアリング:カートリッジ、リリースアングル:15度、20度、Qファクター:52mm
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップしていない時、よりペダリングがしやすいように本体部分が大きくなりました。 アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
材質(本体)6061-T6アルミ 質量(g)355 仕様ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、インナーベアリング:ブッシュ、アウターベアリング:カートリッジ、リリースアングル:15度、20度、Qファクター:52mm
1セットほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QRD(Quick Release Device)機能を備えたタイプ。突起を摘むと簡単にペダルを着脱出来るので、折りたたみ車や輪行車に便利。自動車のトランクや室内保管時でもペダルの出っ張りが無いと非常にスムーズに収納出来る。お洒落な小径車にオススメ。QRDシステム。シールドベアリング。ネジピン式(3mm)。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16 質量(g/ペア)456
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄口なボディーでスムーズな回転の低コストを実現したメンテナンスフリーペダル。全11色とカラーが豊富でクロスバイクのコーディネートに人気。縦に長い踏み面がより安心感を得られる
質量(g)約330(ペア) 軸径(inch)9/16”
1ペア
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ペア重量わずか302g。脱着が簡単なEzyシステムを採用したペダルのなかで最軽量モデルです。CNC機械加工による押出アルミワンピースボディは、薄くスタイリッシュなデザインが特徴です。※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
用途ボディ:アルミ押出成型。サイズ:W75 x L67。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:輪行・街乗り。重量:303g グレー
1ペア
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ペア重量わずか 233gのCompactは、MKSペダルのなかで最軽量モデルとなります。CNC機械加工による、押し出しアルミワンピースボディのペダル本体は美しい薄型で、両面を踏むことができます。「シングルシールドベアリング」と「ブッシュベアリング」を使用することで回転性能を高め、重量を抑えました。Compact には、 クイックリリースアクスルシステム「Ezy」採用モデルもラインナップしています。
用途ボディ:アルミ押出成型。サイズ:W75 x L67。踏み面:両面。ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:街乗り。重量:233g グレー
1ペア
9,998 税込10,998
3日以内出荷


PP樹脂製のボディにエラストマー樹脂のグリップシートを備え、靴裏へのグリップとソフトな乗り心地を両立させました。疲れにくく、リラックスした踏み心地を実現します。色はGray & Blackのツートンカラー。E-Bikeや通勤自転車、クルーザー等の自転車にお勧めです。製品名は”パナマ運河を通過できる最大寸法の船”という意味のPanamaxからなぞらえました。踏面幅98mm×89mmのこのペダルは文字通り、MKSが製造できる最大幅のワンピースボディペダルです。ペダル前方と後方にそれぞれリフレクターを備えています。
用途ボディ:PP樹脂/エラストマーグリップシート。サイズ:W89 × L98。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :装着済。おすすめ用途:街乗り。重量:378g ブラック/グレー
1ペア
2,398 税込2,638
3日以内出荷

靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。 43以上のサイズの靴をご使用の方にお勧めです。ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状。前モデルに対しさらにダイレクト感を増す16mmの薄さを実現。 重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム。 アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーにigus製 LLグライドブッシュと低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
材質(本体)AM60B マグネシウム合金 ベアリングigus製 LLグライドブッシュ(インナー)/エンデューロ製カートリッジ(アウター) 寸法(mm)114×111 質量(g)386 仕様ペダル軸:SCM415 鍛造クロモリ
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。 43までのサイズの靴をご使用の方にお勧めです。ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状。前モデルに対しさらにダイレクト感を増す16mmの薄さを実現。 重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム。 アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーにigus製 LLグライドブッシュと低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
材質(本体)AM60B マグネシウム合金 ベアリングigus製 LLグライドブッシュ(インナー)/エンデューロ製カートリッジ(アウター) 寸法(mm)100×100 質量(g)351 仕様ペダル軸:SCM415 鍛造クロモリ
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一輪車競技者から高い支持を得ている専用ペダル。ペダル先端にミラストマープロテクターを搭載することで、転倒時にも室内の床を傷つけにくい仕様です。ペダル本体に、あえてリフレクターを装着しないことで、競技中に照明などの光を反射して集中力を欠くことを防ぎます。
用途ボディ:PP樹脂&ミラストマープロテクター。サイズ:W102 x L82。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付不可。おすすめ用途:街乗り。重量:312g グレー
1ペア
2,698 税込2,968
3日以内出荷

リフレクターを搭載したベーシックな低価格ペダルです。プラスチック製のペダル本体は、耐衝撃性に優れます。
用途ボディ:PP樹脂。サイズ:W95 x L72。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :装着済。おすすめ用途:街乗り。重量:330g。1/2インチ芯仕様 グレー
1ペア
1,198 税込1,318
3日以内出荷

グレー/ブラック 材質樹脂、kraton 寸法(mm)109.6×95.2×25.6 質量(g)306 ベアリング2DU(ポリマーベアリング) スピンドルボロン
1ペア
1,498 税込1,648
4日以内出荷

収納時や輪行に便利なEzy Superior仕様。PP樹脂製のボディにエラストマー樹脂のグリップシートを備え、靴裏へのグリップとソフトな乗り心地を両立させました。疲れにくく、リラックスした踏み心地を実現します。色はGray & Blackのツートンカラー。E-Bikeや通勤自転車、クルーザー等の自転車にお勧めです。製品名は”パナマ運河を通過できる最大寸法の船”という意味のPanamaxからなぞらえました。踏面幅98mm×89mmのこのペダルは文字通り、MKSが製造できる最大幅のワンピースボディペダルです。ペダル前方と後方にそれぞれリフレクターを備えています。
用途ボディ:PP樹脂/エラストマーグリップシート。サイズ:W89 × L98。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :装着済。おすすめ用途:輪行・街乗り。重量:441g ブラック/グレー
1ペア
7,298 税込8,028
3日以内出荷

両足が地面につくので安心して乗車できるロータイプ電動アシスト付き三輪自転車。スイング機能付きでカーブも大回りせず曲がれます。お買い物に荷物の移動に大変便利!!。今なら専用サイクルカバーをプレゼント!!。ライト:手元のスイッチでかんたんに点灯。夜間も安心です。スイング切替バー:スイング機能付きで大回りせずカーブが曲がれます。充電時間:約3.5時間、フル充電で平均約30km走行。(低モード時)、電源:AC100~240V。家庭用コンセントで簡単に充電できます。リチウムイオンバッテリー:バッテリーが小さく軽いので持ち運びもラクラク。コンセントでかんたん充電OK。アシストモーター:250Wブラシレスモーター搭載。坂道もばっちりアシスト。重心が低く優れた安定感。前輪18インチ・後輪14インチ。運転免許証を返納した方にも大好評。ワンタッチコントローラー/電源ボタン。バッテリー残量:LEDで確認しやすい。ライトボタン:ワンタッチでライト点灯。モードボタン:低・中・高モードを簡単切替。TSマーク(型式認定番号)取得:TSマークが表示された電動アシスト車は、警察庁より自転車であることが認められた製品です。BBトルクセンサー:ペダルを踏み込む力を感知・アシスト力を制御。飛び出し防止センサー:ブレーキを握った間は自動的にアシスト機能がオフになり、急発進の心配がなく安心安全。スピードセンサー:走行速度を感知・アシストを制御。スピードが出すぎる心配がありません。高・中・低、選べる3アシストモード ※アシスト力は走行条件(気温、道路状況など)により変化します。一部組立式 ※ハンドル・サドルの調整のみ。1年間保証書付き
仕様アシスト機能、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前後カゴ付き、LEDライト、前輪錠(カギ3本付き)、ブラシレス、モーター充電器:AC100~240V 付属品バッテリー用鍵×3本 材質本体:スチール製、モーター・リム:アルミ合金 アイスグレー 質量(g)バッテリー:約124 耐荷重(kg)(約)80 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×58×95.5 充電時間(時間)約3.5 走行距離(km)約30(充電1回分/低モード時) 座面高(cm)(約)67.5~84.5 総質量(kg)(約)27
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車 仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他 本体質量(kg)約11.5(N・W) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ18 適応身長(cm)105~ 適応体重(kg)30以下 サドルの高さ(mm)(約)520~560 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220 適合年齢(歳)~8
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9351 コールマン 27.5インチ 折りたたみ自転車 FDB276Cavalletta Coleman 動画あり
材質アルミフレーム ブレーキF:Vブレーキ、R:Vブレーキ 全長(mm)1760 グレー タイプペダル:折りたたみ 全幅(mm)600 全高(mm)1250 フレーム折りたたみ ハンドル折りたたみ タイヤサイズ27.5×1.95 サドルの高さ(mm)805~995 変速3×6
1台
49,790 税込54,769
4日以内出荷

ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。※専用充電器付 アピールポイント・快適で手にフィットしやすいエルゴグリップを採用 ・座面の大きさと快適性を重視したサドル ・耐荷重5kgのメッシュカゴで新たな自転車の形を提案 ・耐久性重視のハンドルバーと幅広L字スタンドを採用 ・滑り止め付きペダルを採用 車体全長1660mmx車体全幅570mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。スポーティ&スタイリッシュな通学・通勤向け電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様●ギアクランク:165L アルミ ブラック●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ ブラック●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:鉄スポーク/リア:鉄スポーク●チェーンケース:鉄 ピストル型●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:アルミリム/リア:アルミリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1845 タイプサドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式 全幅(mm)590 モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドルバー:鉄 クルーザーハンドル/グリップ:タルグリップ ブラック 使用チューブフロント:ノーマルチューブ/リア:ノーマルチューブ ランプフロント:プチトリオバッテリーランプ バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム)アルミ 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックラクラクスタンド バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ/リア:ファットブロックタイヤ タイヤサイズフロント 26×1.75HE、リア 26×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉄 大型ワイヤーバスケット:46.5×31.0×17.2(上面) 充電器電圧(V)AC100 適応身長(cm)乗車可能:最低144~ 充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm)765~905 錠前BSロック8 (スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62 変速段数3 総質量(kg)27.4
1台
157,990 税込173,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1850 形式ブラシレスDC式 全幅(mm)583 適合規格BAA適合 フレームアルミフレーム ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L 定格出力250W バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 充電時間約4時間10分 スタンドオートロックサイドスタンド バッテリー容量(Ah)14.3 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO 充電電圧(V)スタンド式 AC100 適応身長(cm)150~ サドルの高さ(mm)805~970 錠前BSロック8(スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62 変速段数7 総質量(kg)22.5 バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah 変速外装7段シマノラピッドファイヤー
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等 仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ 全長(mm)1620 形式BSインホイールモーター スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き) 全幅(mm)580 制御方式補助:踏力比例制御式 定格出力(W)250 変速機内装3段シマノピアノタッチ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備) バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm) 充電時間約4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面) 適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~ サドルの高さ(mm)670~805 錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59 変速段数3段 総質量(kg)28.4 材質(バスケット)樹脂 バッテリー容量(Wh)361
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

US-L用3つ穴クリート KEOクリートとの互換あり(0°、4.5°可動のみ対応) 予備のシューズや補修用に最適 歩行時の滑り軽減用グリップ付き
グレー
1ペア
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FEIMINFP-988ZU
ベーシックでリーズナブルなケージタイプペダル。
寸法(mm)97.5×78 質量(g)約280(ペア) 材質(ボディ)アルミ スピンドルボロン 軸受種類ZUブッシュ
1ペア
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MKS(三ヶ島)Compact Ezy
CNC機械加工&押し出しアルミワンピースボディの軽量モデル 工具不要のEzyストッパーで簡単確実に固定できるEzyシステムによりペダルの脱着が容易にできるクイックリリース機構搭載で輪行にも便利 街乗りに最適な両面踏みタイプ 高い回転性能のシールドベアリング採用
用途街乗り、輪行 グレー 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム 質量(g)302 ベアリングシールド&ブッシュ 踏面幅(mm)(横)75×(前後)67
1ペア
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動で点灯する砲弾型LEDライト装備で移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
仕様前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、砲弾オートライト 質量(kg)15 寸法(cm)143×56×99 タイヤサイズ20×1.75 収納時寸法(cm)約77×49×62 地上高さ(cm)(サドル)約80~91 変速段数外装6段
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル! フル装備モデルTDNー212L新登場! アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。 フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。 アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。 前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型 材質(フレーム)アルミニウム 変速段数6 バッテリー容量(Ah)12 走行距離(km)最大約57(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5 全長(mm)1610 全幅(mm)560 適応身長(cm)140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100~240 総質量(kg)26
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル! フル装備モデルTDNー212L新登場! アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。 フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。 アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。 前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型 材質(フレーム)アルミニウム 変速段数6 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5 全長(mm)1610 全幅(mm)560 適応身長(cm)約140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100~240 総質量(kg)26
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)