上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!。折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!。暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!。シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式
幅(mm)1780
高さ(mm)980~1020
備考LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック
奥行(mm)550
本体質量(kg)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)320×230×180
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)760~860
変速段数6段階
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1875
サイズ26型
全幅(mm)550
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント:26×1-1/2WO、リア:26×1-1/2WO
適応身長(cm)139~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)740~875
錠前BSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):エコモード/200 、オートモード/105 、パワーモード/62
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.3
クールなマットカラーの26インチ折畳みマウンテンバイク。6段変速付きでお好みに合わせた走行が可能!
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様折畳みフレーム・6段変速
材質スチール
幅(mm)1720
質量(kg)約15.5
色マットグレー
高さ(mm)990
奥行(mm)560
タイヤサイズ26インチ(26×1.95)
適応身長(cm)約152~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×56×84
サドルの高さ(mm)約780~910
変速段数6
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
太めのタイヤで安定感のある走行が可能!静音ブレーキに明るく、多角度から見えるライトで視認性が高いから、夜でも安心して走行できる通勤通学シティ車
ブレーキローラー
サイズ(inch)26
ライト種類オートライト
適応身長(cm)135~
バスケット(mm)W400×D274×H200
変速外装6段変速
関連キーワード