こんなお得な商品も!
バスケット 自転車用 補強タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
バスケットの原点。通勤、通学、ママチャリの定番!カゴの周囲に補強板をつけ、強度を増し、網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約700
容量(L)約15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約335×240×前255/後230
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×255×前260/後235
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約265×180
底部寸法(幅×奥行)(mm)約285×200
通勤や通学に便利な大型のフロントカゴです。
カゴの下部と背板側がメッシュになっているため、小物を入れても落ちにくくなっています。
取付金具は大切なバックに傷がつきにくい丸頭根角ボルトを採用しました。
大型の背板とカゴ足2箇所止めの採用で、大きなカバンを入れても横ブレしません。
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)267~205
質量(g)1500
表面処理PEコーティング
下部寸法(mm)398~365×200
上部寸法(mm)458~382×262
後用カゴの定番!!網目状のユニバーサルデザインで、モノが落ちにくいです。前カゴよりも容量が大きいので、スーパーでのお買い物が便利になります。カラーは黒・シルバー・ダークグレー・ブラウンを用意しております。
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
材質スチール
付属品取り付け用板×2、ネジ×4
質量(g)約1200
容量(L)約23
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約400×330×前210/後235
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約415×345×前215/後240
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約330×230
底部寸法(幅×奥行)(mm)約350×250
カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!※太い線材(8mm)を使用 強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!カラーは黒・ダークグレーを用意しております。
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約600
容量(L)約19
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約345×245×前295/後245
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×265×前300/後250
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約290×180
底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×200
スタンダードなプラバスケット
用途自転車に取り付ける前カゴ
材質樹脂
幅(mm)360
高さ(mm)290
奥行(mm)270
底内寸法(mm)幅300×奥行220
商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
底部寸法(幅×奥行)(mm)約370×260
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約450×375×前220/後275
材質スチール
付属品スチール製取付金具
質量(g)約1400
容量(L)約30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×390×前225/後280
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約350×240
付属品スチール製取付金具
材質スチール
色ダークグレー
質量(g)約1000
容量(L)約20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×265×前285/後250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約385×290×前290/後255
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約300×190
底部寸法(幅×奥行)(mm)約320×210
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他
本体質量(kg)約11.5(N・W)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
適応身長(cm)105~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)520~560
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220
適合年齢(歳)~8
全体がメッシュ仕様のリアバスケットです。
メッシュは厚みを増した新設計で、安心して荷物を入れることが可能です。
中枠を追加することで強度をアップしました。
取り付けは縦・横のどちらにも対応します。
付属のVバンドを使用することで荷物の脱落を防止します。
上部4面に視認性の高い大型の赤色テープを装備しました。
用途自転車やファミリーバイクに取り付けるカゴ
材質スチール
付属品取付金具、Vバンド
質量(g)1450
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。※メーカーオプションのフロントバスケット(小型/幅 約390mm×奥行き 約300mm×高さ 約200mm)・両立スタンド車体取付済み。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925
変速機なし(シングルギア)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)
タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
適応身長(cm)145以上
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36
総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
裂けにくくて軽量なプレミアム生地「リップストップ」を採用して耐久性をアップした自転車屋さんの「プレミアム」ポンチョ。
手元が見やすい透明窓付きでアシスト式自転車に最適。
前カゴまですっぽりかぶるワイド設計。
ムレを抑えて涼しく快適。
前方からの急な風に対応し、いざという時にはずれる「めくれ風飛び防止クリップ」付き。
ミシン目にシープテームで止水加工が施されて水の侵入を防止。
撥水、防水加工済。
襟元は二重ラップ構造で雨風の侵入を防ぎ、マジックテープで調節も簡単。
裾部分はバタつきを抑える二重構造。
背中にはライトに反射して夜でも安心な反射ライン付き。
携帯にも便利な収納袋付き。
適応身長(cm)150~175
仕様男女兼用
材質ポリエステル(ウレタンコーティング)
NEW PELTECH 「X-シリーズ」。スタイリッシュな見た目が特徴のX型折り畳みフレームを採用。パワフルなセンターモーター搭載モデル!持ち運びとパワーを両立した折り畳み電動アシスト自転車。専用設計のフロントバスケット(オプション装備)が備わった特別パッケージ。直観的で力強い走りが楽しめるPELTECH初のセンター駆動方式モデル。拡張性が抜群で、通勤・通学からアウトドアまで幅広いライフスタイルに活躍。パワフルな走行性能。新開発の独自センターモーターシステムを搭載し、力強いアシストを実現。坂道やオフロードでも快適な走行をサポートします。持ち運びやすい折りたたみ構造。コンパクトに折り畳める設計で、車載や保管がしやすく、アウトドアシーンにも最適。折り畳み式ペダルの採用でさらにコンパクトに!。安定感抜群の極太タイヤ(20×2.6inch)。悪路でもしっかりグリップし、クッション性が高く乗り心地も抜群!安全で快適な走行を提供します。デザイン性と実用性の融合。シンプルかつ洗練されたデザインで、街乗りからアウトドアまで幅広いシーンに対応。両立スタンドを採用し実用性もしっかり確保。USBポート付き操作パネル。独自デザインの操作パネルスマートフォンやその他のデバイスの充電が可能で、移動中でも快適なデジタルライフをサポートします。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等
全長(mm)約1670
質量(kg)約23
全幅(mm)約570
耐荷重(kg)バスケット:最大5
バッテリー36V-8.5Ah(25.2Vに換算すると12.3Ah相当)
電池リチウムイオン電池
タイヤサイズ20×2.6インチ 耐摩耗肉厚チュ-ブ
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)4~5
サドルの高さ(mm)約765~950
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約60、標準モード約55、強モード約50
キャリアクラス25リアキャリア
変速段数シマノグリップシフト外装6段
バスケット(mm)内寸:約幅340×奥行250×高さ230
材質(バスケット)スチール(粉体塗装仕上げ)
施錠鍵:ワイヤー錠
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル!
フル装備モデルTDNー212L新登場!
アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。
フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。
アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。
前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
材質(フレーム)アルミニウム
変速段数6
バッテリー容量(Ah)12
走行距離(km)最大約57(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)26
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル!
フル装備モデルTDNー212L新登場!
アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。
フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。
アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。
前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
材質(フレーム)アルミニウム
変速段数6
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)約140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)26
ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。※専用充電器付 アピールポイント・快適で手にフィットしやすいエルゴグリップを採用 ・座面の大きさと快適性を重視したサドル ・耐荷重5kgのメッシュカゴで新たな自転車の形を提案 ・耐久性重視のハンドルバーと幅広L字スタンドを採用 ・滑り止め付きペダルを採用 車体全長1660mmx車体全幅570mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
トートフレーム構造を採用したオシャレで荷物も運べる小径車。荷物を運ぶためには前カゴがあるのが当たり前だと思われていますが、。ダウンチューブをバスケットにする「トートフレーム構造」によって、。前かごがなくても荷物を運べる事を提案する自転車です。カゴがないことでスッキリとしてスタイリッシュな外観にできますが、。初めて見るフレーム構造なので奇抜に見えないようにデザインとカラーはシンプルにまとめました。前かごをなくしてスッキリさせられるだけでなく、。荷物を積載したときでもハンドルがとられにくいメリットがあります。ペダリングで足に当たらないよう、ギリギリまで幅を広くして、。一般的なトートバッグや2Lペットボトル×3本がすっぽり収まるサイズにしました。
ブレーキバンドブレーキ
色マトDグレー
サイズ(inch)20
ライト種類電池ライト
適応身長(cm)132~
変速外装7段変速
1台
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
関連キーワード