約250kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
材質鉄・プラスチック
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)820
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)鉄・プラスチック
荷台寸法(奥行)(mm)1000
材質(荷台)ポリプロピレン
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。
鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。
200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
種別SK-TLNES1509-GL
材質特殊超強化PP
車輪径(Φmm)200
外寸(mm)1630×1045×990
荷台寸法(幅)(mm)1045
ハンドル高さ(mm)990
荷台寸法(奥行)(mm)1630
材質(荷台)特殊強化PP
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。本体重量も3kg以下で、大型キャスター(130mm)を採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と固定できるロック式で、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)■個口数:1個口■材質:本体/スチール製(焼付塗装)グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR素材■収納部有効内寸_W:387mm荷台サイズ■収納部有効内寸_D:280mm荷台サイズ
色グレー
耐荷重(kg)80
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
関連キーワード