住宅と調和するモダンなデザインです。
幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。
市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。プロパンボンベをリサイクルした製品です。取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。#20、#50はネームプレート付き。アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)
用途間違い防止のステッカー付
幅(mm)560
質量(kg)53
高さ(mm)1330
奥行(mm)560
レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。プロパンボンベをリサイクルした製品です。取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。#20、#50はネームプレート付き。アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)
用途間違い防止のステッカー付
幅(mm)445
質量(kg)28
高さ(mm)750
奥行(mm)465
レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。プロパンボンベをリサイクルした製品です。取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。#20、#50はネームプレート付き。アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)
用途間違い防止のステッカー付
幅(mm)600
質量(kg)17.5
高さ(mm)1200
奥行(mm)450
居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。
防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など
仕様防滴タイプ
付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個
材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm
質量(kg)3.7
タイプ省スペースタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148
仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装
錠前静音大型ダイヤル錠(L)
投函タイプ横入れ前出し
取り出し口は、おしゃれでモダンな木目調。
用途郵便受け、ポスト
質量(kg)3.3
材質(本体)スチール/焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投函可能:約39.8×26×3.5
取扱説明書(2.09MB)
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)約400×60
本体寸法(cm)43×24.9×33
材質(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
投函タイプ前入れ後出し
付属品モルタル付着シート1台分、スノコ1個
質量(kg)9.7
タイプ大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴
錠前専用大型ダイヤル錠
材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
投函タイプ前入れ横出し
付属品スノコ2個
質量(kg)5.1
タイプポスト前入横出/口金・防滴
仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック
錠前専用大型ダイヤル錠
奥行が14cmでコンパクトタイプ。狭小地でも設置可能な薄型タイプ。
用途郵便受け、ポスト
質量(kg)2.1
材質(本体)亜鉛メッキ鋼鈑/アクリル樹脂焼付粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取り出し口:約33×11×20
取扱説明書(0.65MB)
投函タイプ前入れ前出し
投入口サイズ(mm)約345×55
クラシカルな印象の大容量デザインポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様
材質【本体・フタ】ZAM0.8粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×330×160
質量(kg)4.2
材質(ブラケット)(取付)SUS1.5t HL仕上
鍵可変式コンビネーションロック
重厚な陰影を醸し出す新時代のヴィンテージポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様
材質(本体)ZAM 1.2t 粉体塗装
投函タイプ上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135
質量(kg)5.8
材質(取手)SUS304
鍵可変式コンビネーションロック
関連キーワード