8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

NASTA(ナスタ)戸建郵便受箱
材質(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂 投函タイプ前入れ後出し 付属品モルタル付着シート1台分、スノコ1個 質量(kg)9.7 タイプ大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴 錠前専用大型ダイヤル錠
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)戸建郵便受箱
材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂 投函タイプ前入れ横出し 付属品スノコ2個 質量(kg)5.1 タイプポスト前入横出/口金・防滴 仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック 錠前専用大型ダイヤル錠
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーワソニア戸建郵便受箱 kapo
クラシカルな印象の大容量デザインポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 防滴仕様 材質【本体・フタ】ZAM0.8粉体塗装 投函タイプ上入上出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×330×160 質量(kg)4.2 材質(ブラケット)(取付)SUS1.5t HL仕上 可変式コンビネーションロック
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーワソニア戸建郵便受箱 BASARA
重厚な陰影を醸し出す新時代のヴィンテージポスト。
用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様 材質(本体)ZAM 1.2t 粉体塗装 投函タイプ上入上出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135 質量(kg)5.8 材質(取手)SUS304 可変式コンビネーションロック
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

住宅と調和するモダンなデザインです。 幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。 市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
1台ほか
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛メッキ鋼板 種別ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付 関連資料ポストの取付穴位置
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)