軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン
材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)
床面高さ(mm)106
荷台寸法(mm)390×340
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)890
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
材質(荷台)衝撃耐性PP
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
全面ストッパーのあるカゴ付きタイプの手押し台車です。
小物をかごに入れながら重量物を運搬できるので、ピッキングに適しています。
後輪2輪ストッパーキャスター付きです。
滑り止めゴム付きです。ネスティング可能です。
用途荷物の運搬に適しています。
ストッパー○
車輪径(Φmm)100
材質(本体)スチール・樹脂
キャスターゴム車(後輪2輪ストッパーキャスター)
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
長辺・短辺ともに簡単に連結ができます(連結棒を使用)。缶ビール・缶ジュース・清酒などの重量物を容易に運ぶことができます。
種別SK-SMALL
材質PP
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
外寸(mm)410×275×80
荷台寸法(幅)(mm)275
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)410
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
約250kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
材質鉄・プラスチック
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)820
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)鉄・プラスチック
荷台寸法(奥行)(mm)1000
材質(荷台)ポリプロピレン
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。
色ネオグレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール(粉体塗装)
タイプ単体
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)900
均等耐荷重(kg/段)300
3輪キャスターで段差を乗り越えて、荷物を運べる折りたたみキャリー。荷台部分を広げると、3輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。荷台部分を閉じると同時に、キャスター部分が閉じられるので、簡単に折りたたみます。本体重量が4kg以下で、3輪キャスターを採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と固定できるロックボタンが付いており、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質はPVCを採用しており、段差のある場所でも安定して使えるものを使用しています。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)■個口数:1個口■材質:本体/スチール製(焼付塗装)グリップ/EVA、キャスター/PP+PVC素材■収納部有効内寸_W:385mm荷台サイズ■収納部有効内寸_D:280mm荷台サイズ
色グレー
耐荷重(kg)総:約70※平面使用時:約70/階段昇降時:約45
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。
非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。本体重量も3kg以下で、大型キャスター(130mm)を採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と固定できるロック式で、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)■個口数:1個口■材質:本体/スチール製(焼付塗装)グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR素材■収納部有効内寸_W:387mm荷台サイズ■収納部有効内寸_D:280mm荷台サイズ
色グレー
耐荷重(kg)80
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
関連キーワード