樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
仕様スリット付
使用周囲温度(℃)-40~115
色ライトグレー
適合規格UL、CSA
対応ハロゲンフリー
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)
耐油性高耐油
防水性防水
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
色ライトグレー色
長さ(m)10
内径(Φmm)63
適合規格MAS
呼び2-1/2
外径(Φmm)72.5
最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)300
質量(kg/m)2.75
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
1巻(10m)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
適合規格MAS
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
色クリームグレイ
長さ(m)10
1巻(10m)
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。
外径(Φmm)3.17
関連キーワード