こんなお得な商品も!

レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
快適性と耐久性を両立された、上下異素材を使用したレインウェア
【ジャケット 】軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h 耐水圧 20,000mm 着脱式メッシュ付フード(ボタンで着脱) 汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 夜間に安全な反射素材付 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等で防ぐ「フロントフラップ」機能 ジャケットの裾後方を長くし、バイクや屈み姿勢でも背中が濡れにくい「スラントカット」機能 袖口は、マジックベルトによる調整が可能
【パンツ】丈夫なPVC素材 ヒップ部分は、水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUP 膝部分は、立体縫製で屈伸がスムーズ パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
上下メッシュ付
※パンツは、膝下丈
キャリーポーチ付
耐水圧(mm)20000
セット内容上下
混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100
機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能
透湿度(g/m2)7000
ストレッチ性を有する防水透湿性素材を使用し、体の動きを妨げない高機能レインウェア
全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し、防水機能を追求。
用途レインウェア
機能収納式フード、止水ファスナー、ビッグファスナーポケット、前開きファスナー仕様、フラップ付アジャスタ
材質(裏)ポリウレタンラミネート加工
材質(表)ポリエステル
耐水圧(mmH2O)12000
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
動作時間【3.3V】24時間以上【5V】12時間【6V】8時間【7.2V】6時間
最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
動作時間24時間以上/3.3V、約12時間/5.0V、約8時間/6.0V、約6時間/7.2V
最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0
軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
種別防寒パンツ
質量(g)420
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)76
軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
種別防寒コート
材質ポリエステル100%
質量(g)690
軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
種別防寒ジャケット
材質ポリエステル100%
質量(g)610
空調服ゴアテックスレインジャケット 透湿防水 耐水度35000mmH20以上 透湿度10800g/m2 24hr以上
用途特殊な加工によって雨天時でも活用できます
色ストーン
サイズS
エコマーク認定認定
胸囲(cm)112
肩幅(cm)46
袖丈(cm)24
着丈(cm)64
エコマーク認定番号19 103 080
1枚
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。耐水圧5000mmなので小雨~中雨を凌ぐことが出来ます。透湿性も優れており蒸れにくいです。フードは取り外し可能です。スマホポケットにはイヤホンを通す穴がついています。裾と袖口は絞り込み調整が可能です。
材質ポリエステル94%、スパンデックス6%
北欧ワークウェアBLAKLADERブランドの高機能ソフトシェルジャケット。
高機能防水性・撥水素材にバイカラーのユーロスタイルモデル。
機能防風、撥水・防水
種別ジャケット
混率(%)ポリエステル92、ポリウレタン8(3層ソフトシェル/裏フリース)
耐水圧(mmH2O)10000
初期透湿性(g/m2・24hr)5000
仕様反射素材、フード:取り外し可能、フード/スピンドル、内ポケット、裾/スピンドル、両胸/ファスナーポケット、両脇/ファスナーポケット、カフス:ストレッチニット+アジャスター
フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。耐水圧5000mmなので小雨~中雨を凌ぐことが出来ます。透湿性も優れており蒸れにくいです。フードは取り外し可能です。肘部分は補強加工で耐久性を高めています。雨が腰回りに染み込まないように背中の裾部分を長くしています。袖口が二重になっており雨が入りにくくなっています。裾は絞り込み調整が可能です。
材質ポリエステル94%、スパンデックス6%
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色チャコール
質量(g)300(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ポリエステル100%(ePTFEラミネート)/ポリエステルメッシ
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。ワーカー用に素材を強化したダウンベストです。耐水圧2000mmなので小雨を凌ぐことが出来ます。透湿性も優れており蒸れにくいです。ポケットのジッパーは防水仕様です。裾部分は絞り込み調整が可能です。
材質ポリエステル94%、スパンデックス6%
関連キーワード