10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 機能チャイルドロック機能、減光機能 保証期間1年 水タンク容量(L)約4.5 風量調整2段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 2L/日
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)5300 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464 電源(AC V)100(50/60Hz) 水タンク容量(L)2.0 除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz) 除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
1台
18,900 税込20,790
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)8500 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657 水タンク容量(L)約2.5 除湿能力(L/日)5.8 除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマハイブリッド式除湿機 16L
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
グレー 質量(g)19000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×300×715 電源コード(m)2.0 消費電力(W)(50/60Hz)260/300 最大消費電力(W)660/700(50/60Hz) 電源(AC V)100(50/60Hz) 水タンク容量(L)4.5 除湿能力(L/日)最大11.0/13.0(50/60Hz) 除湿面積木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
1台
61,900 税込68,090
翌々日出荷

アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g)8300 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)180/190(50/60Hz) 乾燥時間(分)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430 安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能 電源コード(m)2 電源(AC V)100 水タンク容量(L)約2.5(自動停止) 運転モード弱・強・おまかせ 除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz) 除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz) 切タイマー2/4/6時間
1台
20,490 税込22,539
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様再熱専用 ナチュナルグレー インバータ型 電圧(V)単相100 所要圧縮機(kw)0.6 除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9 冷却能力無し 馬力0.8
1台
313,700 税込345,070
31日以内出荷

据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様再熱専用 ナチュナルグレー インバータ型 電圧(V)単相100 所要圧縮機(kw)0.9 除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8 冷却能力無し 馬力1.2
1台
387,390 税込426,129
31日以内出荷

1.便利なハンドル付で持ち運びやすい軽量&コンパクト2.約160°スイング送風大開口ルーバー搭載3.ナノイーで部屋干し衣類を除菌★1、部屋干し臭を抑制(※【試験機関】近江オドエアーサービス(株)【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→ナノイーと衣類乾燥運転」を10回繰り返し。別の新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返し。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。※)★1:約6畳空間での約7時間後の効果です。(※【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験方法】6畳の実験室において、吹出口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】「ナノイー」放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制第10098570001-01号※)
質量(kg)6 マットグレー タイプデシカント方式(ゼオライト方式) タンク容量(L)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178(+脚部12)×357×459 消費電力(W)(50/60Hz)285 機能衣類乾燥:大開口ルーバー、風向上下自動・風向左右手動、約110cmワイド送風/除湿:カラッとキープモード/清潔:ナノイー/ケア:花粉モード・ニオイモード・サニタリーモード/省エネ乾燥:エコナビ、カラッとセンサー 除湿能力(L/日)50Hz:5.4/60Hz:5.6 除湿面積【木造】50Hz:7畳(12m2)/60Hz:7畳(12m2)【プレハブ】50Hz:11畳(18m2)/60Hz:11畳(18m2)【鉄筋】50Hz:14畳(23m2)/60Hz:14畳(23m2)
1台
52,180 税込57,398
8日以内出荷

部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機。清々と爽やかな湿度バランス。土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。
質量(kg)約12kg クールグレー タンク容量(L)3.5 消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682 電源コード(m)約1.8 機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モード LEDサイン:タンク満水お知らせ 除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日 運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモード タイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF) 除湿方式コンプレッサー方式 運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA 除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
1台
47,900 税込52,690
欠品中

超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車。高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ない。キャスターが目立ちにくいデザイン。インテリアに馴染む木製取っ手つき。使わない時は家具のすき間や下に収納できる。取っ手が付いているので引きだしやすい。キャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製。縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる
用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結 質量(kg)0.7 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8
1台ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)