22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火性機能を有したシートです。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、放火対策野積カバーなど。 グレー 形状ロールタイプ 特性難燃 仕上り寸法(m)1.8×100 シート厚さ(mm)0.12 トラスコ品番354-7647 タイプ継ぎ目無し 規格1.81m×100m 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦21×横14 質量(g/m2)94 引裂強度(N)縦135×横78 引張強度(N/50mm)縦450×横275
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシート。消防庁の防炎試験にも合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ 特性防炎
1枚
2,290 税込2,519
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約130 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。 仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品 形状折りたたみタイプ 材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮 引裂強度(N)縦320、横320 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3 特性防炎
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。 材質【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです 耐熱性・耐候性に優れています 寸法安定性に優れています
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質ガラス両面シリコン 形状カット 幅(mm)1040 厚さ(mm)0.48 グレー ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:A種 連続使用温度(℃)250 使用糸なし
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス繊維に両面防炎シリコンコーティングされたシート。溶接時の火花に対して優れた耐熱性を有します。薄くて軽く施工性がよく、ハサミでも簡単に裁断できます。JIS A 1323(建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験方法)に規定する難燃性C種合格品。
用途溶接火花養生シート。防火用カバー、カーテン。 材質ガラス繊維にシリコン加工 厚さ(mm)約0.4 グレー 寸法(m)1×30 質量(kg/本)約17.3 特性防炎
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です 日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン 仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし 材質ガラス片面シリコン 形状カット 幅(mm)1040 厚さ(mm)0.6 表淡グレー/裏ホワイト ハトメ数0 JIS規格JIS A 1323:B種 連続使用温度(℃)250 使用糸なし
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪製作所プロテックシート SG70
エコ商品
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シート JIS規格JIS A 1323 A種 材質ガラス両面シリコン 厚さ(mm)0.48 グレー 連続使用温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。 材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ 形状折り畳みタイプ 厚さ(mm)0.22 引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上 ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(mm)12 特性防炎 引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大阪製作所プロテックシート A40
エコ商品
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです。シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です。日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています。
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン JIS規格JIS A 1323 B種 材質ガラス片面シリコン 厚さ(mm)0.6 表:淡グレー/裏:ホワイト 連続使用温度(℃)250(シリコン側) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンボス加工で滑りにくく丈夫。しっかりした厚みがあり、丈夫で繰り返し使用が可能です。モスグリーン・グレー・ブラックの3色をご用意、あらゆる場面に対応出来ます。難燃性でイベント・学校行事での使用も安心です。勿論、現場仕事での床養生にもお使いいただけます
用途イベント会場・選挙・学校行事等での床面保護に最適です 材質PVC(塩化ビニール) 厚さ(mm)0.5 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火花用・遮光用衝立(アルミニウムフレーム)のフレームにぴったりの火花用シートです。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。 アルミ製フレーム(YS-12XX)にぴったりのスパッタシートです。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シートとして グレー/黒 仕様JISA1323C種合格品 材質耐炎繊維織物難燃シリコン片面コーティング 長さ(mm)1985 厚さ(mm)0.7 表面処理耐炎繊維織物平織片面難燃シリコンコーティング 防炎性能試験番号CO030040
1枚
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)600 握り径(Φmm)32 仕様抗菌・防汚・難燃 付属品プラス6×40、8×40ナイロンプラグ 材質/仕上ステン/樹脂シート
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)600×450 握り径(Φmm)32 仕様抗菌・防汚・難燃 付属品プラス6×40、8×40ナイロンプラグ 材質/仕上ステン/樹脂シート
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した 硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。 貼り合わせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準でお子様のいる家庭でも安心です。 また、染色堅牢度もあるため、日光や使用中の摩擦による色落ちも心配いらず。 繊維密度の高く難燃性が高く、防火性にも優れています。 カッターなどの刃物で簡単に加工できます。 人が不快に感じるとされる周波数(2000~4000Hz)の86~73%の吸音率を発揮。 防火性能も総務省令防炎性試験、日本防炎協会の防炎性能試験に適合。
用途室内の壁、柱、床などの吸音材として 厚さ(mm)9 材質ポリエステル 防炎性能試験番号E2160213 通気性平均50cm3/min・cm2/min・S
1箱(12枚)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フェルメノン 吸音パネル45C 8060 ドリックス 動画あり
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】 専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】 繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】 ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】 カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 【メンテナンス性】 ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
厚さ(mm)9
1枚ほか
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フェルメノン 吸音パネル45C 4040 ドリックス 動画あり
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。 人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。 貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。 石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。 日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。 耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。 気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。 匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。 折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など 厚さ(mm)9
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フェルメノン 吸音パネル45C 6030 ドリックス 動画あり
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】 専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】 繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】 ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】 カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】 ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
厚さ(mm)9
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

過酷なライディングシーンでもライダーのストレスを軽減。快適な機能性とプロテクション性を両立した究極のアドベンチャーパンツ。急な天候や気温の変化にも対応しライダーを守るライディングパンツ。 様々な状況下で安定したコンディションをキープし、ショートツーリングからロングツーリング、 そしてハイスピード・ライディングと多様なステージまで幅広く活躍します。季節・気温・天候・場所に応じて 防風・防水・透湿・耐寒性と、優れたベンチレーション機能により、驚くほど効果的に衣服内環境を最適に保ちます。パンツ裾には、難熱特殊素材のヒートガードを装備。また、バイクにまたがる時、ストレスなく脚が大きく開くライディング専用の立体裁断のため、抜群の運動性能を実現。ライディング姿勢でも裾のずり上がりにくい構造。着脱仕様のインナーパンツにより春夏秋冬フルシーズン活躍します。【優れたプロテクション性】。 腰・膝をガードするプロテクションパッドを装備しライダーを守ります。【上質な素材】。 軽く、肌触りの良いメイン素材で既存品にない軽やかな着用感で長時間の着用も苦になりません。【防水機能】。 実地テストを重ねた確かな防水機能で雨風の侵入をシャットアウトします。【機能的なポケット】。 使用シーンを考えて用意されたポケットはツーリングシーンでの使い勝手を考慮し設計されています。【豊富なサイズ設定】。 大きな方までカバーする豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。【オールシーズン対応】。 防寒インナー標準装備。外して使うのはもちろんオールシーズン対応ファスナーで寒いときにはオプションインナーを合体し、防寒性をアップすることも可能。【セットアップ可能】。RR7107デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット
用途品番: RR7108。品名: デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンパンツ。シルエット: ストレートフィット。MATERIAL:。表地/ヘリンボーンデュアルテックス加工(ポリエステル、ナイロン、TPUボンディング)、。バリアクロス600D(ポリエステル)、難燃素材(アクリル、コットン)、。裏地/メッシュ(ポリエステル)、インナー表地/ナイロン、インナー裏地/ナイロン、。インナー中綿/ウォームマックス(ポリエステル)。PROTECTOR: ウエストバッド、ニーガード標準装備(ニーガードはCE規格) プロテクターウエストバッド、ニーガード標準装備(ニーガードはCE規格)
1着
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)