材質(表地)ポリエステル100%、PVCラミネート、(裏)ポリエステル100%メッシュ
耐水圧(mm)10000以上
こんなお得な商品も!

レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
快適性と耐久性を両立された、上下異素材を使用したレインウェア
【ジャケット 】軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h 耐水圧 20,000mm 着脱式メッシュ付フード(ボタンで着脱) 汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 夜間に安全な反射素材付 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等で防ぐ「フロントフラップ」機能 ジャケットの裾後方を長くし、バイクや屈み姿勢でも背中が濡れにくい「スラントカット」機能 袖口は、マジックベルトによる調整が可能
【パンツ】丈夫なPVC素材 ヒップ部分は、水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUP 膝部分は、立体縫製で屈伸がスムーズ パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
上下メッシュ付
※パンツは、膝下丈
キャリーポーチ付
耐水圧(mm)20000
セット内容上下
混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100
機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能
透湿度(g/m2)7000
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。前ファスナー付きで脱ぎ着が容易です。裾のマジックテープを絞ることによって引きずりを防止します。100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。
用途軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみ
色チャコール
質量(g)300(Lサイズ基準)
機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK
材質(表面/裏面)ポリエステル100%(ePTFEラミネート)/ポリエステルメッシ
耐水圧(mmH2O)30000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
耐水圧(mmH2O)25000
混率(%)ナイロン100
機能総ゴム仕様、裾/ドローコード(ストッパー付)、低結露機能素材
生地3層ミニリップ
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
関連キーワード