こんなお得な商品も!

レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
快適性と耐久性を両立された、上下異素材を使用したレインウェア
【ジャケット 】軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h 耐水圧 20,000mm 着脱式メッシュ付フード(ボタンで着脱) 汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 夜間に安全な反射素材付 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等で防ぐ「フロントフラップ」機能 ジャケットの裾後方を長くし、バイクや屈み姿勢でも背中が濡れにくい「スラントカット」機能 袖口は、マジックベルトによる調整が可能
【パンツ】丈夫なPVC素材 ヒップ部分は、水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUP 膝部分は、立体縫製で屈伸がスムーズ パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
上下メッシュ付
※パンツは、膝下丈
キャリーポーチ付
耐水圧(mm)20000
セット内容上下
混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100
機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能
透湿度(g/m2)7000
こんなお得な商品も!

レインスーツ ストロングタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため、肩・肘・膝を耐久性と安全性の観点から強力オックス素材で補強。上着とズボンに汗などのニオイや、雑菌の繁殖を抑えるデオドラントネームを採用し、着心地にもこだわったワーキングに最適なレインスーツです。上着前後には夜間の安全性を考慮した、反射テープ付き。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。また、上下総裏メッシュでムレやベタツキを緩和します。
セット内容上下
混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000以上
耐水圧20000クラス(初期値)で肩、肘、膝に耐久性と安全性を持たせて補強した、まさしくストロングなレインスーツです。
ハードな作業環境下でも、屈伸時の膝の曲げ伸ばしにも十分耐えます。
スタンダードなグレー色と遠目からも目立つ視認性の高いオレンジ色の2カラー展開です。
上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。
前後に反射テープも付いています。
透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
上衣前面左右にポケット付き。
持ち運びに便利な収納袋付き。
付属品収納袋
耐水圧(mmH2O)20000
ストレッチ性を有する防水透湿性素材を使用し、体の動きを妨げない高機能レインウェア
全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し、防水機能を追求。
用途レインウェア
機能収納式フード、止水ファスナー、ビッグファスナーポケット、前開きファスナー仕様、フラップ付アジャスタ
材質(裏)ポリウレタンラミネート加工
材質(表)ポリエステル
耐水圧(mmH2O)12000
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽!
背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載!
反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保!
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
上下セット
混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100
機能ストレッチ
耐水圧(mmH2O)12000
透湿度(g/m2)6000
軽くて破れにくい!ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため擦れやすい肩、膝に耐久性の高いオックス素材を使用。雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。フードは2段階調整機能付きヘルメット対応フードです。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。夜間も安心な背面に反射テープ付き。上下とも裏メッシュ仕様で、ムレやベタツキを緩和します。耐水圧15,000mm。
用途雨の日の作業など
耐水圧(mm)15000
素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下メッシュ)
4WAYストレッチ。
ただし、裏コーティング工程上、箇所により塗りムラ、バラつきが出る可能性があります。
タウンユースでも着れるシルエットと肘、膝の不快な突っ張りを軽減。
使い勝手の良い両胸アクティブポケット。
夜間での視認性を高める反射素材付き(フード、両袖部分、膝裏部分)。
フード、裾はスピンドル仕様で調整可能。
お尻周りをカバーするロングテール仕様。
便利な収納袋付き。
ウエストシャーリング。
袖口アジャスター。
シームレス立体裁断ヒップ。
SS/Sは女性対応シルエット。
用途アウトドア/レジャー/キャンプ/作業現場/ワーク
耐水圧(mm)15000(公的検査値)、10000(性能確約値)
混率(%)ポリエステル94/ポリウレタン6(ポリウレタンラミネート)
透湿性(g/m2・24hr以上)10000(公的検査値)/8000(性能確約値)
4方向全てに伸縮するストレスフリーな超軽量ストレッチ透湿レインウェア!
高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O、透湿度 10000g/m2-24hr
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、収納可能な立体フード(調整ひも付)、裾部分には絞りヒモ付で下からの雨・風の侵入をブロックします。
上着の左右両サイドにファスナー付の大型ポケット付(開口部最大26.5cm)
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ヒップ部分には縫目のないシームレス設計を採用で履き心地を向上
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
反射ロゴプリントを上着の左胸部分、背面右上部とパンツの左膝部分に配置し、夜の安全も確保!
縫製部分の裏面には防水テープ(シームテープ加工 )で水の侵入を防ぎます
上下セット
材質(裏地)TPUラミネート
材質(表地)ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2・h)10000
京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。
単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。
防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。
透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。
材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%
材質(ファスナー)樹脂
確かな防水性と機能を兼ね備えた、明日を造る職人達の為のレインスーツがリニューアル 【新機能】フード上部を取り外し、襟裏のメッシュフードの上からヘルメットを装着することで、首元からの浸水を防止します。 【腰部 サイドベンツ機能】 腰袋への雨の浸入を軽減&道具が取り出し易い。 しかも腰の動きを妨げない。 【アーチ型二重袖】 手の甲を覆う二重袖で、雨の浸入を防止。 手袋の上からでも調節出来る二段階絞り。 【インサイドフラップ】 ファスナーの隙間からの水の浸入を防ぎます。 【裾調節ボタン】 オーバーパンツにありがちなずり落ちを防ぎます。 当製品は、非フッ素(PFASフリー)の撥水剤を使用しています 他、取り外し式フード、背中の反射等、充実の機能です。
肩、肘、膝を高強力素材で補強。
衿収納式フードはフィット感を高めるアジャストタブ付き。
袖から脇の特殊カットにより腕の上げ下げがラクラク。
胸ポケットと視認性を高める反射テープ。
独自の大型タブで裾を大胆に絞れ活動性バツグン!
補強した膝、さらに立体裁断で動きやすい。
耐水圧(mmH2O)10000
驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。
混率(%)ポリエステル100
機能ストレッチ、目張り加工
材質(裏)PUラミネート
耐水圧(mm)10000
生地ストレッチタフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
耐水圧10000mm、透湿性3000g/m2・24hr、上下セット、上下セパレート、裾調整可能、フード取り外し可能、内側メッシュ、二重前立て、反射材付き。
用途通勤・通学、梅雨対策、雨対策、外作業
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)3000
高い防水性とタフな素材が激しい雨も鉄壁ガード!
反射材使用
耐水圧(mmH2O)10000
混率(%)表:ポリエステル100%・裏面PVCラミネート、裏:総メッシュ張り(ポリエステル100%)
機能W前立て仕様、裏地メッシュ、雨ブタ付ポケット(左胸)、脱着フード付、パンツ裾アジャスター付
フード付きの簡易フリーサイズのレインコートです。コンパクトなので容易に携帯出来ます。
袖口が絞ってあり、雨の侵入を防ぎます。
用途降雨時の簡易レインコートに
材質EVA
サイズフリー
質量(g)130
寸法(cm)136×3×150
適応身長(cm)150~200
雨の日がもっと快適になる!上下総裏メッシュ付の蒸れにくいレインスーツ
(ジャケット)ボタンにて着脱可能フード 夜間も安全、反射素材付 ポケット付
(パンツ)裾調整機能(ボタン)
材質表地:ポリエステル100%/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
耐水圧10,000mmH2O以上。透湿度3,000g/m2/24h以上。通勤・通学・自転車・アウトドアに最適な長めのレインコート。リュックの上から着用できる「リュックインシステム」を採用。裏生地に、マイクロメッシュ採用で肌にまとわりつきにくい。縫製部裏側にシームテープ加工(水漏れ防止)。
用途通勤・通学・自転車・アウトドア
材質表生地/ポリエステル100%(裏:塩化ビニルラミネート) 裏生地/ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)10000
肩に縫目のないドルマンスリーブで防水性アップ
耐水圧(mmH2O)15000
機能高防水、高透湿、簡単2WAYロールアップフード、フードフィットコード、内ポケット、背中に反射プリント、縫い目がないドルマンスリーブ、腕が突っ張らない設計、デザインラインカモ、ひざ立体ダーツ加工、すそフィットテープ
混率(%)表:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
ゆったりもすっきりも。重ね着できるワイドシルエット
耐水圧(mm)10,000H2O
透湿度(g/m2)8000-24h
ワイド汁エットでゆったり・すっきり重ね着出来る。
耐水圧(mmH2O)ジャケット:8000、パンツ:10000
混率(%)ジャケット:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/パンツ:ポリエステル100(ポリ塩化ビニール引き(撥水))
透湿性(g/m2・24hr以上)5000(ジャケットのみ)
夜間に安全な蓄光プリント仕様。フード部の一部の星柄が青く光って、おしゃれ。背マチのボタンを外せば、ランドセル、リュックを背負ったまま着られる。ボタンを留めれば、通常のレインコートとしても使える2WAY仕様。
用途ランドコート、ランドセルコート、レインコート、レインウェアとして。
材質ポリエステル100%(はっ水加工)
透湿軽量レインスーツ。ダブルフラップ構造でファスナーからの雨の侵入を防ぎます。反射プリント付で視認性を確保。袖口ワンタッチ調整機能。バタ付防止、ロールアップフード。型状維持型フード。パンツ右側、防滴カーゴポケット付。パンツ裾調整ボタン機能。便利な収納バッグ付。
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)2000
混率(%)表:ポリエステル100(ウレタン透湿コーティング)/裏:ポリエステルメッシュ(総裏)
RoHS指令(10物質対応)対応
レインウェアなのにスポーツウェアのような感覚!?通気性や摩擦も十分な高機能。
機能と価格を極めたレインスーツ。
素材表/ナイロン100% 裏/PVCコーティング
軽量・コンパクトなレインウエア。くるっと畳んでメッシュポケットの中に収納!天候の変わりやすい時期に便利なアイテム●化学繊維の中でも、強度と軽さが特徴のナイロンに、ポリウレタン樹脂コーティングを施した防水機能素材●生地の表面は、水をはじく撥水加工!雨に濡れても水をサッと払えます●コンパクトに収納すれば、500mlのペットボトル1本分の大きさ程!バッグインして持ち運びに便利●胸元にベンチレーションを付け、着用時のムレを軽減●中雨に耐えられる、耐水圧3000mm/H2Oの防水性能(※洗濯を繰り返したり使用時の摩擦によって機能は少しずつ低下します)
用途レインウェア、レインコートとして。ジェンダーレスウエア/ポケッタブル/湿気/湿度/耐水/防水/ウォータープルーフ/天候/急変/変化/不安定/集中/ゲリラ/雨天/豪雨/雨/大雨/梅雨/雪/スコール/夕立/バイク/自転車/通勤/通学/デリバリー/カジュアル/アウトドア/現場/作業/農業/ポリアミド/6-6/nylon/ウレタン/コーティング/樹脂/PU/引き/軽い/ライト/携帯/持ち運び/便利/旅行/出張
材質ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)
耐水圧(mmH2O)3000
防水膜にPEFEメンブレンを採用し、雨や雪のみならず、様々な薬品や防塵をシャットアウト。ウィルスバリア性能も最高レベルに達します。シームレスパンツ。二重防水ヒヨク。上下1セット。
耐水圧(mm)30000
透湿性(g/m2・24hr以上)25000
ダブルフラップ構造でファスナーからの雨の侵入を防ぎます。反射プリント付で視認性を確保。多用途サイドベンツ機能。二重袖口構造。PVCクリアガード付脱着フード。
材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)
耐水圧(mm)10000
材質(裏)ポリエステルメッシュ(七部裏)
RoHS指令(10物質対応)対応
機能と価格に優れた、裏地さわやかメッシュ付きのレインウェアです。前ファスナーは外側・内側二重水きり付き。上衣背部に反射テープ付き、。上着・パンツとも深い折り返しで雨染み防止。袖口は内ゴムとマジックベルトで調節可能。フードひさしは周囲が見える、透明ビニール仕立て。パンツ裾部はホックで調節可能。
耐水圧(mmH2O)10000
セット内容上下
混率(%)PVCコーティング、(メッシュ)ポリエステル100%
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズLL
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)86/96
適応胸囲(cm)96/104
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズL
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)170/180
適応胴囲(cm)78/88
適応胸囲(cm)90/98
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
リュックを背負ったまま切れるレインスーツ。フードは透明シールド付き、袖口サムホール付きで自転車運転時にも対応。耐水圧10,000mmH2O以上で大雨にも対応。上下別カラー。
急な雨でも安心!アウトドアや、屋外観戦にも便利な収納バッグ付!
材質【生地】ポリエチレンビニルアセテート【ボタン】ポリプロピレン
色チャコールグレー
胸囲(cm)80~120
適応身長(cm)160~175
1個
¥398
税込¥438
5日以内出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズM
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)160/170
適応胴囲(cm)72/80
適応胸囲(cm)84/92
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
軽量・透湿防水生地。耐水圧10000mm2O以上 透湿300g/平方メートル/24h以上。裏生地に、マイクロメッシュ採用。縫製部裏側にシームテープ加工(水漏れ防止)リュックの上から着用できる「リュックインシステム」を採用。セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。リフレクター(反射):左胸に反射マーク、背中に反射ライン付きで、夜間の視認性・安全性アップ。
用途通勤・通学・自転車・アウトドア
材質表生地/ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング) 裏生地/ポリエステル100%※メッシュ部 フード透明部/塩化ビニル
耐水圧(mmH2O)10000
手から雨が入りにくい水返しや総メッシュ使いのカラフルレインコート。
混率(%)表/ポリエステル100(PVC樹脂コーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズ3L
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)94/104
適応胸囲(cm)102/110
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
自然体でありのままの自分を見つめる「きどらない」レインウェア
仕様ボタン取りはずし式フード、スナップボタン式で着脱簡単(フロントボタンの内側に水滴の浸入を防ぐフラップ)、ボタンで2段階の袖口調節、ボタンで2段階の裾口調節、シームテープ加工:縫製部分の裏側は水滴の浸入を防ぐ防水テープ仕様
材質ポリエステル100%、熱可塑性ポリウレタンラミネート、耐水圧:10,000mmH2O
スタイル襟付きシャツスタイル:レインスーツに珍しい襟付きデザインオフィシャル、カジュアルどちらでも。TPUラミネートで軽量・快適に。フロントボタン:スナップボタン式で着脱簡単。雨の浸入はしっかり防ぎながら通気性アップ。取り外しフード付き:ボタン取り外しのフード付き。ヘルメット着用時にも対応できます。
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズ4L
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)180/185
適応胴囲(cm)102/126
適応胸囲(cm)108/122
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
廻るフードを採用し、視界良好なレインスーツです。
用途雨天時の野外作業。レジャーに。
材質表地 :ポリエステル 100%(PU コーティング)、裏メッシュ生地 :ポリエステル 100%
色杢グレー
耐水圧(mm)10000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
リュックを背負わないときはファスナーを閉じてスタイリッシュ。
三角マチ・ファスナー開閉タイプ:自転車運転時、足を開いても水が侵入しにくい。
2WAYカウス・ボタン調整で通常の袖口仕様:伸ばして、ハンドル操作による袖口からの雨の侵入がしにくい「サムホールフィットカウス」。
シームテープ加工:縫製部分は裏側より目止めテープを貼ることで水漏れを防ぎます。
リフレクター:夜間の視認性、安全性をアップ。
セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。フィットコードで顔にフィットさせフード機能が向上。
マイクロメッシュ裏地:細かい網目で肌がベトつきにくく、サラサラ感が持続します。
サイズフリー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ