キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。
仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付き
サイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15
電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。
付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。
ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。
コードには中間スイッチが付いています。
特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
電球の種類LED
消費電力(W)5
材質真鍮
口金E26
付属品電球型LED 5W 350LM
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。
付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。
ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。
コードには中間スイッチが付いています。
特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
電球の種類LED
消費電力(W)5
材質真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117
口金E26
付属品電球型LED 5W 350LM
音に気付いて時刻を表示、シンプルな空間のためのデジタルクロック。
シンプルな立方体が美しいキューブクリッククロックは、音や刺激に反応して時刻を示すデジタルクロック。
手を叩いたり指を鳴らすと、LEDの光がパッと時刻を表示します。また、時刻以外にも日付や温度も教えてくれます。
DC5V/USB給電可能。または、単4電池×3本(別売)
付属品USBコード(アダプタは付属しません。)
材質MDF、化粧板、プラスチック
寸法(mm)68x 68 x 68
質量(g)200
ひっくり返してアラームオンオフ、簡単操作の目覚まし時計。
音を鳴らすことで時刻を表示するアラーム&スヌーズクロック。
アラームが鳴っている間、本体をひっくり返すことで簡単にアラームを止めることがでます。
充電しながらの使用も可能。
1回の充電で、約6ヵ月使用可能。(常時点灯の場合は、2~3週間。)
付属品USBコード(アダプタは付属しません。)
材質木、化粧板
寸法(mm)115 x 70x 36
質量(g)150
充電時間3~4時間
付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)
材質ABS樹脂、PC
本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157
本体質量(g)約200
定格電流(A)2
最大消費電力(W)8.4
色温度3000K / 4100K / 6500K
安眠のおともに ベッドサイドで使えるライト付きアラームクロック。
竹を切った断面からインスピレーションを得たバックライト付アラームクロック。
本体をひっくり返すと自動で照明が点灯し、環境照明として使うことができます。
またアラームが鳴っている間、本体を振ることでスヌーズ機能を起動することができます。
照明は段階的に調光。
1回の充電にて、時計待機のみ使用で約5~6か月使用可能。
付属品USBコード(アダプタは付属しません。)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)158
寸法(Φ×mm)80 x 95
充電時間3時間
連続点灯時間(時間)約17.5、ライト弱連続点灯:約160
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ
材質鉄
色ガンメタリック
奥行(mm)170
消費電力(W)約40
口金E26
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70
アーム長さ(mm)約100
ヘッド径(Φmm)150
防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)
アズワン品番65-0525-34
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード