110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティブーツです。・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)。・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験)。・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。
材質(アッパー)TPE 材質(ソール)TPE 機能踏貫き防止・制菌・消臭インソール・屈曲性・耐久性・耐冷・耐寒・クッション性 JIS規格JIS T 8101相当/JIS S級相当 足幅3E 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプブーツ
1足
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤) 食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装) 密着性に優れた先端形状
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 グレー 材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 模様無地
1袋(1本)
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応。正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)
用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適。パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続。サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用 幅(mm)20 グレー/ブラック 高さ(mm)11 コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) プラグ金メッキ 最大解像度8K 60Hz(7680×4320) 保証期間ライフタイム 保存温度範囲(℃)0~50 シールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールド データ転送速度最大48Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換 導体数19 被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材 使用湿度範囲(%RH)0~85 オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 使用温度範囲(℃)-20~70 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。
用途iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。 付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書 材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール) 質量(g)約15 先端径(Φmm)2 商品タイプ本体
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 密度(kg/m3)65
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
28日以内出荷

10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 密度(kg/m3)25
1箱(10枚)
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

単線シールド付きケーブル。(ノイズ対策品)
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

環境配慮型 単線ケーブル。
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

撚線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)174 刃渡り(mm)65 仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き 材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)1.8 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、フッ素コート
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屈曲試験100万回クリア、高耐久で軽く柔らかいTPE素材の長靴。胴体と底に継ぎ目のない一体成型で水漏れしにくい。反射材付き履き口カバー。
用途農業・ガーデニング・洗車などの一般軽作業、レジャー・アウトドア・通学・通勤 仕様EVAインソール入り/フード付き/反射材付き/脱ぎやすいかかと部キック付き グレー/レッド 材質(アッパー)TPE 材質(ソール)TPE 標準質量(g/片足)580
1足
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズ
エコ商品
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1668種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア 座椅子
42段ファインギア。最後まで背もたれを倒さなくても調整可能。TPE製クッション入りで、体圧を分散させる。ハニカム式のクッションで通気性がよく、蒸れにくい。
仕様個口数:1個口 材質スチール、ウレタンフォーム 高さ(mm)背もたれ:約540 キャスターなし 張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル) 背もたれロー 肘掛なし 最大奥行(mm)約930 機能背もたれ:リクライニング 形態出荷形態:組立出荷 材質(座面)ウレタン 座面厚(mm)約120 傾斜角度(°)約180 入数1 生地 カテゴリー座椅子
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1376種類の商品があります)

ふんわりとした感触で快適にお使いいただけます。珪藻土マット等の下に敷くことで床のキズの予防にお使いただけます。TPE素材を使用しているのでスベリにくくなっています。(※メーカーEVAマット比)。防カビ加工で清潔に使用できます。吊り穴付きなので、保管に便利です。
用途浴室内用マット 材質熱可塑性エラストマー グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×0.6×42.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔) セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル 質量(g)82 タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 最大解像度8K @ 30Hz 保証期間2年間 メッキニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利
コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPort グレー、ブラック シールド2重シールド(編組+アルミ箔) プラグコネクタメッキ:ゴールド データ転送速度32.4Gbps 最大解像度8K60Hz(7680 x 4320) オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ) 被覆材熱可塑性エラストマー 保証期間ライフタイム 導体数19 動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F) 保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F) 湿度範囲(%)0RH~85RH 変換タイプオス - オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1720種類の商品があります)

ふんわりとした感触で快適にお使いいただけます。TPE素材を使用しているのでスベリにくくなっています。(※メーカーEVAマット比)。防カビ加工で清潔に使用できます。吊り穴付きなので、保管に便利です。
用途浴室内用マット 材質熱可塑性エラストマー グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×0.6×60
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
ケーブル長(m)0.5 ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用 質量(g)29 保証期間2年間 外径(Φmm)4.8、32 AWG 材質(被膜)TPE シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) メッキゴールド データ転送速度10Gbps 最大解像度8K @ 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s セット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブル グレー、ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタ形状Type-C
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電
質量(g)47 外径(Φmm)4.8、32 AWG 保証期間2年間 シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 メッキニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) 材質(被膜)TPE 転送速度(Gbps)最大データ:10
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
ケーブル長(m)0.5 グレー、ブラック ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用 コネクタ形状Type-C 質量(g)26 保証期間2年間 外径(Φmm)4.8、32 AWG 材質(被膜)TPE シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) メッキニッケル 最大解像度8K @ 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
質量(g)44 外径(Φmm)4.8、32 AWG 保証期間2年間 シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps) コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps) 材質(被膜)TPE
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。 フタの有無あり 寸法(mm)(ロック部外寸)327×300 有効内寸(mm)312×290×290 外寸(mm)322×300×310 内寸(mm)312×290×290 折りたたみ寸法(mm)595×480×32
1セット(5個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラフルでユニークなデザイン。米軍規格「MIL-STD-810G」の3倍の落下試験をクリアし、3.66mから落下に耐えます。衝撃を吸収するTPU/TPE素材を使用し、エアバッグ機能が端末の4隅をガードします。カメラレンズ周りのエッジがカメラを保護します。握りやすい滑り止めが施された凹面デザインを採用。ほこりと指紋ががつきにくいコーティング。360°回転可能なマグネットスタンド。側面には押しやすいエアーバッグボタンを実装。底部にストラップホールがあり、ハンドストラップを使用することができます。 。ストラップ、ボタンカバーも同梱しています。
仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応 適合機種iPhone 16 Pro 材質TPU+TPE +PC+PMMA+ アルミニウム合金 Titanium Grey
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 51B
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。 寸法(mm)(ロック部外寸)600×350 有効内寸(mm)585×340×259 外寸(mm)602×352×280 内寸(mm)585×340×259 折りたたみ寸法(mm)845×528×32
1セット(5個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 53B
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。 寸法(mm)(ロック部外寸)535×346 有効内寸(mm)520×336×304 外寸(mm)537×348×325 内寸(mm)520×336×304 折りたたみ寸法(mm)915×487×32
1セット(5個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 40BⅡ
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。 寸法(mm)(ロック部外寸)462×324 有効内寸(mm)445×312×290 外寸(mm)462×324×310 内寸(mm)445×312×290 折りたたみ寸法(mm)750×495×32
1セット(5個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラフルでユニークなデザイン。米軍規格「MIL-STD-810G」の3倍の落下試験をクリアし、3.66mから落下に耐えます。衝撃を吸収するTPU/TPE素材を使用し、エアバッグ機能が端末の4隅をガードします。カメラレンズ周りのエッジがカメラを保護します。握りやすい滑り止めが施された凹面デザインを採用。ほこりと指紋ががつきにくいコーティング。360°回転可能なマグネットスタンド。側面には押しやすいエアーバッグボタンを実装。底部にストラップホールがあり、ハンドストラップを使用することができます。 。ストラップ、ボタンカバーも同梱しています。
仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応 適合機種iPhone 16 Pro MAX 材質TPU+TPE +PC+PMMA+ アルミニウム合金 Titanium Grey
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 25B
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。 寸法(mm)(ロック部外寸)460×322 有効内寸(mm)445×312×186 外寸(mm)455×322×206 内寸(mm)445×312×186 折りたたみ寸法(mm)750×390×32
1セット(5個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協和産業(マット)ソフトンロイヤル
工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。
材質エラストマー(TPE) 厚さ(mm)5.5 幅(mm)1000 長さ(m)10 質量(kg)32
1本(10m)
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暖かさを逃さない。超保温5層レイヤーウインターグローブ。多層構造により保温性と断熱性をクリア。水を弾き、冷たい外気もブロック。着脱もスムーズなスリップオンタイプのウインターグローブ。保温性:高機能中綿素材の住友3Mシンサレートを2層採用。肌に触れる内側にはあたたかい空気の層を作る起毛素材を使用し、指先からの冷えを防ぎます。防水性:防水層には優れた耐水性のTPEフィルムを使用し、雨や冷気の浸入を遮断します。耐摩擦性:表地は摩擦に強い600デニールオックスフォードを採用。撥水加工により水を弾き、雨や汚れから守ります。操作性:手のひらは握りやすさを重視した柔軟性のあるPU素材を使用、滑り止め加工によりグリップ力も抜群。カッティングを工夫してフィット感と軽やかな操作性を実現。スマートフォン対応:スマートフォンなどの操作に便利なタッチパネル対応。※スマートフォンや保護フィルムによって利用できない場合があります。
材質平部:ポリウレタン(導電加工) / 甲部:ポリエステル100% 600Dオックスフォード( 撥水加工 )/ 中綿:PP+PU 3Mシンサレート 、フィルム:TPEフィルム / 内装:ポリエステル 起毛 / ベルト:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂 / コードアジャスター:POM樹脂 サイズフリー 質量(g)200
1双
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊 付属品スーツケースカバー、ネームタグ 材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ 質量(kg)3.4 カーボングレー 容量(L)43(5cm拡張時:49) 保証期間2年 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷