機能通気性
厚さ(mm)1.7
素材手袋:ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール(可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいたすべり止めパターンでグリップ力を発揮します。
用途軽作業・日曜大工・一般作業に
厚さ(mm)1.7
3台のPCにシームレスに接続できます。Bluetooth 5.0と2.4 GHzのワイヤレス接続方法を同時に使用すると、ノートパソコン、デスクトップ、または2-in-1のボタンをクリックするだけで簡単に切り替えることができます。
色タイタングレー
質量(g)キーボード: 510、マウス: 84
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:36.34×12.18×2.53、マウス:6.97×11.45×4.16
無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
保護力の高い丈夫なTPUバンパー/Y 字型スタンドを備えた超薄型軽量設計/横向き・縦向きに対応/タイピング、映画鑑賞、外出先での作業など、さまざまな場面で活躍/透明な背面がiPadの美しさを引き立てる/Apple Pencilホルダー内臓/液体のこぼれや水しぶきから保護する防水仕様
材質PC+TPU+PU
質量(g)278(本体)/393(パッケージ込)
端末iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
Y字型スタンドを備えた超薄型軽量設計/横向き・縦向きに対応/タイピング、映画鑑賞、外出先での作業など、さまざまな場面で活躍/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー内臓/なめらかなレザーレットの質感
材質PU+PC
質量(g)285.5(本体)/393(パッケージ込)
端末iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
優れた吸水性と滑り性を兼ね備えた作業性抜群の拭き取りクロス。表裏で表面加工の異なるリバーシブルタイプ。
用途車の洗車
材質ポリエステル/ポリアミド
幅(mm)490
色グレー
高さ(mm)540
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
超薄型で軽量なY字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)/透明な背面がiPadの美しさを引き立てる/三つ折りでビデオ・タイピングに最適/タッチID用の正確なボタン開口と、ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/内側のマイクロファイバーには抗菌ナノシルバーイオンが含まれており、表面の病原菌を最大 99.9% 抗菌
材質PC+TPU+PU
タイプケース型
本体寸法(mm)W143×H198×D11
本体質量(kg)140
対応機種iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6
特性縦置き・横置き可能、スタンド機能、ペンホルダー付(Macpencil充電可)、内側抗菌仕様
保護力の高い丈夫なTPUバンパー/Y字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)/三つ折りでビデオ・タイピングに最適/タッチID用の正確なボタン開口/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/内側のマイクロファイバーには抗菌ナノシルバーイオンが含まれており、表面の病原菌を最大 99.9% 抗菌
材質PU+TPU
色チャコールグレー
タイプケース型
本体寸法(mm)W148×H198×D11
本体質量(kg)187.5
対応機種iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6
特性縦置き・横置き可能、スタンド機能、ペンホルダー付(Macpencil充電可)、内側抗菌仕様
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
軽量 約350g。髪にやさしいAUTOモード搭載。3段階の温風温度と3段階の風量が選べるので、シーンに合わせて自由に使える。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)1200
本体質量(g)約350(電源コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×195×200(ノズル/コードブッシュ含まず)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)
電源コード(m)約1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100V 50/60Hz
軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。マイナスイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)1200
本体質量(g)約380(電源コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)
風量(m3/min)1.8
電源コード(m)約1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100V 50/60Hz
高級感のあるPUレザーと側面のメタルが印象的なデザイン
高級感のあるレザーを使用
高級感あるレザーは肌触りが良くスタイリッシュ。すっきりとしたデザインを演出。
高級感あるパッケージ
高級感がありプレゼントにも最適なパッケージ。
端末をしっかり保護する精密設計
破損しやすい角からの衝撃を
しっかり保護
柔軟性が高く着脱しやすいTPU素材
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
折りたたんで3種類の高さに調節可能/360 度回転して理想的な位置に調整可能/iPadを好きな角度で固定可能な滑り止め機能のある裏地/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/マグネット式フラップ固定
材質PU+TPU+マグネット
質量(g)405(本体)/520(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W193×H255×D13(本体)/W202×H292×D18(パッケージ込)
対応iPad Air 11inch M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9inch (2022/第5世代)/iPad Air 10.9inch (2020/第4世代)
保護力の高い丈夫なTPUバンパー/Y 字型スタンドを備えた超薄型軽量設計/横向き・縦向きに対応/タイピング、映画鑑賞、外出先での作業など、さまざまな場面で活躍/透明な背面がiPadの美しさを引き立てる/Apple Pencilホルダー付き/液体のこぼれや水しぶきから保護する防水仕様
材質PC+TPU+PU
質量(g)255(本体)/366(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W193×H255×D13(本体)/W202×H292×D18(パッケージ込)
対応iPad Air 11inch M2 (2024/第6世代)/iPad Air 10.9inch (2022/第5世代)/iPad Air 10.9inch (2020/第4世代)
超薄型で軽量なY字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)/三つ折りでビデオ・タイピングに最適/タッチID用の正確なボタン開口/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/内側のマイクロファイバーには抗菌ナノシルバーイオンが含まれており、表面の病原菌を最大 99.9% 抗菌
材質PU+PC
色グレー
タイプケース型
本体寸法(mm)W148×H198×D11
本体質量(kg)131
対応機種iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6
特性縦置き・横置き可能、スタンド機能、ペンホルダー付(Macpencil充電可)、内側抗菌仕様
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
軽量 約380g。髪にやさしいケアモード搭載。冷風切替スイッチ付きで風を選べる。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
セット内容ノズル(本体にセット済)、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)1200
本体質量(g)約380(電源コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×156×219(ノズル/コードブッシュ含まず)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)
風量(m3/min)2.2
電源コード(m)約1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100V 50/60Hz
USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。立ち上がり時間約10秒。髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。
セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)
電源充電式
本体質量(g)約205
プレート寸法(mm)70×18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時)
設定温度(℃)80/140/170/200
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A
縦にも横にも対応可能な折り紙のように変形するスタンドが特徴! 使いやすいシェルケース
縦横置きが可能なスタンド機能
端末をしっかり保護
着脱しやすいTPU素材
精密設計
対応機種iPhone X
タイプケース型
色グレー
特性スタンド機能
材質TPU+PU
質量(g)151
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×75×11
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
デザイン性がプラスされた次世代の耐衝撃ケース
衝撃分散構造により落下時の衝撃を60%軽減
特徴的な構造が衝撃を分散し、日々の落下による破損から端末をしっかり保護。
デザイン性と耐衝撃性の両立
ファッショナブルに使用できるデザイン性がプラスされた耐衝撃ケース。
高級感のあるパッケージ
高級感がありプレゼントにも最適なパッケージ。
耐衝撃性に優れた内側構造
特徴的なスタッズ風の突起がユニークなデザイン
落ち着いたカラーバリエーションで男女問わず使用可能
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
シリコン製のスリムで軽量な保護ケース/ボタンと内側にはマイクロファイバーを使用/高度なコーティング技術で強化され、指紋・汚れ・ほこりの付着を軽減/柔らかく滑らかな仕上げ/交換可能な強化ポリカーボネートベゼル付属(2個)でカメラレンズをさらに保護/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/最大2.5mの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応
材質シリコン
色グレープピンク
タイプケース型
本体寸法(mm)W72×H152×D13.5
本体質量(kg)36
対応機種iPhone 16
特性軽量
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
温かみのあるマイクロファイバーを使用した薄型シェルケース
温かみのあるカラーバリエーション
温かみがありデイリーにつかいやすいカラーバリエーション。破損しやすい角の衝撃から端末をしっかりと保護。
手触りのいいマイクロファイバー採用
握りやすく手触りのいいマイクロファイバーは思わずずっと触っていたくなるような心地よさ。
高級感のあるパッケージ
高級感がありプレゼントにも最適なパッケージ
対応機種iPhone X
タイプケース型
色グレー
材質マイクロファイバー+PC
特性薄型
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
360度衝撃バンパー・強化された四隅への防御・内部の ShockSorb構造・各層で衝撃を吸収する3層保護システム/耐久性に優れた光沢のある背面で弾力性と耐久性向上/カメラコントロールボタン周りも正確に開口され操作しやすい/軍用グレードの落下保護(MIL-STD 810-560.6)を備え、最大4mの落下に耐える/磁気ワイヤレス充電対応
材質TPU+TPE+PC
色グレープピンク
タイプケース型
本体寸法(mm)W79×H154×D14
本体質量(kg)42
対応機種iPhone 16
特性耐衝撃/360度衝撃バンパー付
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
繊細なディテールと洗練された仕上げのデュアルトーンデザインが特徴のスリムなPUレザーケース/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンで強化し、激しい衝撃から保護/内側には傷を防ぎ、衝撃吸収層として機能させる、滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える
材質PU+アルミニウム
色ナチュラル/フリントグレー
タイプケース型
本体寸法(mm)W80×H163×D12
本体質量(kg)46
対応機種iPhone 16 Pro
特性MagSafe対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
繊細なディテールと洗練された仕上げのデュアルトーンデザインが特徴のスリムなPUレザーケース/アルミニウム製のカメラレンズベゼルとサイドボタンで強化し、激しい衝撃から保護/内側には傷を防ぎ、衝撃吸収層として機能させる、滑らかで高品質のマイクロファイバーを使用/磁気ワイヤレス充電対応/最大2.5mからの落下に耐える
材質PU+アルミニウム
色ナチュラル/フリントグレー
タイプケース型
本体寸法(mm)W83×H168×D15
本体質量(kg)56
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性MagSafe対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
関連キーワード