239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ 動画あり
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル折りたたみ式 ハンドル高さ(mm)864 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm)255 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) 材質(荷台)PP スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)天然ゴム タイプ静音タイプ 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102 材質(車輪)TPRゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたんでコンパクトになるバスケット。 同じサイズで3段までの積み重ねができます。 ハンドル付き。 水洗いができるので、汚れても安心です。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

多目的に使用できる折りたたみコンテナーです。 ワンタッチでコンパクトに折りたためます。 メッシュタイプなので通気性があります。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.1 有効内寸(mm)448×320×228 耐荷重(kg)14 加工シボ加工有 外寸法・幅(mm)475 外寸法・高さ(mm)240 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 外寸法・奥行(mm)350
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

持ち運びに最適!アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる取っ手付きのおりたたみ式のコンテナです。 取手付きなので買い物かごとしても使用できます。 積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に フタの有無あり 仕様1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所 最大積載荷重(kg)20 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)334 外寸法・奥行(mm)366 スタッキング4個まで可 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)304 有効内寸法・幅(mm)493
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタッキング可能!折りたためる収納ボックス。5段まで積み重ね可能。容量違いのものも積み重ね可能。フタ(別売)をしたままでも上に積み重ねられる安心設計。使わない時はコンパクトに折りたたみ可能。折りたたむとわずか厚さ6.8cm
用途コンテナボックス、収納ケースとして。折りコン 折りたたみボックス プラスチックケース 収納用品 衣類収納 クローゼット 押し入れ 押入れ収納 おしゃれ スタッキング 日本製 材質PP(ポリプロピレン) 耐荷重(kg)10 フタの有無なし
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他 付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠 材質リム:アルミ 幅(mm)550 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)16 高さ(mm)950~980 奥行(mm)1460 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 変速段数6
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4サイズがスッポリ入る大きさ! 更に使用しないときはコンパクトに収納可能!
フタの有無なし セット内容本体×1 材質PP 組立寸法(mm)260×384×205 折りたたみ寸法(mm)260×384×55
1個
891 税込980
当日出荷

各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり 仕様フタ付き 材質PP 底形状斜格子リブ 適合カード差し4辺21型
1個ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無なし
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無あり
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

簡単に折りたたみできます。 通気性の良いメッシュタイプです。
用途軽量物の保管や流通など。 フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)エコンバスケットオリコン#15
エコ商品
フタの有無 材質PP 短辺(mm)(外寸)266 長辺(mm)(外寸)388 有効内寸(mm)短辺:226、長辺:362 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)178
1個ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)エコンバスケットオリコン#36
エコ商品
フタの有無 材質PP 短辺(mm)(外寸)360 長辺(mm)(外寸)514 有効内寸(mm)短辺:314、長辺:484 外寸法・高さ(mm)256 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)234
1個ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

輸送効率を追求したパレットへの3列積載仕様
フタの有無なし 適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面(4辺) 材質PP 形状底面:格子リブ 有効内寸(mm)1004×283×295 外寸(mm)1050×358×335 内寸(mm)1010×320×320 機構特殊:スライドスタック、4辺持ち手カバー付
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)TPO-362G
フタの有無なし 仕様(カード差し取付面)4辺 材質PP タイプTP規格オリコンタイプ、TP規格 全高(mm)70 有効内寸(mm)635×300×171 外寸(mm)670×335×195 内寸(mm)635×300×181 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])14.80(1510) 適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 種別SK556780 材質PP 有効内寸(mm)633×466×217 外寸(mm)670×503×241 内寸(mm)635×468×227 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])13.30(1360)
1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 種別SK556610 材質PP 有効内寸(mm)633×298×172 外寸(mm)670×335×195 内寸(mm)635×300×182 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色別管理に最適なサカエオリジナル折りたたみコンテナー。 カラー透明窓で内容物の視認性に優れています。
フタの有無あり 材質PP樹脂(ポリプロピレン) 耐荷重(kg)約20 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)493×335×311 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)336 外寸法・奥行(mm)366
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 51B
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。 寸法(mm)(ロック部外寸)600×350 有効内寸(mm)585×340×259 外寸(mm)602×352×280 内寸(mm)585×340×259 折りたたみ寸法(mm)845×528×32
1セット(5個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用・オフィス用のバスケットとして様々な場面で使用可能です。 側面がメッシュであるため、軽量であり、内容物の視認性にも優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン EP100B-2
エコ商品
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)268 短辺(mm)(内寸)510、(外寸)550 長辺(mm)(内寸)734、(外寸)770 有効内寸(mm)短辺:506、長辺:734 圧縮荷重(kN[kgf])21.0[2140] 外寸法・高さ(mm)278 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)260
1個ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン EP100B-SW
エコ商品
材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)320 短辺(mm)(内寸)320、(外寸)358 長辺(mm)(内寸)1010、(外寸)1050 有効内寸(mm)短辺:283、長辺:1004 圧縮荷重(kN[kgf])28.3[2890] 外寸法・高さ(mm)335 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)295
1個ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELL底面補強ボード TE-BT5GYシリーズ
折りたたみコンテナのたわみ強度の向上と、コンテナ側面が開いてしまうことを防止します。
その他TECCELLとは熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生した「ハニカムコア材」 材質PP
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TECCELL Container(テクセルコンテナ)TE-RS-SM
軽量・高強度で返送効率を追求した内倒れ式折りたたみコンテナーです。スライド式ロック採用で組立・折りたたみがとても簡単です。
最大積載荷重(kg)(均等荷重)15
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三甲(サンコー)マドコン
オールプラスチック製
種別(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ 材質PP 有効内寸(mm)600×405×227 外寸(mm)649×439×249 内寸(mm)600×406×237 機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])16.00(1630) 適合カード差し21型(ワンタッチ式)
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フタの有無なし 種別SK553790GLL 材質PP 有効内寸(mm)346×276×266 外寸(mm)380×305×283 内寸(mm)347×277×275 底形状格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])6.80(694)
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 種別SK556710 材質PP 有効内寸(mm)1300×433×168 外寸(mm)1340×503×195 内寸(mm)1300×453×178 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])18.04(1840)
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 種別SK557540 材質PP 質量(kg)2 有効内寸(mm)465×299×218 外寸(mm)503×335×241 内寸(mm)468×300×228 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])16.66(1700)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

長・短側面内倒れ式オリコンです。上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
トラスコ品番379-1434 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)4110 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)770×550×278 適合カード差し(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)734×506×260
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

三甲(サンコー)マドコンOー75B 灰
フタの有無なし トラスコ品番432-3025 種別SKOO75BGLL 材質PP 質量(kg)3 有効内寸(mm)600×405×305 外寸(mm)649×439×327 内寸(mm)600×406×315 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])14.80(1510)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスボックス 40BⅡ
有効容積90%:側面・内面をフラット形状にすることで、外寸法に対する有効容積率約90%を実現しました。滑り防止:各辺にTPE(エラストマー)が配置してありますので、積載時にもまた、ハンドリング時にも滑りません。組立簡単:ボトムロック方式の採用により、組立て・折りたたみ、また蓋のロックもワンタッチ操作が可能です。封印機能:短側面に、結束バンド用の孔を施してありますので、封印が可能です。持ち手穴:短側面に持ち手穴を施してありますので、ハンドリング性が向上します。5色のカラーバリエーション。
用途プラスチックならではの耐久性・耐衝撃性・耐候性、そしてまた、軽量であること、衛生的であることといった特性が大いに生かされたリスボックス。更に機能性・デザイン性にも優れているため、食品加工・化学・医薬・工業・流通などあらゆる分野の循環型環境活動を積極的に推進できる次世代ボックスです。 寸法(mm)(ロック部外寸)462×324 有効内寸(mm)445×312×290 外寸(mm)462×324×310 内寸(mm)445×312×290 折りたたみ寸法(mm)750×495×32
1セット(5個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三甲(サンコー)TPO-362B ライトグレー
エコ商品
オリコンのパーツ間の隙間を最小限にすることで、極小部品の引っ掛かりを防止し、品質をキープします。
材質PP ライトグレー 有効内寸(mm)298×633×172 内容量(L)34.5 外寸(mm)335×670×195 内寸(mm)300×635×182 折りたたみ時高さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無フタ別売
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン EP210B
エコ商品
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)400 短辺(mm)(内寸)530、(外寸)570 長辺(mm)(内寸)1011、(外寸)1045 有効内寸(mm)短辺:529、長辺:1005 圧縮荷重(kN[kgf])21.4[2180] 外寸法・高さ(mm)417 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)392
1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン EP68B
エコ商品
材質PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)268 短辺(mm)(内寸)405、(外寸)440 長辺(mm)(内寸)625、(外寸)660 有効内寸(mm)短辺:404、長辺:624 圧縮荷重(kN[kgf])21.6[2200] 外寸法・高さ(mm)278 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)260
1個ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)