伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
寸法(mm)220×110
質量(g/枚)5
材質(窓)セロハン
A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。はっきりした色味のコニーカラーシリーズ。一番よくでる厚さです。
寸法(mm)120×235
サイズ長形3号
坪量(g/m2)70
郵便番号欄あり
位置【張り合せ】L貼(サイド貼)
窓枠なし
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)の封入に最適
サイズ角形2号
縦(mm)332
横(mm)240
郵便番号欄なし
テープなし
窓枠なし
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
質量(kg)5.05
サイズ長形3号
縦(mm)235
横(mm)120
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
質量(kg)6
サイズ長形3号
縦(mm)235
横(mm)120
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適
質量(kg)6.6
サイズ長形4号
縦(mm)205
横(mm)90
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途B5書類(257×182)の封入に最適
サイズ角形3号
縦(mm)277
横(mm)216
郵便番号欄なし
テープなし
窓枠なし
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
サビにくいステンレス製ポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。
付属の鍵で開閉ができます。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前鍵付き
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
奥行と高さにゆとりのある大型のポストです。ステンレス製でさびにくい仕様です。A4封筒はもちろん、厚みのある郵便物も入れやすいサイズです。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
付属品ネジ4個、ネームシール
色シルバー
材質(本体)18-8ステンレス
表面仕上げヘアライン加工
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55
投函タイプ前入れ前出し
こんなお得な商品も!
ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
さびにくいステンレスポスト。
A4封筒が入る
ハガキが取出しやすいエンボス付
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365
取付場所外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50
表札ネームシール
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらくなポストです。スリムな奥行き15cmで見た目すっきりとご使用頂けます。ステンレス製で錆に強く安心です。
用途ご自宅用・事務所用に。スリムなポストが欲しい人に。
トラスコ品番383-4917
セット内容ダイヤル錠付き、ネームプレート
材質本体:ステンレス(SUS304) 前扉窓・プレート:樹脂
幅(mm)375
色ステンレス
高さ(mm)300
奥行(mm)130
間口(mm)375
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)348×52
1台(1個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料ポストの取付穴位置
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板
投函タイプ前入れ横出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・横出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450
勝手右
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板
投函タイプ前入れ後出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450
勝手右
朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。
ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ前入れ前出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板
投函タイプ前入れ横出し
仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ前入れ・横出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450
勝手左
大型郵便物対応ポストと宅配ボックスが一体になった貫通配達ユニットは、封筒や手紙などの郵便物、メール便、宅配便の荷物や書留郵便など、これ1台でまとめて受け取れます。
悪天候の日や休日のお化粧前でも、家から出ずに郵便物や荷物が受け取れます。
扉を開けなくても届いた荷物を確認できます。また屋内側受取扉には覗き込み防止のため光拡散効果のある型ガラスを採用しております。
独自開発のロック機構を備えているため、キーや暗証番号は不要です。
不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(。印鑑は付属しておりません。)
材質本体・ダクト部・フロントパネル:高耐食性溶融めっき鋼板t=0.8mm/屋内扉サッシ:PVC(樹脂色:ホワイト)、ガラス:Low-Eペアガラス(型ガラス)
寸法(幅W×高さH)(mm)屋外側374×865/屋内側384×894
仕上フロントパネル:表面フッ素加工PVC樹脂/本体・ダクト部:粉体塗装
扉開閉方式横
設置場所屋内/屋外
収納の目安W315×H395×D225(mm)※耐荷重:30kg
投函タイプ前入れ後出し
関連キーワード